放熱クリップのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「放熱クリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒートクリップ」、「ヒートシンク クリップ」、「はんだ付け工具」などの商品も取り扱っております。

1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はさんだ部品をロックして保持します。電子部品などのハンダ付け時のクランプや放熱体として利用できます。
全長(mm) 143 トラスコ品番 370-8250 材質 ステンレス 質量(g) 30
1個
999 税込1,099
当日出荷

本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。 熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。 薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。 属製のヒートシンクと比べて軽です。 表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱 仕様 難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94) 厚さ(mm) 0.13 寸法(mm) 120×250 黒色(表面) 使用環境温度(℃) -25~120 使用環境湿度(%) 0~85 熱抵抗 (試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
用途はんだ作業時の便利ツールとして。 幅(mm) 125
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 アルミ 全長(mm) 55 質量(g) 28 入数(個) 8 TKG品番 9-1336-1201 TKG品番(2017) 6-1196-1001
1個
429 税込472
当日出荷

バネ作用で部品をつかむ自閉型。はんだ付け作業時の部品保持に最適。素材が非磁性のステンレスです。
材質 ステンレス
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペルチェ素子に温度差を与え、発電する実験に最適です。
材質 アルミ 寸法(mm) 40×40×25 質量(g) 27
1個
619 税込681
当日出荷


大きなレンズ(2倍)で小さい物もはっきり見る事が出来ます。両手が自由に使えますので、効率的に作業が出来ます。
用途各工作の補助道具として 付属品 クリップアーム×4本、レンズアーム×1本、マグネットアーム×1本 アーム長さ(mm) 165 ベース寸法(mm) 40×40×15 組立方法 ベースの側穴にクランプの先端を入れてください。テーブルや作業台(最大厚さ40mm)にクランプをはさみネジ締めしてください。ベースの上穴4箇所にアームを挿入してネジでアームを固定してください。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

丸、角、棒、板形状を問わずワンタッチで固定できます 角度調節ができて任意の向きで固定できます
用途はんだづけの補助に。小物の加工に。接着固定に。ホビーに。 トラスコ品番 206-5906
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm) 233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W) 50 セット内容 本体、ロックキー 質量(g) 61(こて先B型をつけた場合) 電源(V) AC100(50/60Hz) ヒーター セラミックヒーター 設定温度範囲 200~500℃ 標準こて先 B型 (No.T18-B) リップル温度(℃) 無負荷時±1
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
トラスコ品番 468-7281 質量(g) 110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×90×70 クリップ幅(mm) 最大35
1個
758 税込834
当日出荷

クリップで部品を保持する事で両手で作業が行えます。
用途小さな部品の組み立てや検査などに。 幅(mm) 160 高さ(mm) 185 質量(g) 310 種類 スタンドルーペ レンズ径(Φmm) 60 倍率(倍) 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×52×185 材質(レンズ) ガラス クリップ数 2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ハンドルの内側が噛み合わせのラチェットになっており、先端で挟んだ部品をロックした状態で保持します。電子部品の組み立て・はんだ付け作業、精密クランプ作業などに最適です。自動車、バイクなどのオイルホースのクリップにも使用できます。
用途電子部品、ホース、チューブの保持に。 材質 ステンレス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小物のロウ付け作業の必需品です。360℃自由自在に固定できます。
トラスコ品番 376-9313 ポール高さ(mm) 125 クリップ幅(mm) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級 危険物の類別 第四類
1本(30mL)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抵抗やダイオードなどアキシャル部品のリード線をワンタッチで直角に折り曲げられる便利なツールです。TO-92タイプのトランジスターのリード線を2.54mmピッチに折り曲げることもできます。基板から浮かせて取り付けられるようにフォーミング加工もできます。
用途リード部品の簡易折り曲げ器 付属品 ストラップ・フォーミング加工棒付き 適合 (折り曲げ部品)アキシルタイプの抵抗・ダイオードなど。(トランジスター)TO-92タイプ トラスコ品番 816-3268 オレンジ 材質(本体) ABS ピッチ(mm) (折り曲げ)2.5~30間の2.5ピッチ(目安値)(縦曲げ可) 太さ(Φmm) リード線/0.9(max)
1個
899 税込989
当日出荷

手をはなすと閉じるため、バイスがわりに使用できます。 はんだ付け作業等に便利です。 逆動作モデル。
用途小物つまみ作業。 材質 SUS430
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)