放熱シリコーンシートのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
109件の「放熱シリコーンシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「放熱シート」、「熱伝導ゲル」、「放熱テープ」などの商品も取り扱っております。
熱伝導性に優れています。 非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。 軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。 密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。 電気絶縁性です。 耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。 UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845) 従来品よりも低臭タイプです。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱 半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。 テープ幅(mm) 100 テープ長さ(m) 0.1 構造 熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性) 主な用途 電気・電子用 特性 熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5590Hを柔軟にしたタイプです。 非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。 応力緩和性に優れるため、組込み後の電子素子への圧力を低減できます。 密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。 軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。 熱伝導性に優れています。 電気絶縁性です。 UL94 V-0難燃性規格を取得しています。[File No. E176845] 耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導特性を示します。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱 半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ逃します。応力緩和性に優れるため、組込みの際に圧力をかけたくない部品にもご使用いただけます。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。 テープ幅(mm) 100 テープ長さ(m) 0.1 構造 熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性) 主な用途 電気・電子用 特性 熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
1枚
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非シリコーン系の放熱材のため、シロキサンガスが発生しません。 アクリル系放熱材で130℃耐熱性を実現しました。 圧縮された使用環境下でもオイルブリードアウトが起きにくいため、周辺部材に悪影響を与えにくくなりました。 低揮発性のため、光学部材への悪影響を与えにくくなりました。 難燃性UL94 V-0を取得しています。(UL File No.E176845) 密着性に優れているため、接触熱抵抗を小さくします。 耐久性に優れ、長期使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱。 薄灰色/白色 テープ幅(mm) 100 規格 UL-94 V-0 テープ長さ(m) 0.1 耐熱温度(℃) 130 主な用途 電気・電子用 難燃性 UL-94 V-0 特性 難燃性、耐熱性、低揮発性、密着性、耐久性、電気絶縁、熱伝導性
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
温度範囲(℃) -40~150 灰色/赤褐色 寸法(mm) 300×400 構造 複合 密度(g/cm3) 2.3 硬さ 2 絶縁破壊電圧(kV) 20 耐電圧(V) 16 比熱(J/g・k) 1.04 熱伝導率(W/mk) (ISO 22007-2)1.5、(ASTM E1530)1.7 熱抵抗値(℃/W) 1 難燃性 V-0 危険物の類別 非危険物
1箱(2枚)ほか
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非常に柔らかい放熱シートです。より優れた柔軟性でエアギャップ、粗さが有る表面の電子デバイスとヒートシンク間の隙間を埋めます。また電気絶縁性と難燃性に優れております。
用途パソコン内部の放熱。ヒートシンク間と半導体の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。 材質 シリコン 長さ(mm) 406 幅(mm) 203 硬度 5(ASTMD2240) 難燃性 V-0(UL94) 熱伝導率(W/mk) 1 危険物の類別 非危険物
1枚ほか
7,798 税込8,578
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
寸法(mm) 300×400 灰色 温度範囲(℃) -40~180 硬さ 20 構造 単層 絶縁破壊電圧(kV) 15 難燃性 V-0 密度(g/cm3) 3.2 熱伝導率(W/mk) 4.5 危険物の類別 非危険物 比熱(J/g・k) 0.83 耐電圧(V) 11 熱抵抗値(℃/W) 0.32
1箱(5枚)ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔らかく粘着性があり、密着性が良好です。 脱着・仮固定ができるので、作業性に優れています。 信越化学工業株式会社製 TC-50TXS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38×38×0.5 熱伝導率(W/mk) 5.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 熱抵抗値(℃/W) 0.25
1個
389 税込428
当日出荷

耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです。 圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです。 熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。 非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。 レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。 難燃性もあり、UL94 V-0相当です。(UL登録申請中)
用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。 基材 アクリル系 体積抵抗率(Ωcm) 8.0×1011 絶縁破壊強度(kV/mm) 15 難燃性 UL94 V-0 耐熱温度(℃) 130 硬度(アスカーC) 5 白色 熱伝導率(W/mk) 3 危険物の類別 非危険物
1枚
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱温度130℃を実現した高熱伝導のアクリル系熱伝導シートです。熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。難燃性もあり、UL94 V-0を取得しています。(UL File No.E176845)
用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。 材質 基材:アクリル系 危険物の類別 非危険物 2018年トラスコ掲載ページ 3 0701
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パワートランジスターの下に取付けるだけで高い熱伝導率を得ることができます。 マイカ板と違ってグリースを併用する必要はありません。 従来のシリコンラバーより約7倍の熱伝導率があります。
材質 サーコン(R)TR(UL94V-0) 厚さ(mm) 0.30+0.10-0) 使用温度範囲(℃) -60~+180 引裂強度(kg) 0.3B 伸び(%) 100 体積抵抗率(Ωcm) 1.2×1015 硬度(JIS A) 75 誘電率 50Hz:4.4、103Hz:4.4、106Hz:4.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 燃焼性 V-0(UL94) 耐電圧(kV) 7 熱抵抗値(℃/W) 0.39 引張強度(kg/cm2) 1.7
1袋(100個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm) 300×400 灰色 温度範囲(℃) -40~180 硬さ 20 構造 単層 絶縁破壊電圧(kV) 21 難燃性 V-0 密度(g/cm3) 3.1 熱伝導率(W/mk) 3.3 危険物の類別 非危険物 比熱(J/g・k) 0.83 耐電圧(V) 17 熱抵抗値(℃/W) 0.35
1箱(5枚)ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非常に柔らかい熱伝導ゲルです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。 パワートランジスタ、電源部品の放熱。 電子機器など発熱する半導体素子の放熱。 材質 シリコーンゲル、熱伝導性フィラー 使用温度範囲(℃) -40~150 硬度 90(針入度1/10mm) 伸び(%) 480 体積抵抗率(Ωcm) 3.1×1013 引張強度(MPa) 0.14 熱伝導率(W/mk) 1.9(メーカー測定法)、1.2(熱線法) 絶縁破壊電圧(kV/mm) 16.5 危険物の類別 非危険物
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。 熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。 薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。 属製のヒートシンクと比べて軽です。 表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱 仕様 難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94) 厚さ(mm) 0.13 寸法(mm) 120×250 黒色(表面) 使用環境温度(℃) -25~120 使用環境湿度(%) 0~85 熱抵抗 (試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

非常に柔らかい熱伝導ゲルです。高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。電気絶縁性および難燃性に優れています。幅広い温度範囲で使用可能です。柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。パワートランジスタ、電源部品の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。 材質 シリコーンゲル、熱伝導性フィラー 使用温度範囲(℃) -40~150 硬度 45(針入度1/10mm) 伸び(%) 68 難燃性 V-0(UL94) 引張強度(MPa) 0.35 熱伝導率(W/mk) 6.5(自社測定法)、2.1(熱線法) 絶縁破壊電圧(kV/mm) 12.5 危険物の類別 非危険物 体積抵抗率(Ω・m) 7.1×1013
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固定と熱伝導の一石二鳥。 張り付けるだけで効率のよい熱伝導と部品固定ができます。 対象物を選びません。 放熱用シリコン・コンパウンドは不要です。
種類 その他 材質 (フィラー)酸化アルミニウム/(キャリアー)アルミニウム 外形寸法(mm) 43×43×0.15 抵抗 (熱抵抗)3.4℃cm2/W 難燃性 UL94V-O 接着剤 強粘着性アクリル接着剤 熱伝導率(W/mk) 0.5 剥がれ強度(MPa) 0.862(125psi)
1パック(3枚)
1,198 税込1,318
当日出荷


高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
厚さ(mm) ≧1.5 寸法(mm) 300×400 淡赤紫色 温度範囲(℃) -40~180 硬さ 10 構造 単層 絶縁破壊電圧(kV) ≧30 難燃性 V-0 密度(g/cm3) 3 熱伝導率(W/mk) 3.2 危険物の類別 非危険物 比熱(J/g・k) 0.84 耐電圧(V) ≧30 熱抵抗値(℃/W) 0.74
1箱(2枚)ほか
44,980 税込49,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
仕様 補強層:ガラスクロス 白色 タイプ 高熱伝導 温度範囲(℃) -40~180 硬さ 90 難燃性 V-0 密度(g/cm3) 1.5 熱伝導率(W/mk) (ISO 22007-2)7.3、(ASTME1530)5 危険物の類別 非危険物
1箱(500枚)ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。
トラスコ品番 327-5329 容量(mL) 9 体積抵抗率(Ωcm) 1.0×1015 外観 白色ペースト状 硬化条件 (hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25 熱伝導率(W/mk) 0.92 粘度(Pa・s) 85~108 誘電率 (1MHz)4.1 タックフリータイム(分) 20 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.009L
1本(9mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm) 300×400 淡青色/灰色 温度範囲(℃) -40~180 硬さ 20 構造 複合 絶縁破壊電圧(kV) 21 難燃性 V-0 密度(g/cm3) 3.1 熱伝導率(W/mk) 3.3 危険物の類別 非危険物 比熱(J/g・k) 0.83 耐電圧(V) 20 熱抵抗値(℃/W) 0.48
1箱(5枚)ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)