放熱プレートのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
155件の「放熱プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷却プレート」、「放熱板 ヒートシンク」、「放熱板」などの商品も取り扱っております。
熱伝導率が非常に高い膨張黒鉛を使用したセラミック系の放熱プレートです。反応耐性・自己潤滑性に大変優れています。
材質 膨張黒鉛 厚さ(mm) 1 寸法(mm) 210×297(A4サイズ) 質量(g) 90 耐熱温度(℃) 300(直火・電子レンジ不可)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

冷凍食品からお肉、お魚まで素早く解凍 食材をのせるだけで電気もガスも不要
材質 アルミニウム、エージータフ加工 板厚(mm) 4 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 300×185×15
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。 熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。 薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。 属製のヒートシンクと比べて軽です。 表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱 仕様 難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94) 厚さ(mm) 0.13 寸法(mm) 120×250 黒色(表面) 使用環境温度(℃) -25~120 使用環境湿度(%) 0~85 熱抵抗 (試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ペルチェ素子に温度差を与え、発電する実験に最適です。
材質 アルミ 寸法(mm) 40×40×25 質量(g) 27
1個
619 税込681
当日出荷



熱伝導性に優れています。 非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。 軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。 密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。 電気絶縁性です。 耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。 UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845) 従来品よりも低臭タイプです。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱 半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。 テープ幅(mm) 100 テープ長さ(m) 0.1 構造 熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性) 主な用途 電気・電子用 特性 熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非シリコーン系の放熱材のため、シロキサンガスが発生しません。 アクリル系放熱材で130℃耐熱性を実現しました。 圧縮された使用環境下でもオイルブリードアウトが起きにくいため、周辺部材に悪影響を与えにくくなりました。 低揮発性のため、光学部材への悪影響を与えにくくなりました。 難燃性UL94 V-0を取得しています。(UL File No.E176845) 密着性に優れているため、接触熱抵抗を小さくします。 耐久性に優れ、長期使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱。 薄灰色/白色 テープ幅(mm) 100 規格 UL-94 V-0 テープ長さ(m) 0.1 耐熱温度(℃) 130 主な用途 電気・電子用 難燃性 UL-94 V-0 特性 難燃性、耐熱性、低揮発性、密着性、耐久性、電気絶縁、熱伝導性
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

発熱する機器に取付け、熱放散により温度を下げる商品です。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

スイーツやカットフルーツ、サラダ・冷菜などの保冷に最適なクールプレート。ホテルパン1/1×H20が使用できます。アクリル製角型フードカバーNo.41415-11<NHC09>が使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 528×343×115 付属品 交換プラグ 材質 ステンレス及びアルミ 質量(kg) 8.5 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 200 プレート寸法(mm) 485×285 温度調節範囲(℃) プレート面温度/5~8(※周囲温度25℃の場合):電子制御 冷却器 ペルチェ素子(75W×3) TKG品番 9-1639-0301 TKG品番(2017) 6-1535-0301
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

『スピード解凍プレート』は、アルミ合金の優れた熱伝導性を利用し、食材を自然解凍する便利なキッチンツールです。粗熱取りにも大活躍します。アルミ合金のプレートが食材の冷気を素早く吸収し、ムラなく効率的に解凍します。電気を使わずに自然解凍ができるので、経済的で環境にも優しいです。冷凍食材をプレートの上に置くだけで、あとは自然に解凍されるので、誰でも簡単に使用できます。複数の水路設計により解凍しながら水切りを行えます。本体は洗って繰り返し使用できて経済的で、生魚や生肉の嫌な匂いも残りません。
用途冷凍食品の急速解凍や粗熱取りに。 寸法(cm) 29.5×20.5×0.2 機能 解凍効率上昇率:2~4.8(倍)
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷

RaspberryPiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。
材質 アルミニウム サイズ(mm) 14×14×6 アズワン品番 4-189-11
1個
89 税込98
当日出荷

Loox LEDテープライト12Vと24V用のアルミ放熱バーです。
トラスコ品番 851-4269 材質 アルミニウム 長さ(mm) 1000 幅(mm) 10 取付 面付け 質量(g) 40 仕上 素地
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

薄型設計で試料などの簡易的な冷却・加熱に使用できます。 ペルチェモジュール採用で温度を高精度な制御が可能です。 お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
材質 プレート/アルミニウム、冷熱部/ペルチェモジュール 電源(V) AC100(50/60Hz) 温度範囲(℃) 5~105 電源コード(m) 1.5(3Pプラグ) 温度制御方式 デジタルPID制御 温度調節精度 ±0.2℃
1個
134,000 税込147,400
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に柔らかい熱伝導ゲルです。高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。電気絶縁性および難燃性に優れています。幅広い温度範囲で使用可能です。柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。パワートランジスタ、電源部品の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。 材質 シリコーンゲル、熱伝導性フィラー 使用温度範囲(℃) -40~150 硬度 45(針入度1/10mm) 伸び(%) 68 難燃性 V-0(UL94) 引張強度(MPa) 0.35 熱伝導率(W/mk) 6.5(自社測定法)、2.1(熱線法) 絶縁破壊電圧(kV/mm) 12.5 危険物の類別 非危険物 体積抵抗率(Ω・m) 7.1×1013
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。
仕様 最大温度差72℃ 防水性 防滴加工済
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固定と熱伝導の一石二鳥。 張り付けるだけで効率のよい熱伝導と部品固定ができます。 対象物を選びません。 放熱用シリコン・コンパウンドは不要です。
種類 その他 材質 (フィラー)酸化アルミニウム/(キャリアー)アルミニウム 外形寸法(mm) 43×43×0.15 抵抗 (熱抵抗)3.4℃cm2/W 難燃性 UL94V-O 接着剤 強粘着性アクリル接着剤 熱伝導率(W/mk) 0.5 剥がれ強度(MPa) 0.862(125psi)
1パック(3枚)
1,198 税込1,318
当日出荷


プラズマディスプレイの冷却用素材として使われている高級素材を採用しています。熱伝導性が非常に高く、モバイル機器の熱を効率的に放熱します。 CPUなどの高熱部に貼るだけで、効率よく熱を逃がします。 小さなサイズなので、ノートパソコンの排気口をふさぐことなく、自由なレイアウトで貼ることができます。 コンパクトサイズなので、ゲーム機やACアダプタなどの小さな機器にも使えます。
材質 放熱アルミ板(防汚処理)、高熱伝導シリコーン
1個(2個)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)