- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- 日東工器 エアホースのおすすめ人気ランキング
日東工器 エアホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新167件の「日東工器 エアホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンプレッサー ゴムホース」、「ホース用カプラ」、「日東工器 エアホース 3/8」などの商品も取り扱っております。
適合
JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。
ワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用
最高使用圧力(MPa)
1
材質
ポリウレタン
色
ブルー
使用温度範囲(℃)
-5~60
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
材質(プラグ)
鋼鉄/クロムめっき
材質(ソケット)
エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)
特性
耐摩耗/耐久/柔軟性
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色
オレンジ
最高使用圧力(MPa)
1.47
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-40~60
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
常用圧力(MPa)
0.78
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)
スチール(クロームメッキ)
化学物質安全性参考資料
ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。
ワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(本体)
【ソケット】エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)、【プラグ】鋼鉄(クロムめっき)
流体
空気
使用温度範囲(℃)
-5~+60
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10]
振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット
材質(本体)
鋼鉄(クロムめっき)
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
取り付け形状
めねじ取付用
全長(mm)
310
使用温度範囲(℃)
-5~+60
バルブ構造
バルブ無
最小曲げ半径(mm)
135
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
接続口
取入口(プラグ)/ハイカプラ30PH型
エアホース仕様
エア用ゴムホース
軽量、耐圧エアホース。日本製。
耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。
ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース
色
橙
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-20~60
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐寒/耐圧/柔軟性
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。
耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)
1
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-5~60
特性
耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法D(Φmm)
26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
ウレタンホースを簡単・確実に装着!
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ホースバンド不要!
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有(片道開閉型)
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法D(Φmm)
26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。
内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。
十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。
編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。
良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用
色
黒
材質
ゴム
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用流体
圧縮空気
特性
耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
「フルブローカプラ」に柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れたウレタンホースを標準装備。
ホース折れを防止するスプリングナット付き。
互換性カプラ:「ハイカプラ」の10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。「ハイカプラ」シリーズ(400型・600型・800型を除く)、「ナットカプラ」シリーズの各製品と接続できます。
使用温度範囲(℃)
-5~60
材質(シール)
ニトリルゴム(NBR[SG])
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。
塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用
色
橙
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
TPU
使用温度範囲(℃)
-40~60
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)
鋼鉄(クロムめっき)
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
取り付け形状
ホースニップル
ソケットorプラグ
プラグ
使用温度範囲(℃)
-20~+80
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法C(mm)
23
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
寸法Bd(Φmm)
13
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
バルブ無
使用流体
空気
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
使用温度範囲(℃)
-40~60
常用圧力(MPa)
0.78
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法D(Φmm)
26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法C(mm)
20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
寸法Bd(Φmm)
7.5
振動工具(インパクトレンチ、フラックスハンマ、チッパ、グラインダ)などで発生する衝撃から製品接続部を守ります。
用途製品と耐震ショートホースを接続した後、コンプレッサーから手元まできている配管に接続します。
全長(mm)
460
質量(g)
150
使用温度範囲(℃)
0~50
使用空気圧力(MPa)
1.5
ホース長さ(mm)
400
バルブスプリング又はバルブステムシールを外した際、燃焼室にバルブが落ちない様スパークプラグ穴からエアー圧をかけるときに使います。
エスコ品番
EA514BP
全長(mm)
305
ねじサイズ
14mm・18mm×G1/4”(メス)
1個
¥4,440
税込¥4,884
当日出荷
仕様
シグネットタイヤゲージ46910・46906・46966・46967用
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷