- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- ブレーキフルード
- 日産純正ブレーキフルードのおすすめ人気ランキング
日産純正ブレーキフルードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新94件の「日産純正ブレーキフルード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキフルード」、「日産純正 エンジンオイル」、「クラッチフルード」などの商品も取り扱っております。
規格
DOT3
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。
長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用
規格
FMVSS NO.116 DOT4
使用方法
1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。
沸点(℃)
(ドライ)230℃以上。(ウェット)155℃以上
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
危険物の性状
水溶性
ブレーキフルードDOT4及びJIS BF-4
自動車用非鉱油系のブレーキフルードで、268℃のドライ沸点及び174℃のウェット沸点を持ち、JIS 2233:BF-4、SAE:J1703及びFMVSS No.116:DOT4に適合するブレーキフルードです。
容量(L)
1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
水溶性
1本(1L)
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
JIS規格及び米国連邦規格以上の高沸点を有し、厳しい条件下でも高性能を長期間保ちます。ブレーキ系統に使用されている金属パーツに対して発錆・腐食が起きにくく、ラバーパーツに対しても膨潤・軟化・硬化等の悪影響がありません。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
優れた防錆力とドライ沸点、ウエット沸点の規格値を大きく上回る高品質ブレーキフルード。
規格
DOT3
沸点(℃)
ドライ:205以上、ウェット140以上
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。
専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。
フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
消音サイレンサー付き。
補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)
(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1
材質
(ボトル)PE、(ノズル)ゴム
接続口径
(トリガー)PT1/4インチ
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.8
ホース長さ(m)
約1
使用の目安
(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。
適合車種
二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)
適合ホース内径×外径(Φmm)
4×7
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT3に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用
規格
FMVSS NO.116 DOT3
使用方法
1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。
沸点(℃)
(ドライ)205℃以上。(ウェット)140℃以上
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
危険物の性状
水溶性
希釈品ですので濃度を薄めずそのままご使用ください。
交換は、車種によって対象が異なります。
タイプ
希釈不要
危険物の類別
非危険物
BF4ブレーキ液は厳しい品質管理と技術によってその品質を保証していますので、乗用車、大型車を問わず各種の車両に使用することができます。
JIS規格
BF-4(DOT4)
沸点(℃)
ドライ256、ウェット155
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
水溶性
1本(1L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
省燃費性能に優れるエステル系摩擦調整剤を配合した高性能ガソリンエンジンオイル。
SAE
5W-30
API
SN(ILSAC規格GF-5)
ベースオイル
化学合成油
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪
規格
DOT4
低温始動時の操舵力、耐磨耗性、潤滑特性に優れたフルードです。
日産車の全車種に適合します。
用途パワーステアリングフルード
SAE
該当なし
引火点(℃)
130以上(COC)
密度(g/cm3)
0.87
流動点(℃)
-50
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
API
該当なし
ベースオイル
鉱物油
希釈液
なし
危険物の性状
非水溶性
米国FMVSS No.116 DOT-3規格合格品でウエット沸点140℃以上、ドライ沸点205℃以上の性能を持ち過酷な条件下でのべーパーロック(ブレーキ液の泡立ちによる制動不良)を防止します。
ブレーキ系統の防錆・防蝕にも効果を発揮します。
規格
FMVSS NO.116 DOT3
沸点(℃)
(ドライ)205℃以上、(ウェット)140℃以上
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
水溶性
1缶(18L)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
規格
DOT3
沸点(℃)
ドライ:230以上、ウェット155以上
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性
鉱物油の中でももっとも品質・性能の高い高度鉱物油をベースとして燃費性能・清浄性能を実現したトップグレードのガソリンエンジンオイル。
SAE
5W-30
API
SN(ILSAC規格GF-5)
ベースオイル
鉱物油
危険物の類別
非危険物
自動車用ブレーキ液です。
四輪車での一般使用を中心に幅広くお使いいただけます。
規格
DOT3
沸点(℃)
ドライ263以上、ウェット145以上
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分
イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様
逆さ噴射可
付属品
操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別
油性、エアゾール
適合機器
機械部品
主な用途
油汚れ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
逆さ噴射可
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
省燃費性能に優れるモリブデンを配合した高性能ガソリンエンジンオイル。
SAE
0W-20
API
SN(ILSAC規格GF-5)
ベースオイル
化学合成油
危険物の類別
非危険物
自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用、3種。ウェット沸点 140℃以上 。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.5L
SAE
DOT-3
危険物の性状
非水溶性
1個(500mL)
¥699
税込¥769
当日出荷