栗カッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
96件の「栗カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「栗むき器」、「木材用埋め込みナット」、「土台 アンカーボルト」などの商品も取り扱っております。
収納時に便利な刃キャップと、ハンドルストッパー付です。
全長(mm) 180 TKG品番 9-0569-1701 TKG品番(2017) 6-0509-2101
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

エラストマー樹脂製ハンドルは、握りやすい形状で 滑りにくく、疲れにくい抜群のフィット感を実現しました。ステンレス製ストッパーにより、安全性・操作性が向上し、本体をしっかりホールドします。
全長(mm) 173 付属品 替刃1枚付 材質(本体) 鉄(クロームメッキ)・エラストマー樹脂 材質(刃) 刃物用炭素鋼 TKG品番 9-0569-1501 TKG品番(2017) 6-0509-1901
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

丸洗いOK・便利なストッパー付
用途かぼちゃや里芋の皮むきにも。 材質(刃) ステンレス刃物鋼 材質(本体) ABS樹脂 全長(mm) 170 質量(g) 約60 TKG品番 9-0569-1601 TKG品番(2017) 6-0509-2001
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

秋の味覚の必需品。 ロック機能付。キャップ付。
材質(刃) ステンレス鋼 材質(本体) ABS樹脂(表面エラストマー) 材質 ストッパー:ABS樹脂・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度80度)・スプリング:ステンレス鋼 質量(g) 77 耐熱温度(℃) 80 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 45×20×184
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

栗の渋皮と鬼皮が一度にむける。
用途栗の皮むきに。 材質(本体) ステンレス鋼 質量(g) 148 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 182×56×18 材質(柄部) ABS樹脂
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

栗の鬼皮と渋皮を同時にむく事ができる。 指かけ付で、しっかり握れて力が入れやすい。 むきやすく疲れにくい。 ロック機能が付いて収納の際も安心。 保管の際に手や指をキズつけないよう、刃のキャップカバー付。
材質(刃) ステンレス刃物鋼 材質(本体) ABS樹脂(耐熱温度:80度) 幅(mm) 60 全長(mm) 185 材質 キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度:110度) 寸法(mm) 185×60×35 質量(g) 60
1個
949 税込1,044
6日以内出荷

1つで3役。施工がスピーディー。座堀り、座金、ナットの機能を備えた優れもの。 座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12をクリカッターで締付けることにより仕上げ面をフラットにすることが出来ます。 座金部裏面の時で木材を切削する為、座堀作業が不要でスピーディーに施工が出来ます。 仕上げ面がフラットになるため、根太レス工法などの場合でも容易に施工出来ます。 ビット中央にガイドがある為、本体にセットしやすく、また、ビットの円周上にある6つの凸が本体にピッタリはまる為、施工しやすく若干斜めになっても外れません。
材質 JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH相当 使用方法 (1)アンカーボルトは土台上端より5mm程度下がるように埋め込んでください。(2)土台には、ボルト穴Φ16~Φ21mmをあけてください。(3)本体をアンカーボルトに3山以上掛けます。(4)専用ビット(ソケットサイズ19mm)をインパクトレンチ〔締付トルク294N・m(3000kgf・cm)を推奨〕に取付本体にはめ込みます。(5)インパクトレンチを垂直にし、土台上面がフラットになるまで本体を埋め込みます。但し、土台の木やせを考慮して深めに埋め込んでください。 表面処理 クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2) 認定番号 (財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A08-05
1個
78 税込86
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(刃) ステンレス鋼 材質(本体) 表面エラストマーABS樹脂 幅(mm) 185 全長(mm) 42 材質 ストッパー:ABS樹脂、キャップ:ポリプロピレン、スプリング:ステンレス鋼 質量(g) 75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×25×185
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。 平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。 座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。 引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


M12用の座金とナットを一体化しました。 専用ビット(別売品)を使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み材面とフラットに仕上がります。 木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。 クロメートメッキとプロイズの2種類あり、プロイズはクロムフリーです。
用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け材面とフラットに仕上げる金物です。 材質 JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当 規格 ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT006 表面処理 クロメートメッキ(JIS H8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1個
96 税込106
当日出荷

ソフトグリップで手にやさしいハンドルです。鬼皮と渋皮がきれいにいっしょにむけます。
材質(刃) 刃物用炭素鋼 材質(本体) エラストマー 幅(mm) 45 全長(mm) 175 材質 刃部/刃物用炭素鋼 ハンドル/エラストマー キャップ/ポリプロピレン その他の材質/鉄(クロムめっき) 質量(g) 140 耐熱温度(℃) エラストマー/80 ポリプロピレン/120 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 175×45×15
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど 適合 英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ 全長(mm) 132 最高使用圧力(MPa) 1 表面処理 メッキ処理 接続方式 カプラ(PM20) 材質(先端) (本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール 適合流体 空気
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質 亜鉛合金ダイカスト 表面処理 三価ホワイト
1パック(8個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

屋根の作業を軽減。施工時間の大幅短縮。木割れ防止機能付き。木割れを防ぎ、堅木でもまっすぐに進みます。
材質 表面処理 ブロイズ 適合ビット(mm) 四角ビット No.3
1パック(20本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

M12用の座金とナットを一体化しました。 専用ビット(別売品)使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み、材面とフラットに仕上がります。 木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。
用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け、材面とフラットに仕上げる金物です。 材質 JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当 規格 ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT031 表面処理 クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1個
119 税込131
当日出荷

座堀り機能(切り刃)がついている為、金物の締め付けと共に材を削り、金物を材にフラットに収めることができます。 フラットな形状により締め付け時間の短縮が図れます。 座堀りにより生じる木材の断面欠損を抑制します。 ギヤビットが座金に空いている孔(ギヤ形状)をしっかりキャッチし、安定した締め付け作業が行えます。 基礎における引張り力を受ける座金をしての使用だけでなく、梁に羽子板ボルト等を止めつける際のせん断力を受ける座金としてもご使用いただけます。
用途座堀り機能付きで土台や梁にも座堀りができる座金です。 仕様 M12用座金
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイブリッドⅡ丸座金およびハイブリッドボルトの締め付け作業における効率を格段に高めます。 ハイブリッドⅡ丸座金およびハイブリッドボルトの溝に合わせると3つ孔へのセットも簡単にスピーディに行えます。
用途ハイブリッドⅡ丸座金を締め付けるための専用工具です。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質 亜鉛合金ダイカスト 表面処理 三価ホワイト
1パック(7個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)