水平君のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
68件の「水平君」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「面直し砥石」、「金剛砂」、「刃物 椿油」などの商品も取り扱っております。
砥石の砥面を平らに修正することができます。
砥粒種類 面直し
1個
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクセサリー感覚で携帯できる気泡管水平器。 2個つなげると縦横同時や垂直にも対応できるスグレモノ!
用途DIYや棚・額縁・壁掛け時計等の水平測定に 仕様 ストラップ付 寸法(mm) 16×20.5×60.5 質量(g) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強靭なPA原料使用と特殊な溝をいれることですばやく相手砥石の面を修正出来ます。
粒度 #100 高さ(mm) 25 外寸(mm) 150×50
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

砥石の凹みを素早く修正できます。金剛砂との併用でよりスムーズに修正できます
粒度 #60 砥石サイズ(mm) 170×55×30 砥材 炭化ケイ素質 質量(g) 500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

へこんだ砥石の面直しに最適なダイヤモンド砥石です。軽量で平面精度の高い人工大理石をベースにすることで、作業負担を減らしながら、精度を高めた面直し作業が行えます。一般砥石に比べ、摩耗に強く、研削面の修正が不要です。研削力の高いダイヤモンド砥石のため、作業スピードを速めることができます。
用途刃物を研いだ後の、へこんだ砥石の平面だし作業。 寸法(mm) 本体:約205×65×10、研削面:約205×65×1 材質(ベース) 人工大理石
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

修正用。溝入タイプで砥石の凹みを素早く修正します。
用途砥石面の凹み修正に 粒度 #24 寸法(mm) 300×150×20 材質 炭化珪素質研磨材 質量(g) 2300
1本
7,998 税込8,798
当日出荷



粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。 全長(mm) 200 幅(mm) 70 厚さ(mm) 8.3 仕様 乾湿両用 材質 本体:スチール。樹脂台:ABS 適合材 超硬、焼き入れ鋼、セラミック等 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長が長いので砥石の長さ方向に対してしっかりと砥石面に当たります/研削力のあるPA砥材を使用することで従来の面直し砥石より早く修正することができます
用途砥石の面直しに 材質 ピンクアランダム 番手 #220
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

修正用。溝入タイプで砥石の凹みを素早く修正します。
用途砥石面の凹み修正に 寸法(mm) 170×55×30 材質 炭化珪素質研磨材
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
用途水平測定。 材質 本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット なし
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

へこんだ砥石の表面をキレイに削り落として平らに直す専用の砥石です。小型なので手軽に砥石が削れる
材質 ダイヤモンド砥石:18-8ステンレススチール(工業用ダイヤモンド電着)/カバー:ABS樹脂 質量(g) 115 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×65×40 アズワン品番 64-9286-27 TKG品番 9-0352-0901
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

白い基準線は気泡管の裏側の線が目立たないので見やすいです。(メーカー比)暗い所でも使える青色蓄光を使用しています。
用途水糸・パイプに取り付け使用するレベル 気泡管精度 ±2.5mm/m=±0.1432°以内 気泡管感度 0.5mm/m=0.0286°
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溝入りなので、水の影響で砥石の面どうしがくっつくことがなくスムーズに砥石が研げます。
用途包丁などを研いで凹んでしまった砥石の修正に。 粒度 #60 砥材 炭化珪素質 砥石サイズ(mm) 約170×55×30 アズワン品番 64-4069-69
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。 材質 本体:アルミ 仕様 V溝・強力マグネット付 精度 ±1.0mm/m 感度 (水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° マグネット
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

簡単に研削砥石の修正が出来ます。
用途研削砥石の修正 寸法(mm) 150×50×25 砥材 C 粒度 20
1本
899 税込989
当日出荷

ベストコ面直し砥石
砥石の面を平らに直す研削用砥石です
材質 砥石:PA(ピンクアランダム)、粒度:#180 寸法(mm) 約150×50×28 質量(g) 約408 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

荒砥石やブロックでは得られないシャープな仕上り。幾何学模様の溝が、パウダーと盤の相乗効果を高め、 早く正確に仕上ります。セラミック砥石以外の砥石の修正もできます。わずかな凹凸の場合は付属の中目パウダー、極端 な凹凸の場合は付属の荒目パウダーの使用で早く 仕上ります。セラミック砥石 カバドー100(カートリッジ式) 〈ATI33〉にセットできます。
質量(kg) 2.6 砥粒種類 荒目・中目 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 247×100×25
1個
21,980 税込24,178
当日出荷