- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- ガレージ機器・整備設備
- ジャッキ・馬台
- 油圧ジャッキハンドルのおすすめ人気ランキング
油圧ジャッキハンドルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新114件の「油圧ジャッキハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧ジャッキ 棒」、「ジャッキ 棒」、「ジャッキハンドル」などの商品も取り扱っております。
イーグル爪付ジャッキ専用の操作ハンドルです。
上昇・下降作業に使用します。
ハンドルは2分割されています。
パンタグラフジャッキ(PJ-06, PJ-08, PJ-1)の補給部品です。
適合
パンタグラフジャッキ(PJ-06、08、1)用補給部品
トラスコ品番
373-7071
全長(mm)
460
質量(kg)
0.3
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。
付属品
ハンドル
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。
最大荷重(t)
2
材質
本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
質量(kg)
10.2
使用温度範囲(℃)
-30~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
520×205×140
最高位(mm)
375
最低位(mm)
135
使用作動油
ISO VG10 110mL
取扱説明書
(2.5MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
能力1,000kgタイプの油圧シザーズジャッキ。安心のJapanクオリティ。伸縮式のハンドルなのでらくらくジャッキUP。プラスチックケースに入っているので持ち運びや保管に便利です。
用途タイヤ交換などのメンテナンスに最適
能力(kg)
1000
ストローク(mm)
260
長さ(mm)
390
質量(kg)
6.3
使用温度範囲(℃)
-20~40
揚程(mm)
260
最高位(mm)
381
最低位(mm)
121
操作力(N)
190(19.3kgf)
ハンドル寸法(mm)
Φ19.1×380/645(伸縮式)
操作回数
35
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
用途スペアタイヤの取付・取り外しの際に使用する
材質
鉄
形状
丸棒(16Φ)
色
黒(塗装付)
オーバーロード(過負荷)防止機構付きで安心です。自動車・建築・土木など幅広く活躍し曲げ加工にも使いやすい。横向きにも使用可能。
2~10tonトラックの国産全メーカーに対応します。
インパクトレンチが使用できるスペアタイヤレンチは、タイヤローテーション等のわずらわしい手廻し作業から解放されます。
差込角(sq.)
12.7
セット内容
凸スペアタイヤレンチ(4S-TS15)×1本、凹スペアタイヤレンチ(4S-TS20)×1本
全長(mm)
800
寸法D(mm)
(4S-TS15)15、(4S-TS20)20
寸法B(mm)
8
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。
付属品
ハンドル
収納便利なセパレート型
適合
No.1351、1352、1353
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等
ストローク(mm)
ハンドル:420
質量(kg)
35
最高位(mm)
500
最低位(mm)
80
ハンドル長さ(mm)
980
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
353×690×220
最大荷重(t)
3
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
差込角12.7mmインパクトレンチで使用します。2~10tonトラックの国産メーカーに対応。
用途トラックのスペアタイヤを下す専用レンチ
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質
スチール
仕上
ユニクロ
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。
種別
油圧ジャッキ
ラクラク早回しができるハンドルです。作業効率アップします。材質はクロムバナジウム鋼です。
全長(mm)
400
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
468
表面処理
三価クロムメッキ
スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。
軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。
最大荷重(t)
1
付属品
ハンドル
材質
鉄
質量(kg)
2.5
ストローク
269
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
430×46.5×92(最低位)
最高位(mm)
361
最低位(mm)
92
ねじ規格
TR12.5X2.5
取扱説明書
(4.0MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラック・バスのスペアタイヤ点検の義務化に伴った便利な工具。
インパクトレンチ・ラチェットが使用できる為、スペアタイヤの脱着・緩みを簡単に点検できます。
全長(mm)
780
差込角(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
寸法L(mm)
350
種別
スピーダーハンドル
グリップ径(Φmm)
28
ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品
ハンドル