- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- エンドミル
- 波刃のおすすめ人気ランキング
波刃のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新362件の「波刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「波刃包丁」、「波刃ナイフ」、「ブレッドナイフ」などの商品も取り扱っております。
フルRの波刃刃形を採用しており切削抵抗を軽減し、重切削を可能にする荒切削用エンドミルです。
用途荒加工用
刃数
4
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
形状
スクエア
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
ねじれ角(°)
30
フルRの波刃刃形を採用しており切削抵抗を軽減し、重切削を可能にする荒切削用エンドミルです。
用途荒加工用
刃数
4
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
形状
スクエア
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
底刃
センタカットスクエアエンド刃
ねじれ角(°)
30
サーモハウザーベーカーズナイフ特長:ブレード高品質モリブデン合金素材 ハイテク技術で鍛えられたブレードは柔軟性と耐久性を併せ持つ 仕上がりです。ハンドル特殊強化樹脂 非常に衛生的で丈夫なうえ、作業性に優れた表面仕上です。
材質
ハンドル:PP 先端:ステンレス
押しても引いても切れる、独自の「新型波刃」採用。
波型の変則刃形状。溝は鏡面仕上げ。センターカット。コーナーチャンファー付。
用途航空機材質・ステンレス鋼・チタン・チタン合金用
刃径公差(mm)
+0.05/0
●角波・角スパンに最適な刃型を採用
●バリが少なくキレイな切断が可能
用途角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなど
仕様
超鋼チップ、サーメットチップ、薄刃設計
刃型記号
CB-n
フルRの波刃刃形を採用しており切削抵抗を軽減し、重切削を可能にする荒切削用エンドミルです。
用途荒加工用
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
形状
スクエア
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
底刃
センタ穴付スクエアエンド刃
ねじれ角(°)
30
材質
合金工具鋼
刃長(mm)
100
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.5
入数
3枚
1個
¥315
税込¥347
翌日出荷
※本製品はステンレス両刃包丁専用です。片刄(出刃包丁等)、波刃(パンナイフ等)にはご使用いただけません。
材質
ABS樹脂、セラミック
色
ブラック
寸法(cm)
21×20×8
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
サスペンションで波刃も研ぐ。ウェーブカットシャープナー。
従来の一般的な研ぎ器では波刃の頂点(凸)部しか研げず、凹部は全く研げません。そのまま研いでいくと波形状が崩れてしまい、切り刃の性能を損ねてしまいます。貝印の独自の独立サスペンション構造は刃線に沿って砥石ユニットが可動するために、刃線を崩すことなくタッチアップします。
材質
(本体)ABS樹脂、(砥石台)エラストマー、(球砥石受け)POM樹脂、(砥石)セラミック砥石、(ゴムシート)合成ゴム
タイプ
片刃
対応材質
セラミック・チタン以外全て
耐熱温度(℃)
(本体)80、(砥石台)70、(球砥石受け)140
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
刃長(cm)
25
全長(mm)
380
材質(柄部)
ナイロン66(耐熱温度170℃)
材質(刃)
ステンレス特殊鋼
TKG品番
9-0342-2001
TKG品番(2017)
6-0313-2201
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T-119BO×2、T-111C×2)。【T-218A】切断材料:軟鋼板1.0~3.0mm、山数(1インチ当たり)17~23、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-118G】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118A】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118B】切断材料:軟鋼板2.5~6.0mm、アルミ2.5~6.0mm、山数(1インチ当たり)11~13、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-119B】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-119BO】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-111C】切断材料:木材、合板4~50mm、プラスチック~50mm、山数(1インチ当たり)4~50、全長100mm、有効長74mm、刃厚1.25mm、刃形あさり引刃、直線切断
用途木材・金属の切断
トラスコ品番
682-8889
適合機種
ジグソー ボッシュタイプTシャンク
セット内容
金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T119BO×2、T111C×2)
材質
ハイス鋼(T-218A、T-118G、T-118A、T-118B)、炭素工具鋼(T-119B、T-119BO、T-111C)
1セット(10本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
特殊な波刃加工により、切り屑が出にくいです。安全に収納できるビニール鞘付きです。
用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。
刃長(mm)
200
全長(mm)
350
ピッチ(mm)
4
トラスコ品番
381-5773
質量(g)
160
板厚(mm)
1.5
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
布やフィルムなどを波型にカットできるローリングカッター替刃。Φ28mmのウェーブ刃。
材質(刃)
ステンレス
適合本体
RO-1P,RO-2P,SK-2P,WA-2P,CL-10000P
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
28×0.30
質量(g/個)
5
色(刃)
銀
1個(2枚)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
フルRの波刃刃形を採用しており切削抵抗を軽減し、重切削を可能にする荒切削用エンドミルです。
用途荒加工用
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
形状
スクエア
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
底刃
センタ穴付スクエアエンド刃
ねじれ角(°)
30
刃部:ステンレス刃物鋼ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110度)
刃渡り(mm)
310
材質
刃部:ステンレス刃物鋼 柄:樫ウレタン塗装
全長(mm)
445
TKG品番
9-0345-1001
TKG品番(2017)
6-0316-1301
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
両刃も片刃も研げるプロ仕様の電動包丁研ぎ器です。荒研ぎ・中研ぎ・仕上げ研ぎの3スロットを搭載。研磨材にはダイヤモンド(荒研ぎ・中研ぎ)と、滑らかに仕上げる酸化アルミニウムポリマー(仕上げ研ぎ)を使用しており、刃をシャープに仕上げます。スロットに差し込んだ包丁を一定速度で手前に引くだけなので、だれがやっても同じように研ぐことができます。グリップハンドルは、使用時の安定性に配慮された設計です。片刃・両刃・波刃などに対応しています。
材質
本体:ABS樹脂、研磨材:天然ダイヤモンド、酸化アルミニウムポリマー
質量(kg)
2
高さ(mm)
110
消費電力(W)
60
定格電圧(V)
単相100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.75
外寸(mm)
250×120
定格時間(分)
20
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
『万能研ぎ器 ソリング』は、フランス生まれの万能刃物研ぎ器です。ご家庭でお使いの包丁が「少し切れ味が落ちたな~」と感じられた際、このソリングミニを上向きにした刃物に乗せて2、3回滑らせて研いで頂くだけで、簡単に切れ味が蘇ります。刃の角度に自動的に合わせて研ぐので、誰がやっても簡単に研げます。一番研ぐ頻度の多い包丁類に特化した商品です。包丁、波刃包丁、パン切り包丁、出刃包丁、ステーキナイフ、ピザカッター、草刈り鎌、鉈などにも対応できます。
用途刃物の切れ味が落ちた時に。
セット内容
本体、取り扱い説明書