洗濯まぐちゃんのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
98件の「洗濯まぐちゃん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄棒 滑り止め」、「マグネシウム」、「ボーリング スリーブ」などの商品も取り扱っております。
水を弱アルカリ性に変えながら洗濯をサポートします。自分に家族に地球に、思いやりのお洗濯。香料ゼロ・蛍光増白剤ゼロ・漂白剤ゼロ
用途綿・麻・合成繊維衣類の洗濯用 成分 マグネシウム99.95% 材質 旭化成ヒュージョン(ナイロン・ポリエステル) 液性 弱アルカリ性 再生紙使用マーク 適合
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主婦の声から生まれた便利な機能が満載。 衣類から出るホコリや糸くずなど、洗濯槽内に浮遊しているゴミをキャッチして、洗濯物に付着するのを防ぎます。 洗濯物の障害にならないように巧みに、水流を利用します。
タイプ くず取り用 パッケージサイズ(mm) 210×145×20 寸法(mm) 104×104×170 材質 本体:ポリプロピレン、風船:塩化ビニル樹脂、ネット:ナイロン 高さ(mm) 20 縦(mm) 210 横(mm) 145
1個
359 税込395
当日出荷

水を弱アルカリ性に変えながら洗濯をサポートします。自分に家族に地球に、思いやりのお洗濯。香料ゼロ・蛍光増白剤ゼロ・漂白剤ゼロ
用途綿・麻・合成繊維衣類の洗濯用 成分 マグネシウム99.95% 材質 旭化成ヒュージョン(ナイロン・ポリエステル) 液性 弱アルカリ性
1個(75g)ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毛穴よりも小さい「ウルトラファインバブル」と呼ばれるナノサイズの泡を 発生させ、洗濯物の汚れを落としやすくする洗濯機用アダブターです。 通常の泡に比べて約2万分の1という極小サイズの泡を発生させ、衣類に 付着した汚れやニオイのもとに吸着して、洗い流します。 取付ネジ径がG3/4の洗濯機に取り付け可能です。 それ以外のネジ径の洗濯機には取り付けができません。 洗濯機のネジ径をご確認の上、ご購入ください。 縦型およびドラム式の全自動洗濯機専用タイプです。 二層式の洗濯機にはご使用できません。
材質(本体) 真鍮(クロームメッキ) 質量(g) 約156 材質(プレート) ポリプロピレン 材質(パッキン) NBR 直径×高さ(cm) 本体:約3×6
1個
8,998 税込9,898
当日出荷



マグネシウムと水が反応することで弱アルカリ性のお湯がうまれます。湯ざわりがまるくなる感触をお楽しみいただけます。無香のため癖がなく、毎日お入りいただけます。
用途入浴前に本製品を浴槽に入れる。 成分 マグネシウム99.95% 材質 旭化成ヒュージョン(ナイロン・ポリエステル) 液性 弱アルカリ性
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

名称 マグネシウム(粉末) 等級 一級 化学式 Mg 濃度(%) ≧98.0 化学組成 Mg アズワン品番 89-0065-15 危険物の類別 非危険物 特性 水に触れると可燃性ガスを発生、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 24.305 CAS登録番号 7439-95-4 別称 マグネシウム(40mesh)
1本(500g)
4,998 税込5,498
当日出荷

人形を座らせる時、重しとして使える粒状のもの。
材質 ポリプロピレン 容量(kg) 1
1個
799 税込879
当日出荷

1パック(144個)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

名称 酸化マグネシウム(重質) 等級 化学用 CP 化学式 MgO 濃度(%) 96 化学組成 MgO アズワン品番 89-0065-23 危険物の類別 非危険物 特性 強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 40.30 CAS登録番号 1309-48-4
1本(500g)
3,698 税込4,068
3日以内出荷

1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

防振から振動吸収へ。高硬度材・焼入鋼の加工に抜群の効果を発揮!! マグネシウム合金がもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因である振動を減退させます。 『マグネシウムを使う事により振動を吸収』マグネシウムは振動エネルギーを吸収して、熱エネルギーに変える。 加工中に発生する振動を吸収し、振動がもたらす金属疲労を防止する。 『切削速度アップにより生産性向上』生産性が上がればコストの削減になります。 『従来の鋼スリーブに比べて耐ビビリ性能が優れている』低負荷の仕上げ加工領域にて大きな差異が確認できます。
材質 マグネシウム合金 寸法X(mm) 17.5 寸法W(mm) 40 寸法Z(mm) 32 寸法Y(mm) 70
1本
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。ツルツルタイプのポリ袋です。
用途ゴミ処理、保管など 材質 リニア低密度ポリエチレン タイプ ツルツルタイプ 入数(枚) 100
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
57 税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類 G形固定用 材質 FKM-70(4種D)フッ素ゴム 使用温度範囲(℃) -15~200 (MAX220) 機能 耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格 JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA) 70(±5) JASO規格 JASO F404 4種D 材料記号 F201
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質 高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
1個ほか
53 税込58
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質 SUS440C 硬度HRC 58~65
1個ほか
57 税込63
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)