- 工具の通販モノタロウ
 - 切削工具・研磨材
 - 研磨材
 - 研磨材料
 - 液体研磨剤のおすすめ人気ランキング
 
液体研磨剤のおすすめ人気ランキング
2025/11/03更新117件の「液体研磨剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「研磨剤 30000」、「ステンレスシンク磨き」、「ステンレス 研磨剤」などの商品も取り扱っております。
用途別に8種類そろえました。
柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。
羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
乳化性液状金属磨きです。
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 
特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
適合材
アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など
成分
研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油
RoHS指令(10物質対応)
対応
優れた研磨力・光沢を合わせもったバランスの良い液体研磨材。
研磨物につけてサイザルバフ・綿バフに使用、ウエス等のつけて手磨きにも使用出来ます。(サビ取り・汚れ取り・艶出し・他)
用途ステンレス・銅・アルミの中仕上・仕上
適合材
ステンレス・銅・アルミ
ペイント補修の仕上げから小キズ消しまで幅広くお使いいただけるトライアルセット。
初心者でも使う順番、番手を間違えずに正しい使い方ができるように仕上げまでの番手を一式パッケージングしています。
用途塗装表面、ペイント塗装後の仕上げ、小キズ取り
形状
液体
トラスコ品番
475-7491
セット内容
細目・極細・超極細が各80mL、それぞれの専用スポンジ
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
1セット(80mL×3本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ステンレス 製 の スプ ーン・フォーク・鍋・ドア ノブ・手 すり・ゴルフクラブ等の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いています。粒度相当:#8000
適合材
ステンレス
質量(kg)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
0.5ミクロンのケタ違いの超微粒子研磨材が驚くほどの深いツヤ・光沢を引きだし、塗装を超鏡面に仕上げます。
磨きの最終仕上げとして最適。
用途塗装面の超鏡面仕上げ
形状
液体
目の粗さ
超微粒子
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
ステンレス製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途ドアノブ・シンク・スプーン等の汚れ落とし・ツヤ出し。
粒度
3000~5000
適合材
ステンレス
仕様
ステンレス用
材質
酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水
容量(mL)
50
1個
¥698
税込¥768
3日以内出荷
超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。
淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。
ウールバフなどで使用します。
ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)
容器
ボトル
種類
高品位塗料用
タイプ
液状
目の粗さ
極細目
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去
ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。
ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。
驚きの超鏡面仕上げ
用途高品位塗装用つや出し
トラスコ品番
853-6306
粒度
極超微粒子
目の粗さ
超極細目
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.5L
1本(500mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
金・銀・プラチナ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途指輪・ネックレス・ブレスレット等の汚れ落とし・ツヤ出し。
粒度
10000~15000
適合材
貴金属
仕様
貴金属用
材質
酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水
容量(mL)
50
1個
¥698
税込¥768
当日出荷
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。
特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。
塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。
光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。
塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。
車のリフレッシュ。
成分
水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
研磨剤の中心粒径(μm)
1~5
1本(1L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。
ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。
ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。
色
白色
研磨力(ペーパー相当番手)
P2000
最適なポリッシャーの回転数
1500rpm
主研磨剤の種類
アルミナ
粘度(Pa・s)
5.0~7.0
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
210g
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.6MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
最適なバフの種類
研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ
研磨剤の中心粒径(μm)
3~5
1本(900mL)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
水性のペーストです。砥粒の均一効果で、安定した研磨力が得られます。
油性 or 水性
水性
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。
鉄系材料を中心に幅広く対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。
材質
アルミナ質高純度研磨材
3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。
ツヤが良くて長持ちでボケもありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。
色
白色
タイプ
液状
研磨力(ペーパー相当番手)
P3000以下
最適なポリッシャーの回転数
1300rpm
主研磨剤の種類
アルミナ
粘度(Pa・s)
4.0~6.0
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
最適なバフの種類
スポンジバフ
研磨剤の中心粒径(μm)
1~3
1本(700mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷