溝フタのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
235件の「溝フタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溝蓋」、「歩道用」、「ますぶた」などの商品も取り扱っております。
U字溝(フタ)のみ ノーブランドランキング1位
U字溝用コンクリート製のフタです。 U字溝の段差解消や溝へのゴミの侵入防止に。
寸法L(mm)600種類U字溝寸法H(mm)30
1個
429税込472
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 奥岡製作所ランキング2位
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ適合(荷重側溝)T-2長さ(mm)600種類U字溝
1枚
3,598税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

コンクリート側溝フタ用セーフティープレート SK(新潟精機)ランキング3位
表面スベリ止め付。 隙間にピッタリフィットするストッパ付。 側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。
用途危なかった側溝の穴ふさぎに。 側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。 落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。全厚(mm)33(ストッパー込)幅(mm)15~55(ストッパー)
1パック(2枚)ほか
849税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

グレーチング 歩道用 モノタロウランキング4位
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。アングル寸法(mm)30×30×3材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約995形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約33表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmバー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ライトパック セカンド タケヤ化学工業ランキング5位
タケヤ化学工業ライトパック セカンド
フタをしたまま電子レンジOK(空気弁なし)。耐熱。耐冷性能。 溝が浅く少ない形状なので、フタも本体も洗いやすく水滴が残りにくいのでお手入れが楽です。 防汚・抗菌加工済。 スタッキング可能なので冷蔵庫にスッキリ収納できます。中身を押し潰しにくい凸型のフタ。 サラッとしたすりガラスのような質感でスタイリッシュなデザインです。
材質本体・フタ/ポリプロピレン形状耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20電子レンジ
1セット(3個)ほか
299税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

U字溝用のゴミ受けです。ステンレス製でさびにくく、いつめでも綺麗です。 U字溝用グレーチングの間に挟み込んで設置するため、倒れにくく設置も簡単です。 ダストトレーはU字溝の形状に合わせてあるので、ゴミが抜けもなく、しっかりキャッチします。 ダストトレー上部が開口しているため、ゴミが溜まっても水はオーバーフローして滞留しません。 他社製品と違いゴミ受があるため溜まったゴミも持ち上げるだけで簡単に処理できます。下の受け部は網目が小さいので、小さなゴミも逃しません。
材質SUS304
1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


お弁当箱や密閉容器のフタの溝、すみっこなどスポンジでは届きにくい汚れを、斜めにカットしたブラシがかきだします。 スタンディング・フック掛けの両方可能。 にっこりフェイスが目をひくこと間違いなし!
使用場所キッチン材質本体/ポリプロピレン、毛/ナイロン寸法(mm)約41×115×24繰り返し・詰め替え対応
1個
250税込275
当日出荷

縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。通常のグレーチングとは違い溝にものを落す心配などがない溝フタとなります施工が不要で、置くだけで設置が出来る製品です。
仕様ズレ止め付材質鋼板種類U字溝本体厚さ(mm)3.2適合車種歩道用本体長さL(mm)600
1枚
2,898税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
15,980税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝材質スチール長さ(mm)995形状並目 ノンスリップ厚さ(mm)5タイプみぞぶた、側溝用、歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)33表面処理溶融亜鉛メッキ荷重歩道用アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
1枚
4,398税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

表面に滑り止め用の突起を付けたステンレス板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。
仕様幅製作可能サイズ:200~900mm、奥行製作可能寸法:200~900mm、四方角仕様:ピン角90度/5R材質ステンレスSUS304厚さ(mm)3..0/4.5仕上HOT材サービス分類オーダー・加工
1枚
4,477税込4,925
8日以内出荷

質量:70g材質:ポリプロピレン。本体・フタともに、内側は溝特殊加工でご飯がくっつきにく いから取り出し簡単!!。寿司飯を型からポンと出して、お好みのネタをのせるだけ!!
材質ポリプロピレン質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×140×33TKG品番9-0540-0801TKG品番(2017)6-0482-0901
1個
499税込549
当日出荷

包丁を研ぎ溝に差し込み、前後に軽く動かすだけでシャープな切れ味がよみがえります。 ご使用前に、タンクにローラーが浸かる程度まで水を入れフタをします。溝に包丁を差し込み前後に軽く10回ほど動かすだけです。刃の厚い出刃包丁等が研ぎやすいよう、溝の幅を広く設定しています。
用途出刃/柳刃包丁に! 片刃用のローラーシャープナーです。 ステンレス・鋼・割込に!幅(mm)130高さ(mm)65材質(本体)ABS樹脂質量(g)95(箱含む)タイプ片刃奥行(mm)50使用砥石アルミナセラミック(粒度#400)材質(フタ)AS樹脂
1個
1,498税込1,648
当日出荷

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8.00~10.50。Cr クローム/18.00~20.00。Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.40調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
1枚
2,398税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)

水筒のフタが隅々まできれいに洗える3つの機能が付いたブラシ。すき間ブラシは狭い溝の汚れをかき出し、回転させるとパッキン外しが出てきます。すみブラシは凸凹した複雑な形も洗えます。
材質本体/ポリプロピレン すみブラシ/飽和ポリエステル樹脂寸法(mm)25×134×16ホワイトアズワン品番64-8573-47繰り返し・詰め替え対応
1個
589税込648
当日出荷

1枚
3,598税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

バスケットトローリーやスリムトローリーにぴったり載せられる木製天板。トローリーに天板があればテーブルや作業台としても活躍。 中のモノをすっきり隠す、フタとしても。木目による模様など個性のある、オーク・ウォルナットの突き板仕上げ。 分割式で半分ずつご利用可能、フタとして開け閉めの動作も緩和。2段目、3段目にも使える設計。 裏面は溝式になって、バスケットに載せた後の横ズレを防止。裏面も突き板加工あり。
用途バスケットやトローリーをより便利に。フタ、目隠し、おしゃれとしても。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×225×12質量(kg)1材質天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)耐荷重(kg)5タイプスリム奥行(mm)225備考【スリムトローリー高さ】通常3段時:高さ77cm(天板最上段で+1cm)/2段時(中段なし):49.5cm(天板最上段で+1cm)/2段時(上段なし):53cm(天板最上段で+1cm)
1枚
2,398税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

新ブランド【iremo(イレモ)】凸型構造でムラなくあたため、フタをしたままレンジ加熱OK
タイプ丸 一膳
1セット(3個)ほか
379税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

新ブランド【iremo(イレモ)】凸型構造でムラなくあたため、フタをしたままレンジ加熱OK
タイプ丸 小盛
1セット(3個)ほか
379税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)