溶液のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
3,016件の「溶液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モールはがし」、「溶剤」、「セラミック グリス」などの商品も取り扱っております。
フェノールフタレイン溶液(研究実験用) 林純薬工業ランキング1位
名称フェノールフタレイン溶液 pH 7.8~10.0 pH測定用規格指示薬溶液 IN化学式(フェノールフタレイン)C20H14O4、(エタノール)C2H5OH濃度(%)(フェノールフタレイン)0.04、(エタノール)33化学組成なし労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別非危険物特性引火性液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)CAS登録番号なし
1本(100mL)ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

pH測定用試薬 BTB溶液 EBM(江部松商事)ランキング2位
EBM(江部松商事)pH測定用試薬 BTB溶液
種別約250~500回分測定方法1.検水10mLに試薬3~6滴を加えます。2.変色した色の違いでpH値を測定します。危険物の類別非危険物EBM品番7515400
1個(50mL)
759税込835
当日出荷

JDフレックス 除菌・漂白剤 シーバイエスランキング3位
食品添加物 殺菌料 塩素系漂白剤 (次亜塩素酸ナトリウム 12%溶液) 希釈装置付の塩素系除菌漂白剤です。 持ち運びができ、希釈装置を設置するスペースが不要なので手軽に使用でき希釈倍率の標準化ができます。 無リン、除菌効果、塩素系、漂白、食品添加物。
用途飲食店・食品加工施設様などのフキン・まな板除菌漂白に使用使用場所厨房液性アルカリ性使用希釈倍率強力用途:15倍/100倍、漂白用途:200倍、除菌用途:600倍繰り返し・詰め替え対応
1箱(5L×2本)
8,998税込9,898
3日以内出荷

食品添加物・殺菌料バイヤラックス カズサランキング4位
次亜塩素酸ナトリウム12%の溶液で希釈して使用する製品です。
使用場所キッチン商品タイプ業務用成分低食塩 次亜塩素酸ナトリウム12%溶液質量(kg)20TKG品番9-1320-0501TKG品番(2017)6-1180-0501繰り返し・詰め替え対応
1個(20kg)
3,498税込3,778
当日出荷

タイミングベルト 幅 16mm 長さ 305mm 歯数 61 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltランキング5位
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 305 mm です。各種テンションコ
仕様●長さ:305mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:61●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0481アズワン品番65-7889-03
1個
4,498税込4,948
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 510 mm です。各種テンションコ
仕様●長さ:510mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:102●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0502アズワン品番65-7878-20
1個
5,298税込5,828
7日以内出荷

名称W/V% フェノールフタレインエタノール溶液 滴定用等級滴定用指示薬 IN規格指示薬溶液 IN化学式C20H14O4, C2H5OH濃度(%)(フェノールフタレイン)1.2、(エタノール)81化学組成C20H14O4, C2H5OH危険等級労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (腸管、中枢神経系)危険物の性状水溶性CAS登録番号なし
1本(100mL)ほか
2,498税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リスダンケミカルタイルシンC
強酸性溶液がタイルの汚れをスッキリ洗浄します。 トイレの黄ばみや黒ずみもキレイに落とします。
用途陶器・お風呂場タイル・トイレタイル・キッチンタイルの洗浄液性酸性成分塩化水素酸、無機酸使用方法(1)原液を汚れの度合いに応じて水で薄め、汚れた部分に付けスポンジ、ブラシ等で洗浄してください。(2)特に汚れのひどい場合は、原液を塗布してください。(3)洗浄後は、速やかに洗剤分が残らないようによく水洗いをしてください。希釈倍率原液~80倍繰り返し・詰め替え対応
1缶(20L)
22,980税込25,278
5日以内出荷

OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 860 mm の T5 断面です。各種テンションコード材質
仕様●長さ:860mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:172●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0377アズワン品番65-7873-25
1個
8,198税込9,018
7日以内出荷

NIKKO(ニッコーハンセン)封印ボトル
ワンタッチで使用可能。 簡単につぶすことが可能。 廃棄費用の低減を実現。 持ち手の斜めな設計により注入の簡易化を実現。 広口設計により、溶液の抽出が容易に実施可能。
用途食品(業務用)、工業薬品、洗剤等使用温度範囲(℃)0~70
1個ほか
109税込120
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

超強力両面テープがはがせる 天然オレンジ成分を主成分とした手にも素材にもやさしい溶液 スクレーパーとの併用でより簡単に作業できる
主成分天然オレンジオイル
1個
799税込879
当日出荷

通常の無灰定量ろ紙よりも硬質で頑丈なろ紙。酸による硬化処理済み。高い湿潤強度と化学薬品耐性を有しています。酸硬化処理が施されているため、灰分は低いレベルに抑えられています。表面が丈夫であり、さまざまな精密分析ろ過に適しています。重量分析において酸/アルカリ溶液中の粗粒子やゼラチン状沈殿物をすばやくろ過します。代表的使用例としては動物性食品中の繊維、牛乳やクリーム中のゼラチン、セメント中の塩化物、石炭やコークス中の塩化物やリンなどのろ過が挙げられます。注)試験研究目的に限ります。
厚さ(μm)155粒子保持能(μm)【液体】22 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)82ろ過速度(ヘルツベルグ)34秒灰分含有率(%)<0.006、灰分含量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
1パック(100枚)
2,798税込3,078
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

PTFE製フィルターで溶媒耐性。有機溶媒や侵食性溶液におすすめ。カプセル型フィルターの内で最も孔径の小さい製品(0.05、0.1、0.2、0.45、1.0μmの5種類)。オートクレーブあるいはエチレンオキサイドガスによる滅菌が可能です。完全性試験が可能です。注)試験研究目的に限ります。
仕様●IPAバブルポイント:≧0.09MPa(13psi)●ろ過方向:両方向サポートつき。用途によってはベントの関係で一方向のみ。逆方向ろ過は低圧力の場合のみ可能。材質サポートシステム:ポリプロピレン滅菌未滅菌/121℃で20分間オートクレーブ可能(最高温度132℃)。くり返しオートクレーブ可能ですが、その際はクロス・コンタミのないように使用者の責任で使用してください。完全性試験はオートクレーブ後に行ってください。エチレンオキサイドガスによる滅菌可能です。有効ろ過面積(cm2)1000ハウジングポリプロピレンインレット/アウトレット接続3/8”FNPT、3/8”FNPT耐圧(bar)0.41MPa(60psi)結合方式加熱圧着アズワン品番62-6177-21ベントインレット側材質(メンブレン)ポリテトラフルオロエチレン孔径(Φμm)0.2
1パック(5個)
114,799税込126,279
22日以内出荷

革新的な二重シール構造による強固な密閉保持。ホルマリンなど揮発性溶液の移送・保管に対応。キャップと底部にローレット(滑り止めのキザミ)付。液体・固体サンプルの保存にも最適です。
材質本体:PP、キャップ:PE1目盛(mL)50キャップ色
1セット(10個)
4,498税込4,948
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

逆浸透(RO)膜+イオン交換により精製した純度の高い精製水です。大量にバッテリーを使用している工場やLLC等液剤の希釈に使用できます。抽出用コック付属。廃棄が楽なバッグインボックスタイプです。
用途バッテリーの補充用や各種の希釈溶液、その他の工業用途に使用できます。トラスコ品番177-8767無色透明高さ(mm)286使用温度範囲(℃)0~100容量(L)20適合規格A1相当縦(mm)295横(mm)288
1個
3,398税込3,738
当日出荷

PESを2層に重ねたフィルターで目詰まりし難い。低いタンパク質吸着性で水溶液のろ過におすすめ。滅菌ろ過グレード用のHIMAチャレンジテストを合格。完全性試験済み。バブルポイント法、圧力崩壊、フォワードフロー法などによる完全性試験が可能です。PESメンブレンのタンパク吸着性:HSA:0.4μg/cm2。インスリン:2.0μg/cm2。ガンマグロブリン:1.5μg/cm2。注)試験研究目的に限ります。
仕様●SB=段付きホース口:6~10mm(1/4”-3/8”)のチューブに接続可能●エンドトキシンレベル:LAL試験=0.5EU/mL●バブルポイント(水)(最終メンブレン):0.32Mpa(46psi)●ろ過方向:プレフィルターのある場合は、プレフィルターがインレット側に来るようにして、矢印方向に液が流れるようにしてください。材質サポートシステム:ポリプロピレン滅菌滅菌済み/カプセルは121℃で20分のオートクレーブ可能です(最高温度132℃)。完全性試験はオートクレーブの後に行ってください。有効ろ過面積(cm2)930ハウジングポリプロピレンインレット/アウトレット接続SB、SB耐圧(bar)0.41MPa(60psi)結合方式加熱圧着アズワン品番62-6178-65ベントインレット側材質(メンブレン)ポリエーテルスルホン(PES)孔径(Φμm)0.2/0.1
1個
27,199税込29,919
15日以内出荷

OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1210 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコー
仕様●長さ:1210mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:121●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1192アズワン品番65-7878-70
1個
16,980税込18,678
7日以内出荷

高温高圧にさらされる箇所でも安定した潤滑効果と防錆力を発揮する分離性に優れたペーストです。メタルフリー。ブレーキシステムのセンサーに影響を与えません。ABSブレーキシステムや、ASRおよびESPシステムにも使用可能。1400℃の耐熱性。セラミック成分により高度な潤滑性を長期間に維持。希酸溶液、アルカリ溶液、散水および塩水に対する耐性。シリコンおよびAOXフリー。高圧耐性。通知。ブレーキディスクおよびブレーキライニング表面には塗布しないでください。缶をよく振ります。
用途適用領域。車両ブレーキシステムの部品、機械アッセンブリーの潤滑、分離、防錆用ペースト。ベアリング、スライドポイント、ネジ、およびプラグ接続に対する挿入時の損傷と摩耗を防止します。ライトグレー仕様ノンシリコン、AOXフリー、無金属質量(g)コンテンツ:295容器エアゾール缶臭気特性密度(g/cm3)0.973ベース鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
3,698税込4,068
当日出荷

ガラス繊維ろ紙を用いた微粒子の高速ろ過に適したデザイン。シンプルな構造だから分解や洗浄が簡単。フランジとリザーバーの結合部分は平面のすり合わせ。プレートは3種類から選択可能:アクリルプレート、ポリプロピレンプレート、PTFEプレート。アクリルプレート:水溶液のろ過に適しています。操作時の最高温度は65℃です。注)試験研究目的に限ります。
容量(mL)リザーバー:36直径(Φcm)4.7、濾紙を支えるプレート:4.7、有効濾過:3.2有効ろ過面積(cm2)8高さ(cm)フィルタファネル:12.1アズワン品番62-6176-69
1セット
39,980税込43,978
18日以内出荷

強酸性溶液がタイルの汚れをスッキリ洗浄します。 トイレの黄ばみや黒ずみもキレイに落とします。
用途陶器・お風呂場タイル・トイレタイル・キッチンタイルの洗浄液性酸性成分無機酸、非イオン活性剤使用方法(1)タイルの洗浄部分に水を流して、原液を散布します。(2)泡だったら汚れた部分をスポンジ、ブラシ等で洗浄してください。(3)洗浄後は、速やかに洗剤分が残らないようによく水洗いをしてください。種別液体希釈倍率原液繰り返し・詰め替え対応
1本(500mL)
3,298税込3,628
当日出荷