- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- オイルコンパウンド
- 潤滑用シリコーングリースのおすすめ人気ランキング
潤滑用シリコーングリースのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新153件の「潤滑用シリコーングリース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコーンオイル」、「耐熱 シリコン グリス」、「エアツール グリス」などの商品も取り扱っております。
高温潤滑用グリースです。
高温領域での潤滑性に優れています。
用途高温潤滑用。
種別
高温潤滑用
使用目的
潤滑
危険物の類別
指定可燃物
シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く酸化安定性、耐水性に優れています。
高温潤滑
境界潤滑性・耐熱性・耐寒性・水洗耐水性・酸化安定性優。
ゴム、プラスティック、金属を侵しません。腐食性ありません。
用途自動車部品の潤滑
臭気
微臭あり
混和ちょう度
305
発火点(℃)
450
溶解度
不溶
使用目的
潤滑
燃性
3t以上の場合、消防法指定可燃物 合成樹脂類に該当
離油度(%)
4.0(150℃/24h)
白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。O リング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。
使用温度範囲
-30℃~+200℃
ちょう度
2号
危険物の類別
非危険物
毒劇区分
普通物
商品タイプ
シリコングリース
電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。
260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。
また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
ちょう度
255
色
半透明
成分
ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン
使用温度範囲(℃)
-40~260
比重
1.01
不揮発分
0.2%(200℃、1h)
誘電率
3.0%(100Hz)
離油度(%)
0.6(200℃、1h)
危険物の類別
非危険物
散逸率
0.0001%(100Hz)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
絶縁耐力
500Volts/Mil
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
商品タイプ
シリコングリース
1本(85g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1本(0.1kg)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
低温で固まりにくく、あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。白色のためプラスチックに使用しても目立ちません。機械用Oリング、パッキンなどに起こるゴム部分の膨潤、収縮、プラスチックの劣化がきわめて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。
商品タイプ
シリコングリース
特性
耐寒性
トラスコ品番
798-3255
使用温度範囲
-70℃~+180℃
危険物の類別
非危険物
毒劇区分
普通物
1本(80g)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。
電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。
シリコーンオイルを基油に、増長剤・油性向上剤・酸化防止剤などを配合した製品です。
一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。
また、化学的に不活性で、ほとんどの機器に使用できます。
G-30シリーズは、特に低温領域での潤滑性に優れています。
用途低温潤滑用
成分
シリコーンオイル、増稠剤、油性向上剤、酸化防止剤
種別
低温潤滑用
使用温度範囲(℃)
-60~+180
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)
100以下
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
シリコングリース
適合用途
低温潤滑用
用途高温潤滑用
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
シリコングリース
境界油滑性に優れています。
酸化安定性に優れています。
耐水性に優れています。
用途モーター・ポンプ・ファンなどの潤滑、各種ベアリング・バルブ・ギア・シールなどの潤滑
色
灰白色
商品タイプ
シリコングリース
特性
境界油滑性、酸化安定性、耐水性
トラスコ品番
778-2403
使用温度範囲(℃)
-40~150
ちょう度
305
使用目的
潤滑
主成分
シリコーン・金属石ケン増稠グリス
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
1個(95g)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
広い温度範囲で使用でき、耐水性に優れたグリスです。
一般の鉱油系グリスに比べ使用温度範囲が広いです。
用途密閉型ベアリングの潤滑
色
ベージュ
使用温度範囲(℃)
-30~200
容量(g)
100
ちょう度
280~320
使用目的
潤滑
主成分
シリコーン系
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
精製したシリコーンオイルを基油にシリカ微粉末を配合したオイルコンパウンドで断熱性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれています。
高度の精製により揮発分を除いてありますから、10-6Torrの高真空が得られます。
このため、すり合わせ部分がガスケットなどとのなじみが非常に良く各種高真空装置のシールに幅広く使われています。
用途高真空シールおよび絶縁シール
比重
1.03(25℃)
使用温度範囲(℃)
-50~+200
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)
100以下
揮発分
0.1%(200℃/24h)
外観
白色グリース状
種別
その他一般シール剤
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
真空用
質量(g)
3
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高温で垂れ落ちにくく、あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。
白色のためプラスチックに使用しても目立ちません。
機械用Oリング、パッキンなどに起こるゴム部分の膨潤、収縮、プラスチックの劣化がきわめて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。
使用温度範囲(℃)
-30~200
ちょう度
2号
危険物の類別
非危険物
特性
高温性
毒劇区分
普通物
商品タイプ
シリコングリース
1本(80g)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。
特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。
特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用
色
乳白色半透明
使用温度範囲(℃)
-10~100
ちょう度
(25度/混和)263
主成分
シリコーン
比重
(25度)0.98
揮発分
(105度/24h)0.5%
誘電率
(60Hz)2.48
誘電正接
(60Hz)3.3×10-4
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
電気絶縁用
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
使用温度範囲(℃)
-55~180
危険物の類別
非危険物
ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。
広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くかることがなく、化学的に不活性です。
用途ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。
ちょう度(25℃、60W/min)
260、約320
増ちょう剤
リチウム石鹸
仕様
加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。)
成分
メチルフェニルシリコーンオイル
使用温度範囲(℃)
-40~180
比重
1.05(25℃)
離油度
2.5(150℃×24hr、wt%)
外観
白色~灰褐色・ペースト状
危険物の類別
非危険物
1本(100g)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして
荷重摩擦指数(kg)
81.73
融着荷重(kg)
400
粘度
2(NLGI)
色
半透明白色
使用温度範囲(℃)
-40~232
使用目的
グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑
滴点(℃)
260以上
離油度(%)
0
NLGIグレード
GC-LB
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。
用途高温炉内で使用される台車やコンベアの潤滑など。
精密機器の潤滑部。
ちょう度
260(60回混和)
色
白
商品タイプ
シリコングリース
特性
耐寒性、耐熱性、耐荷重性、潤滑性
トラスコ品番
356-4061
質量(g)
115
使用温度範囲
-40~180℃
使用目的
潤滑
比重
1.05(25℃)
滴点(℃)
210
増ちょう剤
リチウム石鹸
基油
メチルフェニルシリコーンオイル
加熱減量(%)
2.0(150℃/24hr)
危険等級
その他のもの
離油度(%)
2.5(150℃/24hr)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
0.1kg
1個(100g)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1.33×10-4 Pa(10-62mmHg)の高真空が得られます。
耐酸化性・耐薬品性に優れており毒性がありません。
アズワン品番
6-375-01
使用温度範囲(℃)
-40~200
特性
耐酸化性、耐薬品性、付着性、耐水性
材質
シリコーンオイル、シリカ粉末
ちょう度
200
トラスコ品番
397-4405
色
白
増ちょう剤
シリカ
基油
シリコンオイル
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
0.05kg
商品タイプ
シリコングリース
1個(50g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷