- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- 火打ち金のおすすめ人気ランキング
火打ち金のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新109件の「火打ち金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「火打ち石」、「火打ち金物」、「火花ライター」などの商品も取り扱っております。
用途床組および小屋組の隅角部の補強
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
付属品
平くぎZF55×6本、小型角座金(W2.3×30)×2枚
規格
Zマーク金物
1個
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
悪天候でも使用できます。
軽量でコンパクトなのでキャンプに最適です。
エスコ品番
EA913AS-2
材質
マグネシウム
長さ(mm)
付属のこ:74
寸法(mm)
27×78×9
質量(g)
50
1個
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
悪天候でも使用できます。
コンパクトで軽量なのでキャンプに最適です。
エスコ品番
EA913AS-1
材質
マグネシウム
長さ(mm)
付属のこ:74
寸法(mm)
Φ8×103
質量(g)
46
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
点火ライターSL-06用の替え石です。
用途ガス溶接、溶断用吹管の点火に。
タイプ
替石
1パック(100粒)
¥739
税込¥813
当日出荷
火花の大きさ、クラス最大級!後発だからこそ、先駆者を超えた性能を追求。クラス最大級の火花と扱いやすさは各所で評判を呼んでいます。ブッシュクラフターやサバイバリストはもちろん、アウトドア着火具のマストアイテムとして高い評価を得ています。
スタッグボーンファイヤースチールは、ハンドルに北海道のエゾジカのツノを採用。
職人が一つ一つ手作り。着火(火口)用のジュート(麻)繊維が含まれています。
用途アウトドア、サバイバル等での火おこしに。
寸法(mm)
約60×9.5Φ
質量(g)
約50~100
主要材質
ブレード/スチール、ロッド/マグネシウム
1個
¥4,988
税込¥5,487
3日以内出荷
タイプ
替石
トラスコ品番
273-0928
質量(g)
6
1パック(50個)
¥589
税込¥648
当日出荷
火おこし器B(注文コード:28563064)の補充部品です。
直径×長さL(Φmm×mm)
10×70
1セット(10個)
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
ガス溶接、切断用ライターです。
摩擦熱を利用した火おこし器を簡易的に体験できます。
セット内容
ひきり棒(はずみ円板 腕木 ひも付 12Φ×600mm)、ひきり板(1枚 発火穴12ケ所 450×60×11mm)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
仕口加工が不要で簡単に施工できます。プレスによる一体成形のため、信頼性が高い金物です。
用途床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。
材質
スーパーダイマ(NSDH400:ZQNK12もしくはNSDC400:ZQNK12)
規格
ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)13-007/HP評定(木)13-008
表面処理
Zn-11%Al-3%Mg-0.2%Si合金めっき鋼板
後付けが可能ですのでリフォームに最適です。
従来のボルトを使用する火打と異なりビスまたは釘どめなので作業がカンタンです。
Z火打(HB)約2kgに対して、パイプ火打は1.4kgと軽量です。
仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。
財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。
材質
STK-400(JIS G 3444)
使用方法
(1)水平に位置決めをし、仮どめツメをハンマー等で打ち込み仮どめをします。※仮どめツメ孔には付属金物(ビス・釘)の取り付けは不要です。(2)付属の専用ビスまたは専用釘で固定してください。※専用ビスまたは専用釘を1本ずつ左右交互にとめ付けると、よりきれいに施工できます。※ビスどめ用の施工には、六角ソケットビス(対辺10mm)等をご使用ください。※取付穴数6ケ所の内、1ケ所:ツメ加工穴で、ビス穴:5ケ所/片側となっております。
長さ(mm)
950
規格
(ビス用)財・建材試験センター性能試験第03A0827号。(釘用)財・建材試験センター性能試験第04A1662号
表面処理
Z27相当
パイプ径(Φmm)
34
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
ガス溶接時の着火に使用します。
タイプ
点火用ライター
仕様
スパークライター用石(TWC-SLC)1個装着付
トラスコ品番
256-2162
全長(mm)
185
質量(g)
70
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました。
従来のボルトを使用する火打と異なりビスどめなので作業がカンタンです。
後付けが可能ですのでリフォームに最適です。
木工ドリルでボルト孔をあける必要がないので作業効率があがります。
仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。
【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Z金物(火打金物HB)同等認定
用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。
材質
NFG550F
付属品
専用角ビットビス(TBA-65)×12本
厚さ(mm)
1.6
規格
財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(火打金物HB)同等認定品
表面処理
JIS G 3302(Z27)相当
同等認定
D15A08-01
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
火をおこすための道具、ファイヤースターター。付属のプレートで点火棒を擦り、火花を発生させて着火。ライターなどの火種がない時や緊急時に、便利。
材質
点火棒/マグネシウム合金 グリップ/ナイロン プレート/鉄(焼付塗装)
質量(g)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
点火棒/2.3×1.5×10 プレート/2.3×7
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
一般ケーブルの1/10の抵抗値を実現。
超低抵抗でありながら、バリアブルピッチ巻線(粗巻、密巻)構造と磁性体フェライト芯採用によりスパークノイズの発生を防止し、優れた着火性・加速性を発揮。
さらに、カラフルで軽量化したキャップがハイレベルな耐電圧・耐震性・防水性を実現いたしました。
抜けにくいタテ・ヨコ二重クサビを採用しました。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。
側面で横打ちができます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途木材への釘打ち。
種類
両口ハンマー
全長(mm)
300
材質(頭)
炭素工具鋼
材質(柄部)
木
主な用途
大工作業/打ち込み作業
仕様
柄の抜けにくい三重クサビ
質量(g)
頭:225
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
プラスチックの小瓶に入っているので、保管しやすい。
用途ロックライター・トミーライターの替石としてお使いいただけます。
タイプ
替石
質量(g)
17
直径×高さ(cm)
1.6×4.4
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1パック(50個)
¥889
税込¥978
当日出荷
鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。
柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に
種類
片手ハンマー
材質(柄部)
ヒッコリー
材質(頭)
炭素鋼(EN-9)