炊飯釜のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
549件の「炊飯釜」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「炊飯鍋」、「炊飯鍋 かまど」、「鋳物釜」などの商品も取り扱っております。
岩鋳 鋳鉄ごはん鍋 岩鋳ランキング1位
かまどで炊いたようなふっくらごはんとパリパリのおこげを。岩鋳のごはん鍋は気密性と蓄熱性に優れ、高温を保ちながら炊き上げることが特長です。パリッとしたおいしいおこげも味わえます。本体と蓋がウォーターシール効果を発揮 するため食材の旨みを封じ込めます。アウトドア料理にも実力を発揮!。電磁調理器対応。仕様 内径 深さ 容量 質量(kg) (8分目)2合炊き Φ155 95 1.2L 2.563合炊き Φ180 110 1.9L 3.25合炊き Φ200 120 2.7L 3.85
材質鋳鉄
1個
14,980税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


お釜かまどセット(大)黒 マインランキング3位
仕様炊き上がり:約1合セット内容蓋・お釜・専用かまど・火入れ・敷板表面処理内面フッ素三層コーティング外寸(mm)205×205×H205、釜サイズ:Φ115×H80対応IH非対応
1セット
4,598税込5,058
当日出荷


コンロオプション  炊飯専用鍋 パロマランキング5位
1個
4,998税込5,498
5日以内出荷

staub~ストウブ~【フランス製】鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。シーズニング(慣らし)不要です。IH対応、食洗機使用可能。三ツ星シェフが大絶賛ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。《セルフ・ベイスティング・システム》。加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起)から、均一に滴となって戻ってきます。そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。テーブルにお鍋のままお出しいただくと、お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。また熱伝導が優れているので、必要最低限の熱で調理が可能です。鍋全体で熱を伝え、エマイユ加工が保温性を高めます。
1個
10,980税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

容量(L)2.8(1~3合用)材質本体:ステンレス、アルミ、蓋:耐熱ガラス、ツマミ:ポリプロピレン、シリコンゴム質量(kg)1.4外寸(mm)260×216×H200底径(Φmm)135内径(mm)157EBM品番1520700
1個
11,980税込13,178
翌々日出荷

hokua(北陸アルミニウム)アルミ DX文化鍋
ごはんはもちろん目皿を使って万能蒸し器にもご使用できます。
底面の厚さ(mm)3.0
1個
4,598税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

しゃもじ付
材質アルミ内径(Φmm)(釜)115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×165×155TKG品番9-2142-0601TKG品番(2017)6-1975-0601
1個
5,398税込5,938
翌々日出荷

1個
47,880税込52,668
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リンナイ炊飯専用釜
3合炊き炊飯専用鍋。リンナイのコンロで炊飯機能が必要となります。
用途リンナイのコンロで自動炊飯。質量(kg)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×202×211
1個
8,998税込9,898
4日以内出荷

材質本体:アルミニウム合金、本体内面:ラセン研磨、本体外面:旋盤加工
1個
13,980税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

材質アルミ仕様炊き上がり:約1合外寸(mm)200×200×H215、釜:Φ155×H78、釜口径:Φ120内寸(mm)釜口径:Φ115
1セット
6,898税込7,588
翌々日出荷

パロマPR-6ESS(F)
6L・3.3升(フッ素釜)
用途固定取手・セパレート式・ダイヤル式火力調整・連続スパーク点火・立ち消え安全装置・乾電池単3が1つ必要規格都市ガス用グリーン購入法適合
1台
72,980税込80,278
4日以内出荷

1個
6,198税込6,818
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質アルミダイカスト・木仕様炊き上がり:約0.5合外寸(mm)165×145×H180、釜:Φ130×H65、口径:Φ98内寸(mm)釜口径:Φ92
1セット
5,998税込6,598
翌々日出荷


3合炊き炊飯専用鍋。リンナイのコンロで炊飯機能が必要となります。
用途リンナイのコンロで自動炊飯。質量(kg)1.25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×210×165
1個
4,698税込5,168
4日以内出荷

炊ける様子が見える、耐熱ガラス製フタのご飯釜。透明な耐熱ガラスフタなので、ご飯が炊ける様子が見えます。鍋の形状をラウンド型に、肉厚を均一に厚みを持たせることで、火加減調整をしなくても炊きむらなく、ふっくら美味しく炊き上げることが出来ます。ツマミにホイッスルがついているため音で炊きあがりを知ることができます。本体は、MADE IN JAPANの萬古焼を使用しています。 。旬の食材を使った4つのレシピ付き。ガラスフタ・樹脂パーツは食洗機の使用が可能です。
用途直火専用材質鍋身/耐熱陶器、ツマミ/ポリプロピレン・シリコーンゴム、フタガラス/耐熱ガラス
1個ほか
9,000税込9,900
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)