- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 肥料・液肥・培養土
- 焼き芋やっくんのおすすめ人気ランキング
焼き芋やっくんのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新87件の「焼き芋やっくん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鋳物パン」、「石焼き芋用石」、「遠 赤外線 石」などの商品も取り扱っております。
材質
天然石
1個(3kg)
¥899
税込¥989
当日出荷
落ち着いた色合いの和風黒玉砂利です。
乾いた時にはツヤ消しの色目が、庭園の雰囲気を引き締めるベーシックな黒玉石です。
水に濡れるとより色鮮やかになります。
用途和風庭園に
材質
堆積岩
質量(kg)
10
材質
本体・ふた:アルスター鋼板(底の厚さ0.6mm)、取手・ふたつまみ:鉄(クロムめっき)、石:天然石
鋳鉄の保温性により、ふっくらと焼きあがります。
材質
鋳鉄
質量(kg)
4.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
内寸260(外寸280)×140
TKG品番
9-0979-0401
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
密閉型なので、蒸し焼き効果を高め、芋のもつ甘さと水気を逃すことなく、おいしく焼きあがります。とうもろこし・もち・なすび等もおいしく妬くことが出来ます。
直径(Φmm)
245
高さ(mm)
140
質量(g)
650
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
家庭用電源が使用できます。
用途焼き芋だけでなくオーブンとしても使えます
温度調節範囲(℃)
50~250
和風庭園用砂利です。
用途和風庭園に
質量(kg)
10
光沢のある上品な色合いの玉砂利です。
お庭のちょっとしたスペースやインテリアとしてもご利用いただけます。
用途和風庭園に
材質
玄武岩
質量(kg)
10
タイプ
黒玉
粒サイズ(mm)
20~40
深型、フタ付きの揚げ鍋です。その日の晩ご飯作りから翌朝のお弁当作りにはフタがあると保管に便利です。底が狭いので油も少量で済みます。IH対応。
容量(L)
2.8
質量(kg)
1.32
サイズ(cm)
20
外形寸法(mm)
236×219
深さ(mm)
109
底径(Φmm)
138
底面の厚さ(mm)
1.6
TKG品番
9-0431-0301
TKG品番(2017)
6-0388-0301
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
遠赤外線効果のある石焼。石器は熱に強く、割れにくい、特殊な石を使用しております。石器が加熱されますと、表面から遠赤外線が放射され、それが食物の内部に浸透して味の内包効果をおこさせ、水分分離や組織分解せず食物を均一に焼きあげます。特に焼肉の場合、焦げず、煙が出ず、油が飛び散らず、匂いも出ないといった特長があります。
油煙や匂いが殆んど出ませんので高級料理店・ホテル・レストラン・食堂・一般家庭などで、お部屋を汚す心配がありません。安心して御使用ください。
石器ですので、調理器に匂いがつかず、手入れがカンタンです。使用中でも石器の上に水をたらし、フキン等で拭き取ると、きれいに汚れが落とせます。又,使用後はスポンジ等でカンタンに落ちます。
使用方法
石という天然素材ですから、金属食器に比べて高温になるまで多少時間がかかりますが、一度温まると冷めにくく、保温力があります。固型燃料に火をつけてから、石器が適温(150℃.180℃)になったかどうかの判断は、水滴をたらしてはじけるようになると焼き頃ですので食物をのせてください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(石)180×150×12
TKG品番
9-2127-0501
TKG品番(2017)
6-1961-0501
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
遠赤外線効果のある石焼。石器は熱に強く、割れにくい、特殊な石を使用しております。石器が加熱されますと、表面から遠赤外線が放射され、それが食物の内部に浸透して味の内包効果をおこさせ、水分分離や組織分解せず食物を均一に焼きあげます。特に焼肉の場合、焦げず、煙が出ず、油が飛び散らず、匂いも出ないといった特長があります。油煙や匂いが殆んど出ませんので高級料理店・ホテル・レストラン・食堂・一般家庭などで、お部屋を汚す心配がありません。安心して御使用ください。石器ですので、調理器に匂いがつかず、手入れがカンタンです。使用中でも石器の上に水をたらし、フキン等で拭き取ると、きれいに汚れが落とせます。又,使用後はスポンジ等でカンタンに落ちます。
高さ(mm)
130
寸法(幅W×奥行D)(mm)
175×110
使用方法
石という天然素材ですから、金属食器に比べて高温になるま で多少時間がかかりますが、一度温まると冷めにくく、保温力があります。固型燃料に火をつけてから、石器が適温(150℃.180℃)に なったかどうかの判断は、水滴をたらしてはじけるようになると焼き頃ですので食物をのせてください。
材質
石板;富士山熔岩石 木台;ねずこ材 ゴトク・火皿;アルミ合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×110×130
TKG品番
9-2127-1101
TKG品番(2017)
6-1961-1101
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)
3.6
硬さ(Hv)
1100
化学組成
Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性
3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)
180
落ち着いた色合いの和風砂利です。
洗い出し仕上げを行うときにも、使用されます。
用途和風庭園に
材質
元浜砂利
質量(kg)
10
粒サイズ(mm)
8~12
おき火、焚火で調理できる便利グッズ。
本格的なアウトドアクッキングをしたい方はぜひ。
容量(L)
4
材質
本体・ふた:鉄鋳物(表面加工:油焼き=焼付塗装)、つる:ステンレス鋼
質量(g)
5200
外径×高さH(Φmm×mm)
260×128
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
おき火、焚火で調理するこだわりの本格的なアウトドアクッキング。オーブン、煮る、蒸す、炊く、スモークと多様途に調理できます。
業界初!ひと目で中身がわかる焼きいも袋。耐熱220℃で焼き芋器、レンジOK。ミシン目入りで手を汚さずに食べられます。
材質
未晒紙/OPET+HS-PET
短辺(mm)
170
長辺(mm)
290
レンジ
可
ホクホクと美味しい焼き芋がご家庭で簡単に作れます。素材には耐熱性が非常に高いセラミックスを使用。遠赤外線の放射率が高く、食材の芯から加熱するので甘みをのがさず美味しく焼き上げます。空焚き調理のほかに、網の下に水をいれれば簡単な蒸し器としても使用できます。
用途スチーマーとして。焼き芋/やき芋/やきいも/手作り/家庭/ナベ/なべ/鍋/蒸し料理/スチーマー/石焼き芋/便利グッズ/石焼き芋鍋/焼きリンゴ/焼きりんご
セット内容
本体、フタ、金網
材質
耐熱陶器(耐熱セラミックス)、ステンレス
質量(kg)
1.1
サイズ(cm)
21
高さ(cm)
13.5
おき火・焚き火で調理するこだわりの本格派アウトドアクッキング。ダッチオーブンで煮る、蒸す、焼く、炊く、スモークができます。
満水容量(L)
8
材質
本体・ふた:鉄鋳物、表面加工:油焼き(焼付塗装)、つる:ステンレス鋼
質量(kg)
9
外径×高さH(Φmm×mm)
320×165
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
和風のお庭に良く合う玉砂利です。
丸みを帯びた玉石が明るい雰囲気を演出してくれます。
水に濡れるとより色鮮やかになります。
用途和風庭園に
材質
大理石
質量(kg)
10
粒サイズ(mm)
20