燃料コネクターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
223件の「燃料コネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クイックガソリンジョイント」、「燃料ホース変換ジョイント」、「フューエルジョイント」などの商品も取り扱っております。
フュエルタンクの脱着時に非常に便利なフュエルホースジョイントです。フュエルホースに中継させるだけで、ワンタッチで脱着可能。フューエルコックやキャブレターからホースを引き抜く手間が省けます。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで分割、接合出来るのでフューエルラインに割り込ませる事で燃料タンク等の取り外し時に作業性がアップ! 分割時は本体の内蔵バルブが閉じるのでガソリンの流出を防ぎます。(Wストッパータイプはインサート側にもバルブが内蔵)
仕様 樹脂ボディー Wストッパー
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。 カチッという音で確実な接続が確認できます。
仕様 アセタール・弁付き 材質 主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム) タイプ インサート 使用温度範囲(℃) -40℃~82℃ 使用圧力範囲(MPa) 真空~0.84MPa
1個
2,320 税込2,552
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。 カチッという音で確実な接続が確認できます。
材質 主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 仕様 アセタール・弁付き タイプ ボディ 使用温度範囲(℃) -40~82 使用圧力範囲(MPa) 真空~0.84
1個
2,640 税込2,904
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インジェクション成型によるアセタール製のため、耐久性が高く広範囲の流体に使用可能です。
最高使用圧力(MPa) 0.84 使用圧力範囲(MPa) 真空~0.84 材質 本体・バルブ/アセタール、ラッチ・外部スプリング・ピン/ステンレス、バルブスプリング/SUS316、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 使用温度範囲(℃) -40~82
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトなノンスピル・バルブ付きのカップリングです。片手での着脱が可能です。
最高使用圧力(MPa) 0.83 使用圧力範囲(MPa) 真空~0.83 材質 本体/ガラス練りこみPP・ABS樹脂、スプリング/SUS316、Oリングシール/EPDM(エチレンプロピレンゴム) 使用温度範囲(℃) 0~71
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

燃料ホース分岐用セパレーター。シングルアウトのコックからデュアルインのレーシングキャブレター等に接続する場合の必需品。材質は耐油・耐熱の強化プラスチック製。ご使用の燃料ホース径をご確認の上、サイズをお選びください。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 (継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604 形状 コネクタ 使用温度範囲(℃) -20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 7 常用使用圧力(MPa) 3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじ種類 Rc
1個
469 税込516
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
用途PP素材で耐薬品性に優れ、ガンマ線滅菌が可能です。 材質 主要部及びバルブ/PP(ポリプロピレン)、ラッチ/ステンレス、 バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、 外部スプリング及びピン/ステンレス、 Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム) 仕様 PP・弁付き タイプ インサート 使用温度範囲(℃) 0~71 使用圧力範囲(MPa) 真空~0.84
1個
2,920 税込3,212
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
用途PP素材で耐薬品性に優れ、ガンマ線滅菌が可能です。 材質 (主要部およびバルブ)PP、(ラッチ・外部スプリング及びピン)ステンレス、(バルブ・スプリング)ステンレス(SUS316)、(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム) 仕様 PP・弁付き タイプ ボディ 使用温度範囲(℃) 0~71 使用圧力範囲(MPa) 真空~0.84
1個
4,350 税込4,785
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フューエルラインやオイルラインの分岐に便利なT型のコネクターです。樹脂製
用途水、ガソリン、オイル
1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。簡単に捻って着脱が可能です。
仕様 ボディ 材質 本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM 使用温度範囲 0~49 使用圧力(MPa) 真空~0.3 適合チューブ内径(Φmm) 6.4 アズワン品番 2-7754-12
1個
3,550 税込3,905
当日出荷

タンク、キャプレター交換時でホース内径が異なる場合に使用する交換ジョイントです。アルミ製とナイロン製を用意しました。
仕様 クリップ付
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
材質 本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBR タイプ インライン(弁なし) 使用温度範囲(℃) -40~82 使用圧力範囲(MPa) 真空~0.84
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燃料ホースから、口径の違うキャブレターやフィルターに接続する場合の変換ジョイント。サイズは6mm⇒8mm。ホースクリップ付き。材質はアルミニウム。
1個
999 税込1,099
当日出荷

耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。
用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水 ホース長さ(m) 1 材質 PVC 使用温度範囲(℃) -20~70 使用流体 ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水 常用圧力(MPa) 0.1 透明ピンク 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
材質 本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBR タイプ インライン(弁なし) 使用温度範囲(℃) -40~82 使用圧力範囲(MPa) 真空~0.84
1個
979 税込1,077
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
材質 本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBR タイプ インライン(弁なし) 使用温度範囲(℃) -40~82 使用圧力範囲(MPa) 真空~0.84
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで分割、接合できるのでフューエルラインに割り込ませる事で燃料タンク等の取り外し時に作業性アップ!! 分割時は本体の内蔵バブルが閉じるのでガソリンの流出を防ぎます。(Wストッパ-タイプはインサート側にもバブルが内蔵)
材質 樹脂ボディー 適合ホース内径(Φmm) 8
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷