短絡ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
290件の「短絡ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒューズ付きクリップ」、「ワニ口クリップ リード線」、「短絡 クリップ」などの商品も取り扱っております。
1袋(5本)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
用途過電流から機器・回路を防護したい時使用 絶縁耐圧 AC2000V 1分以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セットほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピン先Φ0.5mmの極細テストピン。細かい部分の測定に最適です。100-40リード線に差し込んでご使用ください。766テスト棒を使用せずに直接100-40リード線に接続できます。
最大電流(A) 1 ピン径(Φmm) 0.5 ピン長さ(mm) 22 最大電圧(V) 50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

実験用として、容易に電極にはさんで使えます。 色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプ リード線付 軸径(Φmm) 1.5 寸法G(mm) 7
1袋(10本組)
2,230 税込2,453
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基板のスルーホール(Φ0.8)へチェックピンを直接入れるチェック用ケーブル。
用途基板の状態で直接チェックできる 全長(mm) 250 絶縁耐圧 AC2000V 1分以上 リード線 0.1スケアー RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。 微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 仕様 0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10A セット内容 テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組 長さ(mm) 170(コード)、30(テストピン)
1セット(2個)
2,098 税込2,308
当日出荷

モールドクリップS両端付
用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用 リード線 0.3スケアー RoHS指令(10物質対応) 対応
1セットほか
949 税込1,044
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
用途過電流から機器・回路を防護したい時使用 全長(mm) 1000 タイプ シールドクリップL両端ヒューズホルダー付 リード線 KIV1.25スケアー RoHS指令(10物質対応) 対応 全長(mm/本) 1000
1袋
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
1セット
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様 シールドクリップL両端付+ヒューズホルダー(赤色・黒色) セット内容 赤、黒、各色1本・計2本入 全長(mm) 1000 絶縁耐圧 AC2000V(1分以上) リード線 1.25mm2
1個
1,850 税込2,035
当日出荷

みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。 一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
1袋(4色×1本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質 CCA(アルミ線+銅被覆) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.6MB)
1セット
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 最大電圧(V) 100 全長(mm) 約75 セット内容 テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組 ピン径(Φmm) 0.7 ピン長L(mm) 37
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷


みのむしクリップとみのむしクリップの間にヒューズフォルダーが入っています。(赤色コードのみ)
通電電流(A) (最大)1 125VAC コード長さ(mm) 500 コード VSF03sq クリップ (みのむし)U-0102 ヒューズ 30mm×6.4Φ※ヒューズ1A:2本付属
1袋
1,998 税込2,198
当日出荷

テストリード先端部に接続するアダプタです。 先端ピンは細ピン (Φ0.7mm 形状記憶合金)対応しています。
種別 テストリード細ピンアダプタ 全長(m) 約0.06 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,698 税込1,868
当日出荷

ヘッダーピンやBOXプラグ等に差し込むことが出来るソケットタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
セット内容 茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入 ピッチ(mm) 2.54 許容電流(A) 3A(MAX) ケーブル長(mm) 150 ケーブル種類 1S(ソケット)-Z(5mm半田あげ) 許容電圧(V) AC/DC250(MAX)
1パック(10本)
289 税込318
当日出荷

1セット(2本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
種類 その他 ケーブル UL1007AWG26 ケーブル長(cm) 約20(コネクタ部含まず) 仕様 10P(ソケット)-1P×10(プラグ) 茶赤橙黄緑青紫灰白黒
1本
479 税込527
当日出荷