- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- 石噛み防止ベルトのおすすめ人気ランキング
石噛み防止ベルトのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新99件の「石噛み防止ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石噛み防止」、「トラック ワンタッチ チェーン」、「タイヤストーンリムーバー」などの商品も取り扱っております。
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプ
スタンダード
種類
Vベルト
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。取り扱いが簡単である。
材質
ゴム
種類
Vベルト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルト形
D
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプ
スタンダード
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。
急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。
従来のプーリが使用できます。
ベルト形
D
ベルト上幅(mm)
31.5
ベルト高さ(mm)
19
材質(ベルト)
ゴム
タイプ
ラップドノッチドタイプ
種類
Vベルト
角度(°)
40
伝動馬力当りのコストが安い
市販性がある
取り扱いが簡単
用途空調機器、コンプレッサ、金属加工機等、さまざまな産業用機械
種別
D形
種類
Vベルト
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
材質
ゴム
種類
Vベルト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルト形
B
耐摩耗性と耐久性に優れ安定した仕上げ加工面を保持できます。
長さ(mm)
300
幅(mm)
8
2018年トラスコ掲載ページ
5 1358
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプ
スタンダード
効率よく石を除去できます。
専用に開発されたアール形状の先端で、タイヤを傷つけません。
全長(mm)
140
質量(g)
70
グリップ径(Φmm)
10
アズワン品番
65-2490-02
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質
ゴム
種類
Vベルト
角度(°)
40
ベルト形
A
ラチェット付きで簡単に取り付け可能です。
超軽量でコンパクトなので場所を取りません。
対応
245/70R19.5
ホイール
14~19.5インチ用
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質
ゴム
種類
Vベルト
ベルト形
A
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプ
スタンダード
種類
Vベルト
組み立て簡単!木ネジ5本付。軽トラック対応。
現在市販されているブリッジは主にアルミ製で高価の為、木の板をブリッジ代わりにして使用している場合が多いようです。その場合、積み降ろし中に木の板がアオリからはずれる危険もあります。そこで市販の木の板を利用し簡易ブリッジ金具と接合しアオリに引っ掛ければはずれる危険も無く安全に耕運機、一輪車、オートバイ、自転車、などの積み降ろしに最適。
用途耕運機の積み降ろしが安全にできる!低コストでブリッジができる!
材質
スチール製
質量(kg)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。
特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。
耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。
静電気発生を防止し、安全です。
走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
種別
M
材質
(ベルト)ゴム
種類
Vベルト
使用温度範囲(℃)
-40~70
角度(°)
40
材質(ベルト)
ゴム
最小プーリ径(mm)
50
関連資料
(0.75MB)
ベルト形
M