- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- 石焼きいも 黒ホイルのおすすめ人気ランキング
石焼きいも 黒ホイルのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新101件の「石焼きいも 黒ホイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 焼き芋」、「石焼き芋用石」、「つぼ テラコッタ」などの商品も取り扱っております。
材質
天然石
1個(3kg)
¥899
税込¥989
当日出荷
黒の力で熱吸収効果が高い商品です。
材質
アルミニウムはく
寸法(mm)
41×260×41
長さ(m)
5
幅(cm)
25
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
材質
本体・ふた:アルスター鋼板(底の厚さ0.6mm)、取手・ふたつまみ:鉄(クロムめっき)、石:天然石
巻数の多い業務用アルミホイルです。
両側面のくるくるストッパーで、ホイルの飛び出し防止。
通常のラップフィルムより光や空気、水分を通しにくいため、冷蔵庫・冷凍庫に入れる食品を包む際に保存性が高まります。
また、通常のラップフィルムよりも耐火性に優れるため、落とし蓋やオーブン加熱時の皿代わりに使用する際や、食材を焼く際に旨みを逃さないように包むホイル焼きにも使用できます。
飛び出し防止ストッパー付で楽に取り出せます。
用途食材や料理を包んだり、皿や弁当箱に敷いたりする際に。
材質
アルミニウムはく
丈夫な厚さで破れにくくBBQに最適です。
材質
アルミ箔
ベーシックな銀のアルミホイルでホイル焼き等料理や食品の包装など多用途に使えます。
12μと厚みがあるためキャンプでも重宝できます。
多くの外食産業様へもご使用いただいております。
取り出しやすいガイドリール付き。
材質
未晒70g/m2
寸法(mm)
155×290
メーカー商品コード
004164001
1袋(100枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質:未晒クラフト紙50g/LDラミ20μ。ラミパックの底にガゼットを入れ、優れた自立性を持たせる 事で陳列商品に対し目を引くディスプレイができます。ヒートシール性があり、陳列・バイキング惣菜のどちらにも 対応できます。かさ張らず在庫スペースが削減できます。用途。惣菜(天ぷら・コロッケ・唐揚げ・水産練り製品等)。青果(枝豆・ピーマン・栗・えりんぎ・シメジ ・しいたけ・ トマト・レモン等)
材質
紙ポリラミ
タイプ
未晒無地
TKG品番
9-0996-0501
寸法(横×高さ+マチ)(mm)
210×170(開口部高さ110)×30
TKG品番(2017)
6-0875-0501
1パック(100枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
家庭用電源が使用できます。
用途焼き芋だけでなくオーブンとしても使えます
温度調節範囲(℃)
50~250
材質
鉄
ねじ
全ねじ(貫通)
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
落ち着いた色合いの和風黒玉砂利です。
乾いた時にはツヤ消しの色目が、庭園の雰囲気を引き締めるベーシックな黒玉石です。
水に濡れるとより色鮮やかになります。
用途和風庭園に
材質
堆積岩
質量(kg)
10
すぐれた耐水・耐候性で、曲面にもぴったりフィット!
用途波板の防水、防湿補修や門扉・シャッター、スチール製品の補修、キズかくしに
質量(g)
165
タイプ
つやなしタイプ
基材厚さ(mm)
0.05
粘着力(N/25mm)
14.5
幅・巻きのサイズが豊富な業務用アルミホイルです。
切刃を燃えるゴミとして捨てらます。
材質(刃)
紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
遠赤外線効果のある石焼。石器は熱に強く、割れにくい、特殊な石を使用しております。石器が加熱されますと、表面から遠赤外線が放射され、それが食物の内部に浸透して味の内包効果をおこさせ、水分分離や組織分解せず食物を均一に焼きあげます。特に焼肉の場合、焦げず、煙が出ず、油が飛び散らず、匂いも出ないといった特長があります。油煙や匂いが殆んど出ませんので高級料理店・ホテル・レストラン・食堂・一般家庭などで、お部屋を汚す心配がありません。安心して御使用ください。石器ですので、調理器に匂いがつかず、手入れがカンタンです。使用中でも石器の上に水をたらし、フキン等で拭き取ると、きれいに汚れが落とせます。又,使用後はスポンジ等でカンタンに落ちます。
高さ(mm)
130
寸法(幅W×奥行D)(mm)
175×110
使用方法
石という天然素材ですから、金属食器に比べて高温になるま で多少時間がかかりますが、一度温まると冷めにくく、保温力があります。固型燃料に火をつけてから、石器が適温(150℃.180℃)に なったかどうかの判断は、水滴をたらしてはじけるようになると焼き頃ですので食物をのせてください。
材質
石板;富士山熔岩石 木台;ねずこ材 ゴトク・火皿;アルミ合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×110×130
TKG品番
9-2127-1101
TKG品番(2017)
6-1961-1101
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
手に優しい紙刃使用。
材質(刃)
紙刃
飛び出し防止ストッパー付です。紙刃を使用しておりますので古紙回収に出せます。
用途ホイル焼き、食品保存用に。
材質
アルミニウム箔
材質(刃)
紙刃
トラスコ品番
834-5584
質量(g)
180
2018年トラスコ掲載ページ
9 0689
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
ペーパー、ウールバフ、ウレタンバフが付属しているお買い得商品です。
用途小さな部品塗装の研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])
15000
仕様
シングルアクション
付属品
PT1/4カプラー、スパナ、パッド、ペーパー(#60×2枚、#120×2枚、#400×2枚、#1000×2枚)、ウールバフ×1枚、ウレタンバフ×1枚
全長(mm)
178
質量(kg)
0.7
空気消費量(L/min)
141
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
9.5
パッドサイズ(Φmm)
50
取扱説明書
(4.0MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
アルミホイルにシリコン樹脂をコーティング。
食品がくっつきにくくサラッとはがせるのできれいにしあがります。
油や汁を通さないので、調理器具の後かたづけが簡単です。
エンボス柄入り。
加工
シリコン樹脂
1本(20m)
¥559
税込¥615
当日出荷