砥石 修正 面直しのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
95件の「砥石 修正 面直し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「修正砥石」、「面直し砥石」、「磨き砂」などの商品も取り扱っております。
砥石の凹みを素早く修正できます。金剛砂との併用でよりスムーズに修正できます
粒度 #60 砥石サイズ(mm) 170×55×30 砥材 炭化ケイ素質 質量(g) 500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

砥石の砥面を平らに修正することができます。
砥粒種類 面直し
1個
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ちやすいプラスチッククリップです。
用途グラインダー砥石の目詰まり、片減り修正に。 適合 (替刃)DRS-30E 厚さ(mm) 38 全長(mm) 150 質量(g) 150 全幅(mm) 37 材質(グリップ) 硬質プラスチック 材質(刃) S45C RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

用途グラインダー砥石、砥石、コンクリート面の修正用砥石 砥材 炭化ケイ素質
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。 全長(mm) 200 幅(mm) 70 厚さ(mm) 8.3 仕様 乾湿両用 材質 本体:スチール。樹脂台:ABS 適合材 超硬、焼き入れ鋼、セラミック等 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

修正用。面直し砥石との併用でより素早く修正します。
用途砥石の修正に 材質 炭化珪素質研磨材 質量(g) 400
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に研削砥石の修正が出来ます。
用途研削砥石の修正 寸法(mm) 150×50×25 砥材 C 粒度 20
1本
899 税込989
当日出荷

へこんだ砥石の面直しに最適なダイヤモンド砥石です。軽量で平面精度の高い人工大理石をベースにすることで、作業負担を減らしながら、精度を高めた面直し作業が行えます。一般砥石に比べ、摩耗に強く、研削面の修正が不要です。研削力の高いダイヤモンド砥石のため、作業スピードを速めることができます。
用途刃物を研いだ後の、へこんだ砥石の平面だし作業。 寸法(mm) 本体:約205×65×10、研削面:約205×65×1 材質(ベース) 人工大理石
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途各種研削、研磨作業や、面直し砥石との併用に。 粒度 #120 砥材 炭化ケイ素質 質量(g) 170 砥石サイズ(mm) 85×40×40 TKG品番 7-0336-0701 TKG品番(2017) 6-0324-1501
1本
769 税込846
当日出荷

蘇る切れ味!!砥石の寿命倍増 150mm(6インチ)から500mm(20インチ)の砥石まで対応。 切れ止んだ砥石、面が凸凹になった砥石などが簡単に素早く仕上がり、切れ味・砥石面の真円が即座に復活します。 PICUSドレッサーホルダは焼き入れした六つの穴を持った軸受けを採用しているので従来品より10倍の耐久性が有ります。
刃数 12枚から13枚。小さな砥石を仕上げする場合は付属の6mm平ワッシャーを入れて刃の枚数を減らし刃の幅と砥石の厚さを同じ位に調整するようにしてください。 全長(mm) 265 質量(g) 800 替刃仕様 0番28mm 適合砥石サイズ 6インチ(150mm)から20インチ(500mm)までの研削砥石
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

用途金板の上に砂を蒔き、水を付けて刃物を研いだり、研いだ後の角トイシのヘコミ修正に使います。 容量(g) 180
1本(180g)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用 中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用 寸法(mm) 207×66×34(砥石のみ) 材質 特殊砥材
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

修正用。溝入タイプで砥石の凹みを素早く修正します。
用途砥石面の凹み修正に 粒度 #24 寸法(mm) 300×150×20 材質 炭化珪素質研磨材 質量(g) 2300
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

砥石の面直し・・・「いつでも、どんなところでも」「天然砥石でも人造砥石でも」一発OKです! 荒・中砥石・中仕上・仕上砥石・天然・人造砥石の砥面をペーパーで簡単に直す事が出来ます。
セット内容 鉋台用ペーパー(白)×1・砥石用ペーパー(茶)×1・木製台×1 寸法(mm) 410×105×55 質量(g) 1700 サイズ(mm) 100×400
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

修正用。溝入タイプで砥石の凹みを素早く修正します。
用途砥石面の凹み修正に 寸法(mm) 170×55×30 材質 炭化珪素質研磨材
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溝入りなので、水の影響で砥石の面どうしがくっつくことがなくスムーズに砥石が研げます。
用途包丁などを研いで凹んでしまった砥石の修正に。 粒度 #60 砥材 炭化珪素質 砥石サイズ(mm) 約170×55×30 アズワン品番 64-4069-69
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1箱(48枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最小14cm~最大21cmまでの砥石が入る、砥石台です。 バイス式のためサイズ調整が容易です。 ダイヤモンド砥石にベストマッチ。
用途砥石保持具として 材質 台座:ゴム 長さ(mm) 299 幅(mm) 70 高さ(mm) 31、(ツバ部:7) 質量(g) 575
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

へこんだ砥石の表面をキレイに削り落として平らに直す専用の砥石です。小型なので手軽に砥石が削れる
材質 ダイヤモンド砥石:18-8ステンレススチール(工業用ダイヤモンド電着)/カバー:ABS樹脂 質量(g) 115 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×65×40 アズワン品番 64-9286-27 TKG品番 9-0352-0901
1個
1,198 税込1,318
当日出荷