砥石 小さいのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
140件の「砥石 小さい」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンパクト 砥石」、「はさみ用砥石」、「鎌用砥石」などの商品も取り扱っております。
【M5シリーズ】清潔でコンパクトなプラスチックケースに入っていますので、持ち運びや保管に便利です。比較的ご使用量は少ないが、短時間に研げて切れ味の良さを要求される方におすすめします。砥石台兼用ケース入(すべり止め付) 【M15シリーズ】木工関係や刃研ぎの専門家の方で、強い力を入れて研ぐ方に。少し硬めでノリが良く、しかも刃付けの早いM15シリーズをおすすめします。木製台付(すべり止め付)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
粒度 400 寸法(mm) 100×25×13
1個
969 税込1,066
当日出荷

折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気) 粒度 #1000 トラスコ品番 812-1823 材質 アルミナ繊維 質量(g) 3.3 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 100×10×1
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

両面タイプのひも付きで大変便利です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途かま・ナイフ・彫刻刀用、荒研ぎ・仕上兼用 仕様 両面タイプ トラスコ品番 818-3855 粒度 #250/#1000(荒研ぎ/中仕上) 寸法(mm) 135×30×30
1個
969 税込1,066
当日出荷

刃物の研磨、軟らかい金属材料のバリ取りやカエリ取りなどに最適です。
適合材 工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス 長さ(mm) 100 幅(mm) 25 厚さ(mm) 13 砥粒 A
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スティックタイプのオイルストーンです。油砥石は仕上砥石の一種で、砥石の中でも質が細密で硬いものです。 別売のオイルストーン専用油(243514)を使用すると、より良い仕上がりが得られ、油砥石の磨耗も少なくてすみます。
用途彫刻刀やノミまたはカットしたパイプの内径に発生したバリの除去作業。 粒度 320相当
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
種別 粒度 400(極細目) 砥材 A砥粒(アルミナ質砥粒) 適合材 鉄、鋼など
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用 中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用 寸法(mm) 207×66×34(砥石のみ) 材質 特殊砥材
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。 全長(mm) 200 幅(mm) 70 厚さ(mm) 8.3 仕様 乾湿両用 材質 本体:スチール。樹脂台:ABS 適合材 超硬、焼き入れ鋼、セラミック等 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。 耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。 繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。 砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。
用途細部のバリ取り、磨き作業に。 精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨 材質 アルミナ繊維 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途鎌・刈込鋏のお手入れに、両面(荒砥石・中仕上砥石)使える便利な砥石 粒度 #150/#800 砥材 炭化ケイ素質/溶融アルミナ質 質量(g) 280 砥石サイズ(mm) 133×40×28
1個
679 税込747
当日出荷

アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。 長さ(mm) 100 厚さ(mm) 1.0 使用方法 先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。 適合材 特にプラスチック金型
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

角砥石タイプのオイルストーンです。油砥石は仕上砥石の一種で、砥石の中でも質が細密で硬いものです。別売のオイルストーン専用油(243514)を使用すると、より良い仕上がりが得られ、油砥石の磨耗も少なくてすみます。
用途一般刃物、機械部品、スキー・スケートエッジ等の研磨作業。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途刃物・工具の研磨、金型及び内面研磨等に使用 仕様 角砥石 砥材 溶融アルミナ 適合材 刃物・工具
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。ご使用中は順次水を補給しながら研いで下さい。
用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。 粒度 6000 寸法(mm) 210×73×22 材質 特殊砥材
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
粒度 320(細目) 種別 砥材 A砥粒(アルミナ質砥粒) 適合材 鉄、鋼など
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途鎌・刈込鋏のお手入れに、両面(荒砥石・中仕上砥石)使える便利な砥石 付属品 収納ケース 粒度 #150/#800 砥材 炭化ケイ素質/溶融アルミナ質 質量(g) 310 砥石サイズ(mm) 133×40×28
1個
649 税込714
当日出荷

1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)