- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 砥石 粒度: 120のおすすめ人気ランキング
砥石 粒度: 120のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,230件の「砥石 粒度: 120」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「青砥 砥石」、「荒目 砥石」、「砥石 粗目」などの商品も取り扱っております。
天然砥石の研ぎ味を実現した天然調荒研ぎ砥石。
粒度
#150
砥材
炭化ケイ素質
粒度
120
厚さ(mm)
3
内径(Φmm)
1.8
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒
WA
あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用
中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用
寸法(mm)
207×66×34(砥石のみ)
材質
特殊砥材
台付
砥材
溶融アルミナ質
材質(台)
ABS樹脂
砥石寸法(Φmm)外径
75
適合本体
TG-30
粒度
120
砥材
GC
砥石寸法(mm)厚さ
13
砥石寸法(Φmm)穴径
12.7
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。
砥材
A
形状
1号(平形)
最高使用周速度(m/min)
2400
結合剤
V75R
用途荒研ぎ用:刃こぼれの修正や中研ぎ前の刃の調整に使用。
砥石サイズ(mm)
205×50×25
砥材
炭化ケイ素質
用途グラインダー砥石、砥石、コンクリート面の修正用砥石
砥材
炭化ケイ素質
材質
グリーンカーボン
砥粒種類
荒砥細目
良質の炭化珪素を原料に使用し、永年培われてきた技術で焼成・製造いたしました。
金剛トイシは刃物全般の刃こぼれ修正や荒研ぎを主な用途としていますが、石材、コンクリートの研ぎ出しや金属などに付着した汚れを除去するなど様々な用途を持っています。
金剛トイシは、結合剤にケイ酸ソーダ(水ガラス結合剤)を使用し低温で焼成するシリケート法と呼ばれる製法で作られています。
用途庖丁、ハサミ、ナイフ、かんな等刃物全般。
荒研ぎ、刃こぼれ修正用
寸法(mm)
205×50×25
油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
粒度
120(荒目)
種別
角
砥材
A砥粒(アルミナ質砥粒)
適合材
鉄、鋼など
品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております。
用途コンクリート・石材の表面研磨用です。
長さ(mm)
205
幅(mm)
75
厚さ(mm)
50
材質
C
硬さ
中硬
適合材
コンクリート・石材
油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
粒度
320(細目)
種別
角
砥材
A砥粒(アルミナ質砥粒)
適合材
鉄、鋼など