砥石 1000のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
713件の「砥石 1000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「砥石 1000番」、「砥石 3000」、「砥石 6000」などの商品も取り扱っております。
キングデラックス キング砥石ランキング1位
あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用 中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用寸法(mm)207×66×34(砥石のみ)材質特殊砥材
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

キングホーム砥石 キング砥石ランキング2位
中仕上げ用
用途一般家庭包丁研ぎ用トラスコ品番818-3857粒度#1000寸法(mm)176×52×15(砥石のみ)関連資料砥石の種類と刃物の研ぎ方
1本
1,198税込1,318
当日出荷


刃の黒幕(台付砥石) シャプトンランキング4位
1個
4,598税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ニュー大村砥 NANIWA(ナニワ研磨工業)ランキング5位
天然砥石の研ぎ味を実現した天然調荒研ぎ砥石。
粒度#150砥材炭化ケイ素質
1本
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。全長(mm)200幅(mm)70厚さ(mm)8.3仕様乾湿両用材質本体:スチール。樹脂台:ABS適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
7,798税込8,578
当日出荷

用途ステンレス包丁・打刃物包丁等各種包丁用寸法(mm)205×75×36関連資料砥石の種類と刃物の研ぎ方
1丁
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。ご使用中は順次水を補給しながら研いで下さい。
用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。粒度6000寸法(mm)210×73×22材質特殊砥材
1丁
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小型で持ち運び、使用に便利。 仕上用。
用途鎌、鋏等の刃物研磨に粒度#1000砥石サイズ(mm)25×50×125
1個
1,098税込1,208
当日出荷

砥石の凹みを素早く修正できます。金剛砂との併用でよりスムーズに修正できます
粒度#60砥石サイズ(mm)170×55×30砥材炭化ケイ素質質量(g)500
1個
1,998税込2,198
当日出荷

あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用粒度800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)209×70×60種別中仕上げ用材質特殊砥材質量(g)1700
1丁
3,698税込4,068
当日出荷


1箱(25個)
7,998税込8,798
翌々日出荷

1個
2,498税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途包丁・ハサミ・ナイフ、皮革刃物用粒度#1000(中仕上用)寸法(mm)150×50×25
1丁
1,298税込1,428
当日出荷

粒度600砥石寸法(mm)50×25×150エスコ品番EA522G-13タイプ細目
1個
4,370税込4,807
当日出荷

デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
粒度220寸法(mm)100×25×13
1個
969税込1,066
当日出荷

国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。 耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。 繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。 砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。
用途細部のバリ取り、磨き作業に。 精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨材質アルミナ繊維化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)