砲弾型 自転車 ライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
95件の「砲弾型 自転車 ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「砲弾型ライト」、「自転車 ライト取り付けダイナモ」、「自転車 ダイナモ ライト」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)LEDカゴ下オートライト
0.5W 。シマノ J1/J2端子用。
用途ハブダイナモ用ランプ ライト種類 LED CP
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ワイドLED搭載で前方を明るく、足元も照らす!足も灯。 中心光度 約3,300cd。ワイドに照射!周囲光度 約1,000cd。 「足も灯」機能付 。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。 自動点灯、常時点灯の切替可能。
光度(cd) 約3,300(速度15km/h走行時) 取付可能対象 フロントフォーク 質量(g) 約90(本体のみ) 電源 ハブダイナモ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約65×76×69 光源 ワイドパワー白色LED×1個、高輝度白色LED×1個 照射方式 反射板 照射範囲 約Φ20cm(1m前方)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様 右側平行仕様、鉄ローラー式 質量(g) 220(本体のみ) 定格 6V-0.8W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×128×110 光源 高輝度0.5W LED×1個 中心光度(cd) 1600 ライト種類 LED
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


キャリパーブレーキの固定ボルトを併用して取り付けるアーチ型ブラケット 別売のセパレート型ダイナモランプのヘッドをフロントタイヤ上のスペースに設置でき、自転車のセンターから照射可能
1個
279 税込307
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm) Φ11.5×27 定格電圧(V) 3 準拠 理科小学校3年
1個
237 税込261
当日出荷

ランプブラケットがついていないフロントフォークにかしこいランプを取り付ける時に使用。
適合 SKL083、SKL079,SKL080 適合サイズ(Φmm) フロントフォーク脚径:18~22
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ゴムローラー採用モデル! ワイドに照射・反射する!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約58×128×105 質量(g) 約250(本体のみ) 光源 ワイドパワー白色LED×1個 使用電源 ダイナモ(4.4V-1.2W)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチカットのリフレクター仕様ヘッドライト。ドレスアップパーツとしても最適です。
レンズ径(Φmm) 130 取付幅(mm) 150 付属品 PH-7ハロゲンバルブ(ブルー 12V 30/30W)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル。Panasonic、SANYO製の3タイプのハブダイナモに対応。「足も灯」機能付 ・足元付近を照らして安心! ・停車時も安全! 残光機能付(点滅)。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。自動点灯、常時点灯の切替可能。ヘッド前方リフレクター付。
用途LED ハブダイナモ専用ライト 電源 ハブダイナモ 定格(6V-2.4W 6V-0.8W) 光度(cd) 6V-2.4Wハブダイナモ接続時:約1500、6V-0.8Wハブダイナモ接続時:約900 ライト種類 高輝度白色LED×1個 付属品 3タイプのコード付 ブラック 質量(g) 約94(本体のみ) タイプ 1・2線兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59×79×62 取付場所 フロントフォーク
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

夜間も安全で快適に走行できます。 前カゴに取付けるタイプなので、光がカゴや荷物に邪魔されない! 長時間連続使用可!2段切り替え(点灯3灯・約200時間/点滅1灯・約700時間) クリップで簡単装着、ネジで安心固定。 防水性(防雨形3級)
発電方式 乾電池 寸法(mm) 52×84×60 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 61 光源 高輝度白色LED×3個 使用電池 単4形乾電池×3個 材質(レンズ) AS樹脂 光度(cd) 1灯:約190、3灯:約320 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 200
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

パナソニックグループ全てのハブダイナモに対応(1線、2線対応線付属)。自動点灯、常時点灯切替えスイッチ付き。リフレクターRR付LEDオートライト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 93×62×39 取付け方法 Panasoic、SANYOのハブダイナモに取付できます ※他社のハブダイナモには対応しません。 ライト種類 LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3つの明るいLED、灯りのほしい所にクリップでピタッ! 明るく、軽く、50000時間点灯、で経済的!
電球の種類 LED 特殊用途 防滴 電源タイプ 乾電池式 仕様 防水性・防滴形。裏側クリップ付(1cm厚までクリップ可能) 材質 【本体、クリップ】ABS樹脂。【レンズフードカバー】合成ゴム 寸法(mm) 59×62×68 質量(g) 55 光源 高輝度白色LED×3個 使用電池 単4形乾電池×3個(別売) 連続点灯時間 白色LED1灯点灯で90時間、3灯点灯で30時間(国産アルカリ乾電池使用の場合) 耐水性 防滴タイプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W) 0.25 定格電圧(V) 12 口金 BA9S
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。 ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。 点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。 また工具不要で取付可能です。
発電方式 乾電池 光度(cd) 210 材質 本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂 寸法(mm) 33×30×83(ハンドルホルダー取付け時) 質量(g) 約57(電池含まず) 保護等級 IPX3 光源 高輝度白色LED×3個 電池寿命(時間) 点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合) 使用電池 単4乾電池×3 取付径(Φmm) ハンドル径20~33.4 明るさ(Lm) 19 取扱説明書 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 24
1個
499 税込549
当日出荷

ワイド、に照射・反射します。ゴムローラー採用でタイヤにやさしいフロントリフレクター付き。ワイドに照射・反射で被視認性アップ中心光度:約2200cd。ワイドに照射で走りやすい! 周囲光度 約900cd。低負荷ダイナモ採用で回転トルクが約30%軽くなっています(SKL097比)。
用途LED発電ランプ 900cdNSKL138ゴムローラー採用モデル 中心光度(cd) 2200 シルバー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライトを装着するヘッドライトステーをラインナップしております。
取付穴径(mm) 10.5
1セット
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートライト車の交換用リム組みです
材質 リム:アルミ、スポーク:スチール 規格 W/O 仕様 ハブダイナモ:シマノ製DH-2N40 セット内容 ハブナット、ワッシャー、歯付座金 軸長(mm) 150 端子数 2 エンド幅(mm) 93 前後区分 前輪
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重くて頑丈な実用車に装着されるBE タイヤ。 郵政自転車から業務用自転車まで幅広く対応します
仕様 チューブ英式 サイズ 26×1 3/8 BE タイプ B/E 推奨内圧(kPa) 300 ETRTO規格 47-451
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

時速10kmで1000カンデラを超える明るさに!低速でも明るい!。ゴムローラー仕様で、静かで軽い走り心地!
ライト種類 LED 定格電力(W) 1.2 定格電圧(V) 4.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)