空気入れ 仏式のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
169件の「空気入れ 仏式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「仏式バルブ 空気入れアダプター」、「自転車 仏式 空気 入れ」、「フランス式空気入れ」などの商品も取り扱っております。
仏式バルブを米式バルブ用空気入れに対応させます。仏式バルブを回し締めて、米式バルブ用金口にセットするだけの簡単アダプターです。真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。
材質 真鍮 ゴールド 質量(g) 6 タイプ 仏式から米式に変換
1個
499 税込549
当日出荷

見やすい大型ゲージが付いたアルミ製のフロアポンプです。口金はレバーでバルブを固定する米式バルブ、仏式バルブ対応の両口タイプです。クリップタイプの英式バルブアタッチメント付きです。ロードバイクにも対応したハイプレッシャー仕様です。手のひらに優しく滑りにくいラバー付きハンドルを採用しました。
用途自転車のタイヤ空気入れ 最大圧力(kPa) 約1100 材質 アルミ合金/樹脂 シルバー 高さ(mm) 620 質量(g) 1000 表面処理 アルマイト ホース長さ(mm) 800 適合タイヤバルブ 英式・米式・仏式
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
最大圧力(kPa) 700 ホース長さ(mm) 600 高さ(mm) 590 質量(g) 566 適合タイヤバルブ 英式、米式、仏式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い勝手がよい空気圧ゲージ付樹脂製ポンプ。使いやすいロングホース。
仕様 ゲージ付・幼児車対応クリップ 適合タイヤバルブ 英・米・仏 付属品 英式バルブクリップ 材質 樹脂 ホース長さ(mm) 1000 アズワン品番 64-9555-42 充填圧力(Mpa) 最大0.7(英式0.5)
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど 適合 英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ 全長(mm) 53 最高使用圧力(MPa) 1 表面処理 メッキ処理 接続方式 カプラ(PM20) 材質(先端) (本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール 適合流体 空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

英式バルブを米式バルブに変換するアダプタ-。変換後は空気を楽に入れることができます。
アズワン品番 64-9554-97
1セット(2個)
699 税込769
当日出荷

高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用 仕様 高圧タンク有 材質 スチール/樹脂(グリップ部) 全長(mm) 640 質量(kg) 1.27 規格 SG規格 安全弁 800kPa ホース長さ(cm) 53 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 最大圧力(kPa) 800 適合タイヤバルブ 英式・米式 アタッチメント ボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

英式と仏式ワンタッチポンプ 米式は付属品の米式アダプターにより対応可能 大きく見やすいゲージ付き700kPsまで対応可能。 お求めやすい価格でクロスバイクユーザーに最適
アズワン品番 64-9599-29 適合タイヤバルブ 英・米・仏
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。 レジャー用品に。 球技用ボールに。 一般の自転車に。 最大圧力(kPa) 1000 仕様 アダプター5種類 高さ(mm) 640 質量(g) 600 ホース長さ(cm) 60 適合タイヤバルブ 米式
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製ゲージ付フロアポンププ付属
付属品 ボール・浮き輪用アダプター付属、英式クリップ付属 充填圧力(Mpa) 上限1.1 適合タイヤバルブ 英/米/仏
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷

スチールボディー。ゲージ付。米・仏式バルブに対応するクレバーバルブを採用。英式は付属のクリップを使用すれば対応できます。
最大圧力(kPa) 約1100 全長(mm) 620 シルバー ホース長さ(mm) 約920 空気圧 160PSI 適合タイヤバルブ 英式・米式・仏式
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ 適合タイヤバルブ 英式アダプター付属・米式 最大圧力(kPa) 700 ホース長さ(mm) 約550 付属品 自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合 自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体) スチール 質量(g) 1660 測定精度 ±50Kpa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 148×290×80(使用時:243) シリンダー ダブル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.2MB)
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
109 税込120
当日出荷

簡単アダプターです。 真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。
材質 真鍮 ゴールド タイプ 仏式から英式に変換
1個
499 税込549
当日出荷

安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ 英式(アダプター付属・米式) 最大圧力(kPa) 700 ホース長さ(mm) 約550 付属品 自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合 自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体) スチール 質量(g) 930 規格 SG規格適合品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×245×75(使用時:215) シリンダー シングル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.6MB)
1台
739 税込813
当日出荷

英式バルブを米式バルブに変換するアダプターです。 変換後は、空気を楽に入れることができ、空気圧も正しく測ることができます。 空気圧の減少が一目でわかるキャップゲージ付きで簡単にエアチェックが可能。
適合タイヤバルブ 米式
1セット(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷


わずらわしいチャック交換が不要 エアーホースにワンタッチ接続できるプラグ仕様 仏式、英式、米式の3種のバルブに対応
用途ロードバイクやマウンテンバイク、一般自転車、バイク、普通自動車に 全長(mm) 52 材質(本体) (ヘッド部)亜鉛合金、(プラグ部)スチール 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 カプラ接続
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

160PSIまで空気が入れられます。見やすい位置のメーター。英・米・仏バルブ対応。
最大圧力(kPa) 約1100 ホース長さ(mm) 約920 材質 全長(mm) 660 空気圧 160PSI
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)