- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- トルクレンチ/トルクドライバー
- 簡易トルクレンチのおすすめ人気ランキング
簡易トルクレンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「簡易トルクレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルク ラチェット」、「トルクレンチ ビット」、「t型トルクレンチ」などの商品も取り扱っております。
簡便な機構で持ち運びやすい簡易トルクレンチ。3/4/5/6/8/10mm T20/T25/T30ビット付。※大きさは本体のみ。ビットを含まないサイズとなります。
長さ(mm)
123
幅(mm)
22
高さ(mm)
30
材質(本体)
鉄、プラスチック
トルク測定範囲(N・m)
約2~10
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
種類
単能形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
263
差込角(mm)
6.35
精度(%)
±4
トルク調整範囲(N・m)
1~25
主な用途
車両整備や各種機械
セット内容
HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar
歯数
24T
取扱説明書
(3.2MB)
1セット(17点)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
適正なトルクで安全かつ正確に締め付けるためのトルクレンチです。シンプルなゲージ表示で直感的に使いやすく、左ネジ・右ネジを問わずあらゆる部品に適応します。
ステムボルト、レバー、カーボン製部品など、低トルクの管理が必要な部品に適しています。
差込角が9.3mmのため、パークツールの全てのソケット、ビット、クロウフットと互換性があります。
測定範囲(N・m)
0~14
差込角(mm)
9.5角(3/8"sq)
全長(mm)
292
アズワン品番
65-0562-63
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±4
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
歯数
24T
付属品
ケース
取扱説明書
(1.1MB)
規定トルクに達すると空転するのでオーバートルクを防げます。
サイズ毎に異なるカラーなので一目でサイズがわかりやすく、管理もしやすくなっています。
汎用性の高い差込角1/4”SQで、用途に合わせて先端を交換できます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。
全長(mm)
60
精度(%)
(トルク)±10
首下長(mm)
13
軸長(mm)
32
二面幅(mm)
【ビット差込口】6.35
負荷方向
右
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角HEX1/4のビットを使用いただけます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。
精度(%)
(トルク)±10
全長(mm)
38
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。
用途検査、締め付け用
取扱説明書
(2.3MB)
精度(%)
CW±1.5%(順)、CCW±2.5%(逆)
全長(mm)
75
付属品
ボタン電池CR2032×1個、ミニドライバー×1本
使用環境温度(℃)
-10~60
3/4/5/6/8/10/T20/T25/T30/5mmロング
トルク調整範囲1目盛(Nm)
2
長さ(mm)
225
幅(mm)
75
高さ(mm)
55
材質(本体)
鉄、プラスチック
トルク測定範囲(N・m)
2~24
差込角(inch)
1/4
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
セット内容
直読取式簡易トルクレンチ:能力範囲2~10N・m※右回転仕様/ドライバービット+:BT-P1、BT-P2、BT-P3(各2個)/ドライバービット-:BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BT-H4、BT-H5、BT-H6、BT-H8/T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T-15H、BT-T-20H、BT-T-25H、BT-T-27H、BT-T-30H、BT-T-40H/ビットアダプター:BTA2(1/4"6.35mmソケット用)/プラスチックケース
質量(g)
300
セット商品数
21
アズワン品番
64-4818-05
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
143×88×40
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
本製品は、新冷媒のフレア管継手、フレアナットの標準締め付けトルクをあらかじめ設定しております。(トルク値の設定変更はできません)
用途同一トルク値でのくり返し作業に。ルームエアコン、冷媒機器などのフレア管継手、フレアナット締付け専用。
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
精度(%)
±4
負荷方向
右
主な用途
冷媒機器
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。
2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。
目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。
目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。
用途検査、締め付け用。
仕様
負荷方向(右、左)
付属品
単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)
全長(mm)
75
使用温度範囲(℃)
5~42
精度(%)
±3
小さな部品のトルク締めに最適 トルク校正一回無料券付き
トルク測定範囲(N・m)
20~80±4
全長(mm)
220
仕様
6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30
トルク調整範囲(N・m)
1~25±4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。
種類
ヘッド交換形
差込角(mm)
6.35
精度(%)
±10
主な用途
締め付け用
セット内容
ハンドルスリーブ(T6・7・8・9・10・15)、25mmビット(T6・7・8・9・10・15)、専用ケース
1組
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
用途車両整備や各種機械
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
負荷方向
左右
仕様
ワンタッチ式ロック機構付
付属品
収納ブロケース
設定トルクに達するとカチッと音が鳴り、締め付け完了です(それ以上のトルクをかけても空回りします)。配電盤のネジ締め推奨。ビット全長35mm以上に対応。差替ドライバー、ドリルドライバー使用可能(インパクトドライバー使用不可)。7.2V以下推奨。本製品の設定トルクは配電盤でのネジ締め作業を基準としています。仕様可能回数:約5,000回(締付け時に9回カチッと空回りする音がでた時点で1回とカウントする。耐久テスト20,000回クリア。)
用途配電盤のネジ締め推奨
RoHS指令(10物質対応)
対応