- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 精密ボール盤のおすすめ人気ランキング
精密ボール盤のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新143件の「精密ボール盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超小型卓上ボール盤」、「ラジアルボール盤」、「電動 ドリル ボール盤」などの商品も取り扱っております。
高い精度を必要とする作業向けに開発した高品質製品です。高速、高精度のため精度を必要とする精密穴あけ作業に最適な卓上型です。
テーブルタイプ
角
電源(V)
単相AC100 50/60Hz
定格入力(kVA)
1
チャック能力(mm)
Φ0.5~Φ4.0
回転数(min-1[r.p.m])
7000/12000
1本
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
主軸は総研磨仕上げで芯ブレ2/100mm以内の高精度。主軸回転数は4段階変速。主軸ヘッドはわずかな力で確実に固定可能。モーター部には頑丈なカバーを取り付け、安心して作業が可能。
最大穴あけ能力(mm) 非鉄
6.5
モーター
主軸/AC100V 40W(出力)
付属品
ドリルチャック(Φ6.5mm) 固定金具一式 チャックハンドル 六角レンチ(B-2、B-5) 接地アダプター
質量(kg)
10
作業面サイズ(mm)
140×140
小型・軽量デスクドリル!
ベルト掛け換え式3段階変速。
切削深さ調整ストッパー付。(最大30mm)
懐の深さは140mm。
モーターは整流子モーター。
平行穴開け加工に便利な平行ガイド付。
アース端子付。
穴あけ能力(mm) 鉄工
6
定格電圧(V)
AC100
消費電力(W)
80
電源コード(m)
2
定格時間(分)
15
質量(kg)
4
周波数(Hz)
50/60
卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。
金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。
回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m])
1200~6000
定格電圧(V)
AC39(AC100V専用トランス付属)
消費電力(W)
200
電源コード(m)
1.7(プラグからトランスまで)
スライドサイズ
ベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)。ドリルスタンド/上下65mm
チャッキング径
(エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦ
ベース寸法(mm)
200×200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
505×350×420
定格時間(分)
30
付属品
ドリルチャック、クランプ
質量(kg)
5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14
トラスコ品番
810-7607
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
用途金属、木材の穴あけ作業。
電源(V)
単相交流100
消費電力(W)
270/300
電流(A)
3.2/3.3
寸法(mm)
テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270
質量(kg)
18.5
回転数(min-1[r.p.m])
700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)
全高(mm)
592
テーブル寸法(mm)
162×164
穴あけ能力(mm) 鉄工
8
穴あけ能力(mm) 木工
24
チャック寸法(mm)
13
最大送り(mm)
キリ:50、フトコロ:103
取付軸
ジャコブステーパーJT33
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
主軸は総研磨仕上げで芯ブレ2/100mm以内の高精度。主軸回転数は6段階変速。クラス随一の作業空間を確保。
最大穴あけ能力(mm) 非鉄
6.5
スピンドルテーパー
ジャコブスNo.1
モーター
AC100V 60W コンデンサモーター
付属品
ドリルチャック(Φ6.5mm) 固定金具一式 チャックハンドル 六角レンチ(B-3) 接地アダプター
質量(kg)
17
作業面サイズ(mm)
180×180
リトルミーリング1の上位機種です。卓上でありながら本格的な加工を行うことができることは勿論、自重50kgは剛性に優れたマシンの証です。
用途金属加工
回転速度(min-1[r.p.m])
高/無段変速100~2500±10%【回転/分】。低/無段変速100~1100±10%【回転/分】
スピンドル
MT-3
スピンドル間距離(mm)
285
電源(V)
100 50/60Hz
消費電力(W)
350
セット内容
精密卓上フライス盤本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付)Φ13mmまで、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、T-ナット、プロテクター・標準工具
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×500×760
把握径(Φmm)
1~13
質量(kg)
50
モーター出力(W)
350
送り可能幅(mm)
前後/100、左右/220、上下/180
コラム傾斜(度)
±45
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
1mm以下の穴あけに。超硬マイクロドリルに最適です。専用電源を本体に組込んだ省スペース設計。初めての方でも0.5mmの穴あけが出来る高精度仕様。ルーマー型ドリル用
穴あけ能力(mm) 鉄工
鋼材:2
穴あけ能力(mm) アルミ
3
テーブルタイプ
角
テーブル寸法(mm)
180×180
電源(V)
3相200 50/60Hz
定格入力(kVA)
1
チャック能力(mm)
Φ1.0~Φ6.0
回転数(min-1[r.p.m])
4600~24000
1本
¥499,800
税込¥549,780
翌日出荷
高速、高精度のための精度を必要とする精密穴あけ作業に最適な卓上型です。
穴あけ能力(mm) 鉄工
鉄系/2、軽金属/3
テーブルタイプ
角
電源(V)
単相AC100 50/60Hz
定格入力(kVA)
0.9
ストローク上下(mm)
30
チャック能力(mm)
Φ0.3~3.175
質量(kg)
22.8
仕様
キーレスチャック式
回転数(min-1[r.p.m])
7000/12000
1台
¥339,800
税込¥373,780
6日以内出荷
用途木材、金属類などの穴あけに
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
24
出力(W)
190
コード長さ(m)
1.8
電源(V)
100
ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜!
角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
24
チャック能力(mm)
2~13
錐の最大送り(mm)
52
テーブルタイプ
角
テーブル寸法(mm)
104×165
電源(V)
単相100
電流(A)
4.3(50Hz)、3.8(60Hz)
定格出力(kW)
0.25
コード長さ(m)
1.75
チャック~ベース最大寸法(mm)
255
振り(mm)
208
全高(mm)
580
付属品
チャックキー、六角棒レンチ
質量(kg)
20
回転数(min-1[r.p.m])
570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
用途金属の穴あけ作業、一般家庭DIY用
消費電力(W)
100
定格電圧(V)
AC100
電源コード(m)
1.7
回転数(min-1[r.p.m])
(三段変速)上段:0~8500、中段:0~5000、下段:0~3500
仕様
チャックからベース面の最大距離:約150mm
セット内容
本体×1、ハンドル×1、ベース×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×4、六角棒レンチ(2.5mm・4mm)×各1、チャックハンドル×1
幅(mm)
170
質量(kg)
約4.8
高さ(mm)
370
周波数(Hz)
50/60
穴あけ能力(mm)
銅・真鍮:5.0
穴あけ能力(mm) 木工
6(ストレートタイプのドリル)
ベース寸法(mm)
170×170
定格時間(分)
15
穴あけ能力(mm) アルミ
5
最大送り(mm)
ドリルチャック:約20
ドリルチャック径(mm)
取付:0.6~6.0
穴あけ能力(mm)鋼材
3.5
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
付属品
取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ
適合本体
テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121)
質量(g)
800
テーブル寸法(mm)
210×70
スライド寸法(mm)
前後 各23mm/左右 各66mm
ハンドル目盛
0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
基板など精密な穴あけ作業も可能な小型・軽量のミニデスクドリルです。机上型ですので、実験室や準備室にも置くことができます。 ドリルの先端と加工物との接点を0点として目盛りを調整できますので、穴あけ時の深さを設定するのに便利です。 オプションのマイクロ・クロステーブルを取り付けることで、より精度の高い穴あけ作業ができます。
仕様
深さ調節:最大30
付属品
ドリルセット7種(0.8/1/1.5/2/2.5/3/3.2mmΦ)
寸法(mm)
120×225×300~350
電源(V)
AC100V 80W 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])
ベルト変速 2100/4500/6200
テーブル寸法奥行(mm)
140
チャック
0.8~6.0mmΦ
1個
¥44,980
税込¥49,478
15日以内出荷
金属、木材等の穴あけ作業に便利です。
ベルト掛け替え不要で、ダイヤルを回すだけで回転速度の無段階調整が可能です。
回転速度が一目でわかるデジタル表示です。
テーブルを傾斜させての穴あけ作業が可能です。
用途軟金属や木材、プラスチックやアクリル等の垂直穴あけ作業に
消費電力(W)
550
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz時:450~2200/60Hz時:550~2600
最大ストローク(mm)
80
最大穴あけ能力(mm)
鋼:16、木材:20
取扱説明書
(4.05MB)
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工
回転速度(min-1[r.p.m])
高/無段変速100~2000±10%【回転/分】。低/無段変速100~1000±10%【回転/分】
スピンドル
MT-2
スピンドル間距離(mm)
270
電源(V)
100 50/60Hz
セット内容
ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×420×590~730
質量(kg)
40
モーター出力(W)
150、単相100V、50/60Hz
送り可能幅(mm)
前後/130、左右/180、上下/140
クイルストローク(mm)
30
ミーリングテーブル(mm)
240×145
T-スロットサイズ(mm)
8
コラム傾斜(度)
±45
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
強力600Wモーター採用。鉄工13mm木工30mmも簡単に穴あけ出来ます。
大きな材料の穴あけ加工、長尺のキリを使う穴あけ作業に最適です。
ベルト掛替式速度5段階調整機能付。
作業やキリの太さ、材料やキリの種類に合わせて最適な回転速度に調整出来ます。
ヘッドが傾斜し、斜めの穴あけ作業も可能です。
鉄工作業はもちろん、木工工作に最適なボール盤です。
スピンドル
ジャコブステーパーJT6
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
30
錐の最大送り(mm)
75
テーブル寸法(mm)
231×217
チャック寸法(mm)
1.5~13
電源(V)
AC100
電流(A)
6.5
出力(W)
300
消費電力(W)
600
コード長さ(m)
約1.5
フトコロ(mm)
90~425
質量(kg)
41
周波数(Hz)
50/60
本体寸法(mm)
810×270×850
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz/570・880・1290・1910・2670、60Hz/690・1050・1550・2300・3200
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
電気ドリルを取付けて穴あけ作業ができる!
用途金属・木材の穴あけ
仕様
スイング225mm、ベース作業面160×170
適合
FD10VA2、D10SC、D10VH、D13VJ、BUW-SH3、D6V2、10SD、D10VE、D13V、D13TA
質量(kg)
3.7
錐の最大送り(mm)
60
アズワン品番
64-7055-51
コラム(高さ×径)(mm)
450×25
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
卓上で簡単に正確な穴あけ作業(0.8~6mm)が可能
穴あけ能力(mm) 鉄工
Φ0.8~6.0(ドリルチャック有効径)
穴あけ能力(mm) 木工
Φ0.8~6.0(ドリルチャック有効径)
回転数(min-1[r.p.m])
2100/4500/6200(3段ベルト変速)
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
80
付属品
L型レンチ、チャックキー、平行ガイド
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
120×225
テーブル寸法(mm)
120×225
テーブル寸法奥行(mm)
140
質量(kg)
4.0
定格使用時間(分)
15
仕様
スピンドル上下30mm、3段ベルト変速
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
金属、木材、プラスチック、アクリル等の穴あけ作業に便利です。
消費電力(W)
100
回転速度(min-1[r.p.m])
(1)0~5000、(2)0~7000、(3)0~9000
チャック能力(mm)
0.6~6
定格時間(分)
20
最大ストローク(mm)
20
最大穴あけ能力(mm)
スチール:3.2、銅・真鍮・アルミ:、その他非金属:6(木材でも材質により能力は異なる場合があります)
取扱説明書
(3.15MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷