- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- 洗車・クリーナー
- 耐熱 ワックスのおすすめ人気ランキング
耐熱 ワックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新221件の「耐熱 ワックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク 耐熱ワックス」、「自転車 ワックス」、「エンジンルームコーティング」などの商品も取り扱っております。
マフラー、エキゾーストパイプ、クロームメッキ、エンジンなど、高温のために劣化し光沢を失った塗装部分に、光沢と防錆効果を与えます。
用途エンジン/マフラー/エキゾーストパイプ/クロームメッキなど、高温部の劣化防止に/雨天走行前の処理で効果を発揮。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.08L
危険物の性状
非水溶性
1本(180mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
耐熱温度300℃!オートバイのエンジンやマフラー等の専用つや出し保護剤
用途耐熱ワックス
危険物の類別
非危険物
最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。
塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。
はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など
耐熱温度(℃)
600
指触乾燥時間(分)
約30(冬期:約60)(20℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
135mL
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
塗り面積(1回塗り)(m2)
約2
危険物の性状
非水溶性
50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を表面に形成し、高湿度、高濃度ガスなど、過酷な条件下でも卓越した防錆性能を発揮。
乾燥時間が短く作業効率が向上。
用途自動車のラジエーター下まわり、ドア内部、タイヤハウス、ボンネット内側、トランクルーム、バンパー内側、燃料タンク、スプリング、フェンダー内部、その他防錆処理が必要な箇所など。
加工や貯蔵、輸送用などの部品の防錆。
鉄工材、機械類の屋内・屋外保管に。
質量(g)
310
使用温度範囲(℃)
-5~80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
163×66×66
塗り面積(m2)
約2(70μ厚)/1本使用
主成分
防錆剤、石油系溶剤
耐熱温度(℃)
80
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
約24
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
指触乾燥時間(時間)
約1~2
危険物の性状
非水溶性
二輪メーカーが企画製作したケミカル類。
内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。
使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。
リーズナブルな価格設定。
高温に耐えるフッ素系特殊耐熱樹脂がエンジン廻りの光沢を出します。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.08L
危険物の性状
非水溶性
1本(180mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
デリケートなバイクの外観ケア商品です。
内容量(mL)
290
危険物の類別
非危険物
1本(290mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
オートバイのために開発された、高性能ワックス。塗り伸ばしながら拭きとるので、ワックス掛けが短時間でOK。梨地部分やエンブレムに、白い拭き残りができません。
用途タンク/カウル/フェンダー/メッキ部分や塗装面/ヘルメットのお手入れに
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
126mL
1本(180mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水洗いなしで簡単に汚れを落し、ワックス掛けも同時に行います。きれいな仕上がりに加えて、作業時間も短縮。業務用徳用サイズです。
タンクからボディまでの全体の汚れ落し、ワックス掛けに、メーター回りの梨地部分などから白い拭き残りを解消。
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
294mL
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
疎水性ポリマーテクノロジーにより水をはじく強固なワックスコートを形成します。
耐熱性カルナバワックスが細かなキズを埋め、深みのある輝きを与えます。
汚れや油分等をすばやく落とします。
樹脂パーツやガラスにも使用できます。
ノーコンパウンドタイプです。
コーティング施工車にも使用できます。
用途自動車及びマリーン用 外装塗装、プラスチックの汚れ落とし・ツヤ出し・コーティング
特性
傷消し、防汚
成分
疎水性ポリマー、カルナバワックス、界面活性剤
トラスコ品番
828-2671
液性
弱酸性
危険物の類別
非危険物
適合塗装色
オールカラー
1本(651mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
無色透明な液体。
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。
成分
ジメチルシリコーンオイル
色
無色透明(液体)
高温になる金属パーツのサビや腐食を防ぐ、スプレー式耐熱塗料。
マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに塗ることで、サビや腐食の発生を防ぎます。
耐熱性のシリコーン樹脂塗料です。
硬化後の耐熱温度は600℃です。
用途自動車やオートバイのマフラーヤエンジンまわり、焼却炉、ストーブなど高温になる金属部分のサビや腐食の防止。
成分
合成樹脂(シリコーン樹脂)、顔料、有機溶剤
寸法(Φ×mm)
66×163
耐熱温度(℃)
600
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.3L
危険物の性状
非水溶性
耐熱アクリル樹脂を用いた無色透明なコーティングスプレーです
密着性、耐水性、防蝕性に優れています。
長期間艶を保ちます。
電気絶縁性なので、バッテリー端子、コネクター等の電気系統の絶縁スプレーとしても優れています。
用途エンジンのアルミカバーの塗装。
バッテリー端子、コネクターの電気絶縁補助剤。
バッテリー端子の防錆。
乾燥時間(分)
10~15(常温)
耐熱温度(℃)
150
成分
耐熱性アクリル樹脂・キシレン。LPG/DME
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
135mL
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
高温に耐えうる優れた塗膜を形成し劣化防止及び防錆効果を発揮します。
発熱するエンジン・マフラーのキズ補修の仕上げに。
用途モーターサイクルのマフラー、エンジン等の高熱を発する部分の補修塗装防錆(業務用)
変性耐熱樹脂と特殊硬化剤を配合した、高温部(150度~200度)に用いる、耐熱性に優れた塗料です。
用途マフラー/エキゾーストパイプ/エンジン耐熱温度200度
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.12L
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
デリケートなバイクの外観ケア商品です。
色
無色透明
耐熱温度(℃)
120
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.18L
危険物の性状
非水溶性
1本(180mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スミコーTFPスプレーの耐熱性を高め、臭気を押さえた金型防錆スプレーです。
半乾燥の薄膜防錆剤。わずか5μmの薄膜で優れた防錆力発揮するワックス被膜タイプの防錆剤です。
金属面についている水や薬液の下にもぐり込むほどの強い浸透力と水置換性を持っています。
複雑な金型にも均一な被膜をつくります。
用途射出成形機、圧縮成形機の金型防錆
機械部品、組立て部品の加工、組立て待ちの防錆
洗浄後の機械部品、装置の防錆
湿気、水分の除去
使用温度範囲(℃)
-20~100
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.16L
危険物の性状
非水溶性
塗膜は速乾性で600℃の高温に耐えられます。
変色が少なく、付着性に優れています。
用途ストーブ、煙突、焼却炉、自動車、オートバイのマフラーなど耐熱性を要する鉄部。
仕様
丸パターン、ツヤなし、ガス抜きキャップ付き
タイプ
シリコン樹脂塗料
乾燥時間(分)
30~60(20℃)
塗布面積(m2/缶)
2回塗り/0.8~1.2m2。たたみ/0.5~0.7枚
塗り重ね可能時間(時間)
1以上(20℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
二輪メーカーが企画製作したケミカル類。
内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。
使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。
リーズナブルな価格設定。
耐候性、撥水性が長時間持続するだけでなく、水アカ、ピッチ等の汚れも落とせます。
危険物の類別
非危険物
1本(180mL)
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
日本車のための日本の気候に適したワックス
デリケートな塗装をまもる日本製「木蝋」を配合
カルナバロウとダブル配合で光沢アップ!
雨を強力にはじく防水効果。
塗装を傷めないマイルドなクリーナー効果。
軽い塗り込みと拭き上げを可能にした半ねり。
用途塗装の保護及びつや出し
対応ボディー色
全色
成分
カルナバろう、合成木ろう、ミクロパウダー、石油系溶剤(約45%)
形式
半ねり
塗装色
全色対応
燃性
指定可燃物・可燃性固体類230g
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
230mL
1個(230g)
¥549
税込¥604
当日出荷
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。
アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。
危険物の類別
非危険物