- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ブレーキ/足廻り関連工具
- 自動車整備 用品のおすすめ人気ランキング
自動車整備 用品のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新500件の「自動車整備 用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車整備専用工具」、「自動車整備関連」、「自動車整備」などの商品も取り扱っております。
ホールド性の良い樹脂クリーパーです。
自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。
耐荷重(kg)
110
材質
高密度ポリエチレン(本体)、PVC+発泡材(ピロー)
キャスター
6個
インパクトドライバー等に装着して、ボルト・シャフトの錆取りに使用できます。
セット内容
ブラシサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm
材質
ブラシ:鋼線
差込角(mm)
1/2”SQ
1セット
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
エスコ品番
EA514BL
粒度
#220(標準付属)
全長(mm)
350
シャンク径(Φmm)
6.5
使用範囲(mm)
51~178
砥石長(mm)
76
1個
¥9,810
税込¥10,791
当日出荷
用途ドレンプラグ専用
全長(mm)
275
トラスコ品番
853-6071
質量(kg)
0.6
ケース寸法(mm)
75×310×60
ソケット差込角(mm)
9.5
締付トルク(N・m[kgf・m])
40(4)
1丁
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
様々なネジトラブルに対応するベストアイテムを揃えた工具セット。ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をご用意。工場や現場での修理・整備に最適!その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも最適!コンパクトに収納でき、取って付きで持ち運びにも便利。外はハードケース、中身は衝撃を吸収するクッション材料を使用。クッション材を使用しており工具が箱の中で固定されるため、傷がつきにくい。
セット内容
Z-58、PZ-59、PZ-61、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー
質量(kg)
1.9
入組点数
10
ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)
190×300×60
関連資料
*仕様変更の為、PZ-60→PZ-61へ変更(詳細は別紙をご参照下さい)(8.37MB) *仕様変更内容のご案内となります(0.54MB)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
押しつけながらゆっくり左に回すだけでなめた精密ネジがはずせます
ネジはずし専用設計の刃先になってます
刃先が消耗、欠けてしまっても交換して再度使用できます
用途なめた精密ネジはずしに
材質
ビット本体:特殊合金鋼/ブレード:HSS/固定用ネジ:鋼材
適合サイズ
:+0ネジ用(M1~2.6)
アズワン品番
65-1969-29
先端径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
肩回りに干渉しないデザインのパイプフレームと高密度クッションを採用し、作業性に優れたサービスクリーパーです。ゴム製の6輪自在キャスターはΦ75を採用し、よりスムーズに、より丈夫になりました。
幅(mm)
420
全長(mm)
1010
質量(kg)
7.5
キャスター数
6
従来の商品と比べてクッション性が抜群にあがり作業効率のアップに繋がるだけでなく、購入時にキャスターを取り付ける必要もございません。
長時間作業でも疲れにくいヘッドレストの位置を4段階に調整可能なクリーパーです。
鉄製フレームとクッションの構造でプロユーザーも納得。
ヘッドレストが4段階にリクライニングできるので、車高が高い車の整備でも大活用。
自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
耐荷重(kg)
100
幅(mm)
440
全長(mm)
1015
質量(kg)
約7.7
高さ(mm)
120(平面時)、275(リクライニング最高位置)
キャスター径(Φmm)
62.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
自在キャスターで座ったままでも移動が簡単です。
またシートの下には3分割された樹脂トレーがついているので部品やネジ等の収納に役立ちます。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
質量(kg)
4
耐荷重(kg)
100(均等荷重時)
キャスター径(Φmm)
60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
358×380×365(クッション200×370)
トレー外寸(mm)
358×380
取扱説明書
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
厚さ(mm)
8
番手
#220
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーキシリンダーのクリーニングに便利です。シリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
全長(mm)
約210
シャンク軸
丸軸シャンク
先端の砥石でシリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
用途ブレーキシリンダーのクリーニングに。
仕様
3本足
シャンク径(Φmm)
7
粒度
#220
ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのサビ除去。
ボルト長さ(mm)
50
接続口(mm)
6角棒対角9
サビついたボルトのサビを数秒で簡単に落とすことができます。
適合サイズはM8・M10(W5/16・W3/8)
対応ボルト長さは65mm以下です。
用途ボルトのサビ取りに
付属品
ブラシM8(W5/6)用×1枚(本体組込)、ブラシM10(W3/8)用×1枚
内径(Φmm)
ブラシM8(W5/16)用:6、ブラシM10(W3/8)用:8
材質(ブラシ部)
ステンレス
毛先幅(mm)
0.25
適合ボルト径
M8(W5/16)、M10(W3/8)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
全長(mm)
210
番手
#220
砥石サイズ(mm)
28.5×5
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込角(mm)
12.7
ボルト(mm)
10
パット径(Φmm)
大53、小40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
測定範囲(N・m)
10~60
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
285
質量(kg)
0.9
最小目盛(N・m)
0.5
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
新ISO専用スタッドクリーニングツール。簡単手軽、10本のスタッドを3分以下でクリーニング。スタッドの付け根までクリーニングできます。
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷