- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
- 自転車 タイヤ 虫 ゴムのおすすめ人気ランキング
自転車 タイヤ 虫 ゴムのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新118件の「自転車 タイヤ 虫 ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 エアー バルブ」、「車 虫ゴム」、「バイク虫ゴム」などの商品も取り扱っております。
合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。
色
黒色
1セット
¥93
税込¥102
当日出荷
合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。必要な長さに切断しご使用下さい。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。
長さ(m)
1
色
黒色
1本
¥189
税込¥208
当日出荷
虫ゴムのいらず空気漏れが少なく空気入れが楽なバルブ、1台分です。
用途英式バルブセット1台分です。
バルブ形式
英式
1組
¥299
税込¥329
当日出荷
通常の英式バルブと比べ、空気の減少が少ないタイプです。虫ゴムも不要なバルブです。
用途英式バルブの交換時にご使用下さい。
色
黒/銀
1セット(2組)
¥399
税込¥439
当日出荷
虫ゴムのいらないスーパーバルブです。
用途英式バルブ用
色
CP
バルブ形式
英式
1セット(2本)
¥269
税込¥296
当日出荷
虫ゴム不要で空気圧を調整しているらくらくバルブです。
1台分です
材質
真鍮(ニッケルめっき)、合成ゴム
寸法(mm)
スペシャルバルブ25mm、トップナット7mm、キャップ7mm
質量(g)
7
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
虫ゴムとキャップのセットです。傷んだ際の交換に!
セット内容
虫ゴム×4、キャップ×2
材質
虫ゴム:天然ゴム、キャップ:合成ゴム
質量(g)
4
1セット
¥169
税込¥186
当日出荷
サイクリングのお供に。
便利なバラ売りもご用意しました。
お徳用です。
用途英式ノーマルバルブの交換用ゴムです。
バルブ形式
英式
タイヤ交換時に同時交換することをオススメします。4個入り
一般的な交換用、英式バルブです
用途英式バルブの交換時にご使用下さい。
色
黒/銀
バルブ形式
英式
1セット
¥199
税込¥219
当日出荷
虫ゴム-4個とバルブキャップ-1個入り。
用途英式ノーマルバルブの交換用ゴムです。
バルブ形式
英式
1セット
¥77
税込¥85
当日出荷
用途英式バルブセット1台分です。
セット内容
英式プランジャー×2個、トップナット×2個、キャップ×2個、虫ゴム×4個の1台分
バルブ形式
英式
1セット
¥279
税込¥307
当日出荷
バルブセット、1台分です。傷んだ際の交換に!
セット内容
ノーマルバルブ(ブランジャー)×2、トップナット×2、キャップ×2
材質
虫ゴム:天然ゴム、キャップ:合成ゴム
質量(g)
12
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
虫ゴム不要のプランジャー
用途英式用バルブ用
セット内容
バルブキャップ、プランジャー、バルブナット
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質
ステンレス
ねじ
5V1
締付トルク
適正29(N・cm)
最大使用圧力(MPa)
1.5
材質(パッキン)
胴/PTFE、弁/シリコンゴム
耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質
フッ素ゴム
硬さ(デュロメータA)
71
色
黒
伸び(%)
490
使用温度範囲(℃)
-10~200
引張強度(MPa)
12.1
機能
柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
パンク修理の補修、メンテナンスに最適です。
セット内容
ケース(1)、ゴムのり(8 ml)(1本)、パッチ大(52×34mm)(1枚)、バッチ中(44×25)(2枚)、パッチ丸(径25mm)(3枚)、紙ヤスリ(25×25mm)、虫ゴム(2本)、キャップ(1個)
材質
プラケース:ポリエチレン、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム
寸法(mm)
135x73x厚さ25(プラスティックケース)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
バルブキャップの交換、スペアに。バルブコアの汚れ防止に
用途ホイールのドレスアップに。
冷凍・空調用のバルブコアです。
PTFEパッキン付、HFC使用可能。
エスコ品番
EA400-2
1袋(6個)
¥655
税込¥721
当日出荷