- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ギヤ・チェーン関連
- 自転車 フロント ギア 交換のおすすめ人気ランキング
自転車 フロント ギア 交換のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新115件の「自転車 フロント ギア 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 フロント ギア」、「シマノ クランクセット」、「シマノ チェーンリング」などの商品も取り扱っております。
スピード:7/8S
BB:四角
歯数構成:42X32X22T
クランク長:170mm
チェーンガード付き
クランク長(mm)
170
色
ブラック
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ダブルガード付きギヤクランクセット
歯数
48T
歯厚(inch)
1/2×3/32
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質
スチール
セット内容
左右1組
歯数
32T
クランク長(mm)
165
ダブルガード付きギヤクランクセット
歯数
40T
歯厚(inch)
1/2×3/32
材質
スチール
歯数
32T
クランク長(mm)
165
ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能
細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。
高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。
スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。)
※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。
420サイズ
メーカー
ホンダ
主な適合車種
スーパーカブ50:FNO.C50-6000037~、FNO.C50-9600001~0095210、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999。スーパーカブ50(FI車):FNO.AA01-1700001~ ※プレスカブ使用不可。リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999。リトルカブ50(FI車):FNO.AA01-4000001~。スーパーカブ70:FNO.C70-7000036~。スーパーカブ90:FNO.C9
「Rider Tuned」コンセプトの10スピード対応チェーンリング。PCD:110mm、上位機種のイメージを踏襲した4アーム構造
仕様
(適合リアスピード)10スピード
タイプ
外装用
歯数
36T
クランク長(mm)
170
クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。
2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
ダブルガード付きギヤクランクセット
歯数
36T
歯厚(inch)
1/2×3/32
特殊なMTBギア歯によりチェーンの係合と保持を改善
交換可能なシングル/ダブルのチェーンリング
クランクセットは共通部品として使用可能
優れたチェーンリテンション
ライダーによるチューニング可能
歯数構成: 30T, 32T, 34T
FC-M7100/7120/7130専用
ダイレクトマウントタイプ:MTB12S
フロントシングルギア
スピード:9S
BB:四角:LL123
歯数構成:48X36X26T
クランク長:170mm
チェーンガード無
クランク長(mm)
170
色
ブラック
円盤状でクランクに取り付けるタイプのチェーンガードです。
ズボンの裾などをチェーンの汚れや巻き込みから守ります。
用途自転車のチェーンカバー
付属品
取付金具
材質
樹脂
色
ブラック
1個
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
対応
取付対応クランク:FC-M7000-11-1/M7000-11-B1
寸法PCD(mm)
96
ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能
細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。
高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。
スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。)
※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。
420サイズ
メーカー
ホンダ
主な適合車種
ジョルカブ:AF53全車種。ダックス50/70:全車種。モンキーR/RT:全車種。マグナ50:AC13全車種。JAZZ:全車種。シャリー50/70:全車種。モトラ:全車種。APE50:FNO.AC16-1000001~1599999。APE50(FI車):FNO.AC16-1600001~。APE100:HC07全車種。CB50:全車種。XE50/75:全車種。XL50:全車種。XL80:全車種。XR80:全車種。R&P:全車種。ノーティーダックス:全車種
超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)
軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。
豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。
出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。