自転車 ブレーキワイヤー 後輪のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
107件の「自転車 ブレーキワイヤー 後輪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車椅子用ブレーキワイヤー」、「v ブレーキワイヤー」、「自転車ブレーキチューブ」などの商品も取り扱っております。
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品 インナーエンドキャップ×1個 材質 PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。
グレー 材質 スチール
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
シルバー 付属品 インナーエンドキャップ×2個 材質 SUS304 寸法(Φmm) 1.5 ケーブル種類 インナーケーブル
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm) 1.6×2050 付属品 インナーキャップ 材質 ステンレス 長さ(mm) 2050 ケーブル種類 インナーケーブル
1本ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm) 1800 付属品 アウターキャップ×4個 材質 スチール 寸法(Φmm) 5 ケーブル種類 アウターケーブル
1本
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。
ブラック 材質 スチール
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般車、完成車に使われるオーソドックスなブレーキワイヤーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。 ライナー入り。
材質 スチール
1袋(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)の傘型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。SUS304製でサビに強く、国産品で高品質な商品です。
シルバー 付属品 インナーエンドキャップ×2個 材質 SUS304 寸法(Φmm) 1.5 ケーブル種類 インナーケーブル
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なブレーキのインナーワイヤーです。
用途サビに強いステンレス製です。 長さ(mm) 1600 シルバー 材質 ステンレス 径(Φmm) 1.6 ケーブル種類 インナーケーブル
1本
399 税込439
当日出荷

PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm) 1800 付属品 アウターキャップ×4個 材質 PVC・SWRH62A ケーブル種類 アウターケーブル
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラッチケーブル及び、キタコ製フロントブレーキケーブルアジャスター等の補修用に。
仕様 汎用 適合 M8×P1.25 タイプ P-1
1個
299 税込329
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


アウタにライナーが入っているオイルレスケーブルなので、すべりなめらかなブレーキワイヤーです。
用途修理交換用
1個
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本ほか
649 税込714
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
ブラック セット内容 アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2 アズワン品番 64-9568-09
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
長さ(mm) 2000 シルバー 付属品 インナーエンドキャップ×2個 材質 SUS304 寸法(Φmm) 1.2 ケーブル種類 インナーケーブル
1本
369 税込406
当日出荷

寸法(mm) 1.2×2100 付属品 インナーキャップ 材質 ステンレス 長さ(mm) 2100 アズワン品番 64-9568-07 ケーブル種類 インナーケーブル
1セット
699 税込769
当日出荷

簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
適合 汎用 セット内容 Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
1キット
1,898 税込2,088
当日出荷