- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ブレーキ関連
- 自転車 ワイヤーガイドのおすすめ人気ランキング
自転車 ワイヤーガイドのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新98件の「自転車 ワイヤーガイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーガイド」、「自転車 ワイヤーロック」、「自転車 ブレーキ 部品」などの商品も取り扱っております。
フレームに傷のつかない樹脂製ワイヤーガイド。パイプ径:LΦ29mm。3個/セット
シフター用のガイドパイプ。
アウターケーブルを特定の角度で逃がすことが可能
材質
ステンレス
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品
インナーエンドキャップ×1個
材質
PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれ、Vブレーキのケーブルの向きを変えるためのパーツです。
自由に角度を変えられるフレキシブルタイプで、丈夫なステンレス製です。
ブレーキ種類
Vブレーキ
材質
ステンレス
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)
2000
付属品
アウターキャップ×4個
材質
スチール
長さ(mm)
2000
寸法(Φmm)
4
ケーブル種類
アウターケーブル
フレームダウンチューブに沿ってクラッチワイヤーを半固定させる為のクランプホルダー。ワイヤーのスムースな取り回しを実現するとともに、エキパイとの接触も防止できます。
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
代表車種
EJ800AGF
主な適合純正品番
92171-1283
主な適合車種(カワサキ)
ZR900CKF
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
代表車種
EX250-F1
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
自由に角度を変えて保持できるフレックス素材採用。被覆付きで内装などを傷めず安心。バックカメラ・ドライブレコーダーの配線引き通しや電源取出し箇所から電装品まで距離がある場合などに便利。
用途狭い箇所への配線を通す作業に。
材質
線材:芯線/なまし鉄線、被膜/塩化ビニール ワイヤー:芯線/ステンレス、被膜/ナイロン12
全長(mm)
約1000
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
線径(Φmm)
4.5
材質
PET
色
オレンジ
耐荷重(kg)
300
破断強度(kg)
350
金具径(Φmm)
7
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
Vブレーキのケーブルの向きを変える部品です。材質はステンレスで錆びにくいです。
用途Vブレーキ用交換部品
ブレーキ種類
Vブレーキ
Vブレーキのケーブルの向きを変えるための管状のパーツです。
ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれます。
丈夫なステンレス製です。
ブレーキ種類
Vブレーキ
材質
ステンレス
材質
SUS304
質量(g)
27
寸法H(mm)
28.5
寸法d(mm)
3.5
寸法L1(mm)
50
寸法t(mm)
1
寸法L2(mm)
38
寸法W(mm)
12
車溝幅(mm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
手持ちのアクセサリーを、軽量マウントの中央ネジ孔(M5)に固定して支柱やハンドルバーなどに取り付けることが可能です。
ワンタッチ脱着式のスペースマウントと比べると50%の軽量化を実現。(※軽量マウントは固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。)
材質
アルミ
PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm)
1800
付属品
アウターキャップ×4個
材質
PVC・SWRH62A
ケーブル種類
アウターケーブル
真鍮製ブレーキ用アウターキャップです。
色
シルバー
サイズ
Φ5mm用
材質
真鍮
アルミ製ブレーキ用アウターキャップ、3個入りです。
店頭陳列に最適な小袋タイプで、必要な分だけ使う時に便利です。
寸法(mm)
Φ5×17.5
材質
アルミニウム
Vブレーキのケーブルの向きを変えるための管状のパーツです。
ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれます。
丈夫なステンレス製です。
材質
ステンレス
角度(°)
135
ブレーキ種類
Vブレーキ