- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ブレーキ関連
- 自転車 変速 ワイヤー 交換のおすすめ人気ランキング
自転車 変速 ワイヤー 交換のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新101件の「自転車 変速 ワイヤー 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内装3段 変速ワイヤー」、「自転車変速ワイヤー」、「自転車歯車」などの商品も取り扱っております。
変速ワイヤー用アウターケーブル1900mm。交換、補修用として。
寸法(mm)
Φ4×1900
材質
鉄(PVCコーティング)
長さ(mm)
1900
ケーブル種類
アウターケーブル
内装3段変速ワイヤーです。
補修、交換用として!
先端寸法(mm)
Φ4×5、Φ3×5
ケーブル種類
インナーケーブル
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)
2000
付属品
アウターキャップ×4個
材質
スチール
長さ(mm)
2000
寸法(Φmm)
4
ケーブル種類
アウターケーブル
寸法(mm)
1.2×2100
付属品
インナーキャップ
材質
ステンレス
長さ(mm)
2100
アズワン品番
64-9568-07
ケーブル種類
インナーケーブル
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
2mのロングサイズなので必要な長さにカットしてご使用できます。
用途修理交換用
色
シルバー
ケーブル種類
アウターケーブル
寸法(m)
2
タイプ
外装用
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
色
ブラック
セット内容
アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップ
アズワン品番
64-9568-14
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
寸法(mm)
Φ1.2×2200
長さ(mm)
2200
ケーブル種類
インナーケーブル
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品
インナーエンドキャップ×1個
材質
PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
長さ(mm)
2000
色
シルバー
付属品
インナーエンドキャップ×2個
材質
SUS304
寸法(Φmm)
1.2
ケーブル種類
インナーケーブル
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
プロフェッショナル最上級グレード「31S SUPERIOR SHINE」ワイヤーのシフト用インナーケーブル。シマノ、カンパニョーロの両頭タイプ。P.T.F.E.コーティングをさらに上回る低摩擦抵抗に磨き上げられた優れたワイヤー。31本のステンレス素線から形成されサビに強く強靭でしなやか。表面研磨による摩擦の軽減。プレ・ストレッチ処理済み
寸法(mm)
2100
色
シルバー
付属品
インナーエンドキャップ×2個
材質
ステンレス
長さ(mm)
2100
寸法(Φmm)
1.2
ケーブル種類
インナーケーブル
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ロード用スチール製シフトケーブルのセット
寸法(mm)
ケーブル/2100×Φ1.2、アウターケーシング/1700×Φ4
セット内容
ケーブル2本、アウターケーシング1本、インナーエンドキャップ2個、アウターキャップ6個
長さ(mm)
2100-1700
アズワン品番
64-9567-46
1セット
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)
1800
付属品
アウターキャップ×4個
材質
スチール
寸法(Φmm)
5
ケーブル種類
アウターケーブル
通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。
色
グレー
材質
スチール
PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm)
1800
付属品
アウターキャップ×4個
材質
PVC・SWRH62A
ケーブル種類
アウターケーブル
一般車、完成車に使われるオーソドックスなブレーキワイヤーです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ライナー入り。
材質
スチール
7段変速シフトレバー
左右区別
右側用
スムーズなライトアクション、信頼性の高いブレーキ操作性能:エルゴノミック形状の2フィンガーブレーキレバーを備えたイージーファイヤープラスシフター 。
適合
3×8スピード
セット内容
左右セット
材質
アルミ、樹脂、スチール
ブレーキ
Vブレーキ専用
レバー形式
2フィンガー(ブレーキレバーサイズ)