自転車 超極太タイヤのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
107件の「自転車 超極太タイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファットバイク」、「極太タイヤ バイク」、「自転車 運搬用」などの商品も取り扱っております。
超極太タイヤの圧倒感。段差やガタつく道に強い。駐輪時に便利なスタンドを標準装備。アルミフレームを使用しているので、見た目に反する軽さ。空気圧を落とせば、サスペンション効果も発揮します。
仕様 アルミフレーム、前後メカニカルディスクブレーキ、ボトル台座 質量(kg) 19.2 寸法(cm) 187×60×106 材質(フレーム) アルミ タイヤサイズ 26×4.0 変速段数 外装8段
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

BAA安全・環境基準適合車 折りたたみ可能なクロスバイク700C 外装7段変速なので快適に走行可能 さびにくいステンレス製フェンダーを使用 自転車を引き立てるゴールドアクセントパーツ
仕様 泥除け:フルカバー泥除け、アルミリム、鋲付サドル、ブラウンタイヤ仕様、SHIMANO製外装7段変速、高輝度白色LEDライト付 適合 BAA認定自転車 ブレーキ 樹脂アルミレバー 前/Vブレーキ、後/Vブレーキ タイプ 折りたたみ サイズ(cm) 製品:(約)175×59×99/収納:(約)99×58×89/カートン:(約)105×38×83 本体 スチール シート高(cm) (約)76~95
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【折りたたみセミファットバイク 20インチ MF-208のおすすめポイント】 ●振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 ●工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ●MTBのタイヤを少し太くしたタイヤは太すぎず、通勤通学からオフロードの走行まで扱いやすくなっています。 ●リアサスペンションを装備。後輪にかかる路面からのショックを吸収するので、サドル部分へのショックをやわらげます。お尻へのショックを軽減する事で、乗り心地もバツグンです! ●フロントキャリアを標準装備。カゴを取り付ける事も可能です。 ●シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 ●電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。 ●盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。 ●路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途自転車 折りたたみ自転車 セミファットバイク 20インチ LEDライト ワイヤーロック フロントキャリア 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車 その他 JIS耐振動試験合格品 変速シフター・ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/BMXタイプハンドル差込式 備考/20×2.35タイヤ・折畳部二重ロック・Wギアカバー・フロントキャリア・リアサスペンション・LEDライト・ホルダー付ワイヤーロック・ディレイラーガード 他 付属品 フロントキャリア・LEDライト・ワイヤーロック 材質 リム:アルミ ブレーキ 前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 本体質量(kg) 17.5 材質(フレーム) スチール タイヤサイズ 20インチ 本体高さ(mm) 960~1030 適応身長(cm) 150~ 本体長さ(mm) 1550 適応体重(kg) 75以下 サドルの高さ(mm) 780~970 本体幅(mm) 570 変速段数 6
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超極太タイヤの圧倒感。段差やガタつく道に強い。駐輪時に便利なスタンドを標準装備。アルミフレームを使用しているので、見た目に反する軽さ。空気圧を落とせば、サスペンション効果も発揮します。
仕様 アルミフレーム、前後メカニカルディスクブレーキ、ボトル台座 質量(kg) 16.2 寸法(cm) 162×59×98 材質(フレーム) アルミ タイヤサイズ 26×4.0 地上高さ(cm) (サドル)約78~95 変速段数 外装8段
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前後どちらにも取付可能なコンテナバスケットを装備。後に荷物を積んでも倒れにくい安定感抜群の両立スタンドを採用。前またぎしやすい低床折りたたみフレーム。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。駐輪に便利なリング錠を装備。走行中は常にLEDライトを点灯し昼夜問わず存在をアピールするLEDライトを装備。
仕様 折りたたみ低床型フレーム、前:キャリパーパーブレーキ後:バンドブレーキ、リングロック、アルミリム、オートライト、パイプキャリア、フロントキャリア、らくらく両立スタンド 質量(kg) 18.6 寸法(cm) 150×56×103 タイヤサイズ 20×1.75 収納時寸法(cm) 約84×50×64 地上高さ(cm) (サドル)約80~96 変速段数 外装6段
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パンクしない。空気入れ不要。工場現場や防災用にも便利なノーパンク自転車です。 遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。 社名などを入れれるスペースをフレーム部に確保しています。 パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。 スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
材質 ハイテンスチール(リム:アルミ合金) タイプ 折りたたみ
1台
特価
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トータルバランスに優れたスクータータイヤの次世代モデル。 高品質なコンパウンドを採用することで、耐摩耗性能を十分に維持しつつ、ドライ・ウェットのいずれの路面でもグリップをUP。従来品に比べてドライグリップが15%、ウェットグリップが10%ほどUP。その他の性能も軒並み向上しトータルバランスに優れた新定番タイヤ。 テストコースにおけるブレーキテストの結果、制動性能がドライ路面で8%、ウェット路面で10%UP。事故のリスクや雨天時の運転の危険性を低減し「早く停止できる」という安心感を与えます。 新デザインのパターンを採用したことで従来品比べて操縦性、乗り心地、安全性の評価がアップ。(メーカーテストライダー比較) 今までとの確かな違いを感じさせる、爽快な乗り心地を体感できます。
タイプ TL
1本
4,698 税込5,168
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アルミフレーム採用でライトスポーツを楽しめる軽量高速クロスバイク。21段変速付で走りやすい700×28C。親指のみで操作が簡単にできるマイクロシフトサムシフター。英式交換アダプタ付フレンチバルブ使用。
タイヤサイズ 700×28C 仕様 アルミリム ブレーキ ダブルピボットキャリパーブレーキ
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたためる26インチ軽快車です。ライト、カゴ付で軽快車として使用できます。駐輪時に便利なリング錠付。
材質 フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18 幅(mm) 530 ブレーキ 前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ 高さ(mm) 1050 質量(g) 17.8 奥行(mm) 1750 タイヤサイズ 26×1 3/8 サドルの高さ(mm) 770~890 折りたたみ寸法(cm) 92×65×87
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

4つのタイヤで自立するクークルなら、停車している時も、走り出す時も、足で支える必要がありません。両足をペダルに乗せて、ゆっくりこぎ出しても、ふらついたり、倒れたりしませんから安心です。 全長136cm×全幅60cmのコンパクトな車体です。後輪にはディファレンシャルギアを搭載していますから、小回りもらくらく。道幅が狭くても乗ったままUターンできます。さらに、前・後輪のディスクブレーキ機構の採用で、より確実に、より安全に停止できます。 またぐ高さが27cmと、フレームの位置が低いクークルは、足を少し上げるだけで、小柄の方もらくに乗り降りできます。駐車はサドルに座ったままハンドルに付いている駐車ブレーキロックピンを押し、ハンドルロック(クルピタ)を設定するだけでOK。盗難防止のワイヤー錠も付属していますので安心です。 軽い力で走行できるクークルは、後ろカゴに荷物をいっぱい載せてもスイスイ。ちょっとしたお出かけも安全に楽しめるよう、標準スピードは、早歩きの速度(6km/h)に設定しています。 フロントバスケットがリニューアル!奥行きがゆったり、そこがメッシュになり細かい荷物も入れられるようになりました。
用途歩いていくのが大変だった買い物やお散歩代わりに、生活の足としてのご利用に最適! タイヤサイズ 14型 付属品 高輝度白色LEDライト、大容量後カゴ(最大積載量15kg)、前カゴ(最大積載量3kg)、ステッキホルダー、ベル、ワイヤー錠 ブレーキ 前・後輪ディスクブレーキ/クルピタ(ハンドルロック)装備 種類 背もたれ付幅広サドル フレーム アルミ・スチール製低床型・またぎ用ステップ板付 車輪 前双輪/14インチ、後2輪/14インチ・アルミホイール(ノンパンク仕様) 全長×全幅W×全高(mm) 1370×600×950~~1070 駆動方式 後2輪駆動・ディファレンシャルギア付 適応身長(cm) 135以上(身体状況や症状により適合範囲は変わります) 走行速度(km/h) 標準常用スピード6程度 GD1.75m(ペダル1回転で1.75m進む) 総質量(kg) 約25
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。 チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。
セット内容 タイヤ1本、チューブ1本 バルブ形式 英式
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマート&スタイリッシュなユーロデザイン 快適な走行を実現するサスペンション&ディスクブレーキ、3アシストモード 組立簡単&ハイスペック
寸法(mm) 1179×1023×455 定格電圧(V) 36 耐荷重(kg) 100 出力電圧(V) 42 入力電圧(V) 100・50/60Hz 出力電流(A) 2 モーター(W) 250 充電電圧(V) 42(最大) 入力電流(A) 2(最大) バッテリー容量(mAh) 10000 保管温度(℃) -20~45 折りたたみ寸法(mm) 1179×750×340 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP54 走行速度(km/h) 20 動作温度範囲(℃) 0~40
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

R-EVO JMCA認定バージョン SP。これまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
主な適合車種 PCX(EBJ-JF28)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

圧倒的な存在感!ファットバイクを折りたたみ自転車に。BMXスタイルのハンドルバーを装備。70mmの極太ブロックタイヤを使用しているので衝撃を受けやすい場所でも走行可能。オリジナルフロントキャリアを標準装備。ボトルゲージを装備できるダボ穴付。指先のレバー操作で変速可能な外装6段。
仕様 フレーム:スチール、ブレーキ前:ロングV型ブレーキ、ブレーキ後:ロングV型ブレーキ、極太タイヤ、BMXタイプハンドルバー、大型サドル、前キャリア 質量(kg) 16.5 寸法(cm) 157×60×91、(ハンドル高)約87~92 材質(フレーム) スチール タイヤサイズ 20×2.8 収納時寸法(cm) 約91×42×89 地上高さ(cm) (サドル)約73~92 変速段数 外装6段
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーパンク特別仕様! 日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!! 坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です! お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDライト、シマノ製外装6段変速を装備。 電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
サイズ 20型 変速段数 シマノ製外装6段変速 バッテリー容量(Ah) 8 走行距離(km) 最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン/エコモード時) 充電時間(時間) 約3.5 全長(mm) 1610 全幅(mm) 560 適応身長(cm) 140以上(目安) 折りたたみ寸法(mm) 約920×500×790 シリンダー式リング錠 ライト種類 前照灯:LED前照灯 バッテリー リチウムイオン 定格出力(W) 250 使用充電器 AC100~240 総質量(kg) 26
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 前後シフター:サムシフター 3×7 その他 補助ブレーキ 付属品 仏⇒英変換バルブ、スタンド、ペダル、前後リフレクター、ベル、組立工具 ブレーキ 前後:キャリパーブレーキ 寸法(mm) シートポスト:25.4×250(アルミ)、ステム:22.2×25.4×150、EX:80 -17°(アルミ) 本体質量(kg) 約14.9 ハンドル 420mm スチール タイヤサイズ 700×28C 適応身長(cm) 165~ 寸法BB(mm) 122.5(カセットBB) バルブ 仏式 60mm 適応体重(kg) ~75 サドルの高さ(mm) H710~820 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 910~980×440×1690 フレーム(mm) 480 ハブタイプ スキュワー型 クランク長(mm) 170 総質量(kg) (G・W)約15.8
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム! 新感覚27.5インチアーバンスポーツクロスバイク電動アシスト自転車TDA-712L! 8.0Ahバッテリー標準装備!シマノ製外装7段変速仕様!走行性UP。 充実の装備で実用性を兼ね備える。 クロスバイクでは標準装備されることの少ない、サークル錠やサイドスタンドといった日常使いに便利なパーツを採用。 幅広太タイヤ、電池不要LEDライト、バッテリーとのWロック鍵、スタンド、全て標準装備!
サイズ 27.5型 変速段数 7 バッテリー容量(Ah) 8 走行距離(km) 最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン) 充電時間(時間) 約3.5~4 全長(mm) 1810 全幅(mm) 560 適応身長(cm) 約155以上(目安) バッテリー リチウムイオン 定格出力(W) 250 バッテリー電圧(V) AC100~240 総質量(kg) 24
1台
95,980 税込105,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トライク専用のサイレンサーを採用し、まるで四輪のような迫力のあるリアビューを実現します。また、大容量のサイレンサーはトライクに相応しい重低音を奏でます。
用途スリップオン クローム 適合車種 トライクファミリー(09-15)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷