自転車フレームのおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
228件の「自転車フレーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外し工具」、「自転車」、「自転車パーツ」などの商品も取り扱っております。
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 チタン108×500 質量(kg) 4.3 タイプ TI4-2-1 8耐仕様(レース用) 適合車種 08'~10' CB1300SF 音量(dB) 100
1個
299,800 税込329,780
74日以内出荷

1台
139,800 税込153,780
92日以内出荷

スカットシリンダーにはオイルジェット機構が装備され、シリンダー内壁、ピストンスカート部、ピストは途切れること無くオイル噴射を可能とし、効率の良い潤滑及び冷却を行うことが出来ます。
シリンダー スカットシリンダー 適合車種 12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、モンキーBAJA、モンキーR/RT 排気量(cc) 125
1個
188,800 税込207,680
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正立Φ27mmフォークのボルトオンキット。
主な適合車種 モンキー(Z50J-1000001-/AB27-1000001-)
1セット
63,980 税込70,378
翌々日出荷

1セット
38,980 税込42,878
翌々日出荷

平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様 片頭用 材質 本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00337000001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
9,990 税込10,989
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


12Vモンキー用のアルミ製ダウンチューブです。車体の剛性アップ、ドレスアップに役立ちます。 ゴリラにも装着確認が取れています。メーカースタンドホルダー各種、エンジン補強プレート、との同時装着に対応します。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
34,980 税込38,478
13日以内出荷

1.5輪車(いってんごりんしゃ)こんな風変わりな名前がぴったりマッチするOutre(ブランド)を象徴する自転車。 一輪車でもない、二輪車でもない1.5輪車が街中を走り回っている光景を想像してみて下さい。 「少し笑えて何か楽しそう」そう思いませんか。普通の自転車以上にち密に計算されたフレーム角度とバランス。 走行に十分すぎるギヤー、そしてブレーキシステム。どれ一つとっても一切の妥協はしていません。 簡単には乗りこなせないもどかしさも忘れかけた新鮮なスパイス。 「ONE POINT FIVE」世界初の自転車を是非ご体感ください。
タイヤサイズ F-8インチ、R-20インチ(406) 材質 フレーム:クロモリ 仕様 変速:SHIMANO ALTUS 8速、シフター:SHIMANO RevoShift、ブレーキ:F-バンド、R-ディスク(140mm) 付属品 キックスタンド、ベル、反射板 質量(kg) 10 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 850×1200~1020×395 サドルの高さ(mm) 890~710
1台
150,000 税込165,000
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミフレームとアルミパーツをたくさん使い片手で持てる軽量折りたたみ自転車。16インチでもしっかり走れる大型ギア。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。ハンドルは楽な姿勢で乗りやすい。パワーモジュレーター搭載で前ブレーキのコントロールをしやすくしました。樹脂フェンダー付。
仕様 アルミ折りたたみフレーム、前フォーク:スチール、ブレーキ前:V型パーブレーキ、ブレーキ後:V型ブレーキ、樹脂フェンダー、アルミリム 質量(kg) 10 寸法(cm) 133×57×102 材質(フレーム) アルミ タイヤサイズ 16×1.5 収納時寸法(cm) 約75×41×55 地上高さ(cm) (サドル)約75~85 変速段数 シングル
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Segway-Ninebot (セグウェイナインボット)電動キックスクーター
<セグウェイ発の公道走行対応 第2世代電動キックスクーター>。道路運送車両法の保安基準(第一種原動機付自転車)に対応した保安部品を標準装備。<折りたたみ可能>。折り畳んで収納や運搬にも便利(車両本体約17kg)。<17cmのワイドステップ>。幅広いので立ちやすい
適合 アスファルト/舗装路/障害物1cm以下/段差3cm以下の地面 質量(kg) 17.3 ブラック 定格電力(W) 300 定格電圧(V) 36 耐荷重(kg) 30~120 タイヤサイズ 10インチ 充電電圧(V) 最大42 バッテリー容量(mAh) 7650 最高速度(km/h) 19 防水保護等級 IPX5 走行距離(km) 28 登坂角度 8.5度(15%) 適合年齢(歳) 16以上
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

アルファベットと数字のシンプルなステッカーです。 イニシャルや名前の文字を揃えたり、好きな数字を組み合わせたり、使い方はあなた次第。 手紙や写真、アルバムなどのデコレーションやラッピングなどにも使えます。 サイズもスマホなどにぴったりの小さめサイズから、少し大きめまで3サイズあります。 屋外も対応。バイクやメットはもちろん、スマホ、タブレット、パソコン、車、楽器、ボード、冷蔵庫、自転車、スーツケース、マグカップ、文房具や手帳など色々なところでお楽しみ下さい。
取付方式 ステッカー 材質 塩化ビニール タイプ 耐水性
1枚
特価
80 税込88
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

有線式8段階負荷のマグネット抵抗ユニット 20-29インチに対応、安定性のあるQUBOフレームに自転車の装着が容易なファストフィキシングシステム BluetoothとANT+両方の通信規格に対応、my E-Trainingアプリや、ZWIFTなども利用可能です。
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

JISフレーム強度試験合格品。 26インチの折畳み自転車で他社製品ではハンドルの固定を手動レバーで行うタイプが事故を起こしていますが、この製品は工具で固定するタイプですので安全上の不安はありません。
タイヤサイズ 26インチ 変速段数 18段 質量(kg) 17.5 仕様 チェンジ:18段 エスコ品番 EA986Y-31A ブレーキ アルミVタイプ 耐荷重(kg) 約80 材質(フレーム) ハイテンスチール 組立寸法(mm) 1680×580×990 色(フレーム) ホワイト×レッド 折りたたみ寸法(cm) 96.5×41×74
1個
50,000 税込55,000
翌日出荷

ブレーキケーブル、シフトケーブルが自転車フレームに傷付けるのを防止します。 2本組み合わせて使用することもできます。 先端から巻き付けることで取付しやすくなります。
用途自転車フレームの傷防止に 材質 TPR 長さ(mm) 58 ブラック 質量(g) 1 外径(mm) 6.3
1袋(2本)
249 税込274
当日出荷

水なし簡単泡洗浄。泡で汚れを落とす。このクリーナーと拭き取る布があれば、いつでもどこでも自転車をきれいにできます。街乗り自転車から本格ロードバイクまで、水洗い不要だから屋内やベランダ、遠征先でも簡単に洗車できます。
用途水を使わず洗車ができます。(水洗い不要・拭き上げるだけ)泡の洗浄力で汚れを浮かせて落とします。フレーム、タイヤ、ホイール、ハンドル、サドル、チェーン、ディレイラー、ブレーキ、フォーク等の汚れをスッキリ落とします。塗装面、ゴム、金属、樹脂等の素材を優しく洗浄できます。このクリーナーは、フレームだけでなく、タイヤ・チェーン・ハンドルなど自転車全てのパーツに使用できます。金属・ゴム・樹脂といった素材を問わず優しく洗浄できるクリーナーです。 容量(mL) 480
1本(480mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用 フレームエンド形状 正爪
1本
1,290 税込1,419
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

インターナショナル、ポストマウントの両タイプのディスク台座に対応可能なフェーシングツールキット。 安定した高い制動力を発揮するディスクブレーキもローターとキャリパーの位置が正しくなければ100%のパフォーマンスは得られません。しかしフレームやフォークエンドとハブの勘合、台座の取付加工誤差、塗装の厚みなど様々な要因によってローターとキャリパーの位置関係は自転車ごとに微妙に異なります。 近年のシクロクロス車や新たなカテゴリーとなるディスクロードなどにみられるフレームの後ろ三角の内側に設置された台座にも対応可能。 インターナショナルタイプ用、ポストマウントタイプ用それぞれの専用カッターが用意されています。
1セット
86,980 税込95,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームに固着したハブの取り外しや、ホイールをフレームに装着したままでのタイヤ、チューブの入れ替えなど、フレームを一時的に拡張させる工具です。 アタッチメントはフレームの角度に応じて動きますので急角度フレームでも滑らず傷がつきません。ハンドルは半固定式ですので、連続作業時にはハンドルを外して14mmソケットレンチなどの使用が可能です。
全長(mm) 305~405 質量(g) 880 最大幅(mm) (開き)160/(閉じ)80
1個
11,980 税込13,178
当日出荷