- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 自転車用 台車のおすすめ人気ランキング
自転車用 台車のおすすめ人気ランキング
2025/12/04更新147件の「自転車用 台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ムーバー」、「自転車 運搬用」、「自動車 ドーリー」などの商品も取り扱っております。
C3102ポジションチェンジャー用のスタンドローラーになります
材質
スチール
色
ブラック
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。
長さ(mm)
601
幅(mm)
385
高さ(mm)
約140(キャスター・フチ込)
質量(kg)
18(2台)・9(1台)
車輪径(Φmm)
90
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
最大荷重(kg)
450(2台)
1セット(2台)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
用途荷物の運搬に
幅(mm)
230
全長(mm)
955
質量(kg)
1.285
材質(本体)
(本体)スチール+樹脂(車輪)PVC
奥行(mm)
319.2
耐荷重(kg)
20
荷台寸法(mm)
319.2×230
収納時寸法(mm)
435×85×235
タイヤサイズ
75mm
特性
軽量
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
16インチから24インチまで対応するアジャスタブル機能付きです。
ステーは変速機付き自転車(CTB等)に対応した形状です。
適合サイズ
16インチ~24インチまで
付属品
取付金具
材質
樹脂、スチール
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様
バケットには10Lごとの目盛り付き
質量(kg)
12.2
耐荷重(kg)
100
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
700×1270×780
タイヤサイズ
16インチ
バイクを狭い駐車スペースに旋回収納。
ガレージ内でのバイクの移動に。
複数バイクの効率的な収納に。
先端が反り返り形状&ギザギザで抜けにくい。
左右非対称形状で効率的に力がかけられる。
ステンレスで錆びにくい。
ベアリング交換可能。
材質
ステンレス
寸法(mm)
680×285
耐荷重(kg)
400
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
リヤキャリヤのない自転車にもCamilyサイクルトレーラーを取付けできるシートポストジョイント。
色
ブラック
質量(g)
約800
径(Φmm)
シートポスト:33.9mmで真円のもの(※Φ27.2mmのときは付属のシートポストシムをご使用ください。)
使用工具
六角レンチ(5mm)・レンチ/スパナ(13mm)
適合サイズ
700C、27.5 インチサイズまでのスポーツ車、小径車およびシティ車( 婦人車、軽快車)※詳しいサイズは、商品ページをご覧ください。
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
80×55×410
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
オールアルミ製だから「軽量」で「幅狭」が実現。自重<17.5kg>、折りたたみ時の幅<37cm>。
折りたたみ式で、わずか37cmの隙間に収納。マンションのベランダにもラクラク収納。
ソフトノーパンクタイヤでいざというときも安心。
手引き用のハンドルには、握りやすいグリップ付き。
用途自転車に接続すれば重くてかさばるものを離れた場所にらくらく運べます。
運搬作業、清掃作業、ガーデニング、アウトドアレジャー、廃品回収、毎日のお買い物にも大活躍!
付属品
接続金具(サドル用、荷台用)
トラスコ品番
437-1089
材質
アルミ
質量(kg)
17.5
最大積載量(kg)
(手引き時)80、(自転車接続時)50
荷台寸法(長さ)(mm)
900
荷台寸法(幅)(mm)
400
全長×全幅W×全高(mm)
(グリップハンドル除く寸法)1250×670×630、(自転車接続時(接続具含む))1740×670×630
タイヤタイプ
20インチ ソフトノーパンクタイヤ
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)
1020×370×750
荷台寸法(深さ)(mm)
310
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
折り畳みが出来る、アルミの本格的なリヤカーです
日用では畑などで収穫に使ったり、大掛かりな荷物の運搬にお使いいただけます。
例えばパイプいすなど、イベントの際にも便利です。
タイヤはノーパンクなので、釘が刺さっても安心。震災の時などにも。
材質
本体:アルミニウム、タイヤ:ポリウレタン
耐荷重(kg)
80
タイヤサイズ
20インチ(ノーパンク)
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在車×4個
表面処理
上面ニス塗装
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
ラワン合板
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
使用しない時は取手が折り畳める機能付。
高強度のアルミを使用し、バリエーション豊富に取り揃えました。
農作業で重宝される運搬車です。
仕様
グリップ付
材質
本体/アルミ
最大積載量(kg)
80
荷台寸法(長さ)(mm)
860
荷台寸法(幅)(mm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスター付きで楽々移動できます。
用途軽量物の移動やすきま収納に
材質(車輪)
ナイロン
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在車×4
キャスター径(Φmm)
41
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
天然ホワイトパイン
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品
専用コード
幅(mm)
485
全長(mm)
1067
質量(kg)
6.8
材質(本体)
(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)
363
耐荷重(kg)
125
荷台寸法(mm)
363×485
タイヤサイズ
177mm
特性
軽量
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
適用車種:リアキャリアの幅が120mm以上 175mm以下の20~ 27型シティ車(婦人車、軽快車)。クラス18kgのリアキャリア装着車(注意:クラス18kgのリアキャリアにはチャイルドシートを取付けないでください。)。クラス25kg 以上のリアキャリア装着車(リアキャリアにチャイルドシートを取付けている場合。)。Camily 牽引時は車道走行をお願いします。交差点での右折の場合には「二段階右折」が必要です。カーブに御注意ください。走行時にはフラッグの取付をお願いします。運転に慣れるまで、安全な広い場所で練習をしましょう。
色
黒
1台
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
サビに強く、軽量なアルミフレームの伸縮台車です。荷物に合わせて台座が伸縮します。また取手の高さも2段階調節できます。
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
TPE
車輪幅(mm)
27
ブレーキ有無
あり
キャスター
固定車輪×2個、自在車輪(ストッパー付)×2個
ハンドル高さ(mm)
710(~950)
ブレーキ種類
ストッパー
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×500×235
材質(ハンドル)
スチール(クロームメッキ)
特性
軽量
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
材質(荷台)
アルミ
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
貨物(プレート、サッシ、窓など)を手軽に運搬でき、コンパクトで持ち運びに便利です。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
仕様
完成品、紛体塗装、空気入りタイヤ(640670)
材質
本体:スチール、タイヤ:ゴム
材質(車輪)
ゴム
均等荷重(kg)
200
キャスター径(Φmm)
250
2018年トラスコ掲載ページ
8 1008
材質(荷台)
スチール
50ccから400ccクラスまでの車両にジャストフィット!
通常のスタンドよりも幅を50mm狭くしました。
別売りのV受け(107A2)またはL受け(104L4)等と組み合わせてご使用ください。
アルミ製収穫台車「楽太郎」シリーズの中で最も強力型で、キャベツ等の重量物野菜の収穫にピッタリです。
前後にガード(脱着可能)が付いていますから、安心して荷物の積みおろしができます。
最大積載量(kg)
200
荷台寸法(高さ)(mm)
780
荷台寸法(長さ)(mm)
1100、1100~1250(ガードが伸縮)
荷台寸法(幅)(mm)
1500
タイヤ幅(mm)
850~1350
スタンドの引きずり、ひっかかりを解消。
材質
ステンレス
1台
特価
¥5,361
税込¥5,897
当日出荷
用途事故車の移動に(2個セット)
最大荷重(kg)
450/1台
本体質量(kg)
10/1台
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2台)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷