虫バルブのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
129件の「虫バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 虫ゴム」、「タイヤ ムシ 交換」、「エアコンサービスバルブ」などの商品も取り扱っております。
バルブコア イチネンTASCOランキング1位
1セット(6個)
848税込933
当日出荷

バルブコア TIPTOPランキング2位
バルブ内部に装着されたバルブコアは弁の役目をはたしており、エアーの出し入れができます。
1袋(100個)ほか
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

バルブコアー エスコランキング3位
冷凍・空調用のバルブコアです。 PTFEパッキン付、HFC使用可能。
エスコ品番EA400-2
1袋(6個)
655税込721
当日出荷

バルブ (エアー注入用) NIKKEN(日建)ランキング4位
1個
1,198税込1,318
当日出荷



虫ゴム不要で空気圧を調整しているらくらくバルブです。 1台分です
材質真鍮(ニッケルめっき)、合成ゴム寸法(mm)スペシャルバルブ25mm、トップナット7mm、キャップ7mm質量(g)7
1個
379税込417
当日出荷

バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質ステンレスねじ5V1締付トルク適正29(N・cm)最大使用圧力(MPa)1.5材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム
1袋(4個)
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1袋(100個)ほか
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コアはバルブの心臓部、タイヤのエア漏れの原因はほとんどコアにあります。 ドイツ製。ISO16949認証。
締付トルク(N・cm)25-30
1袋(100個)
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。 フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。
全長(mm)115(最大175)接続ポート径1/4Fメス×1/4Fオス
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1パック(5個)
1,898税込2,088
当日出荷

通常の英式バルブと比べ、空気の減少が少ないタイプです。虫ゴムも不要なバルブです。
用途英式バルブの交換時にご使用下さい。黒/銀
1セット(2組)
399税込439
当日出荷

JTC1105A、JTC1105AH、JTC1105A-2、JTC1105B、JTC1105BH用エアーパージ用バルブ
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マルエム(自動車用品)バルブコア (耐熱用)
バルブコアは弁の役目を果たしており、エアーの出し入れが出来、タイヤバルブの心臓とも言える精密部品です。 空気注入時には弁が開いてスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。 タイヤの空気圧を保持し、車が走行するためには欠かすことのできない大切な役割を果たしている部品です。
用途劣化したバルブコアの交換に、エアバルブからのエアー漏れに使用温度範囲(℃)-54~140ねじ5V1最大使用圧力(MPa)1.5材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム(赤・胴パッキン)締付トルク(N・cm)(適正)29RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,998税込5,498
当日出荷

1個
2,998税込3,298
当日出荷


自動車やバイクの劣化したバルブコアの交換に。アルミホイール/スチールホイールの両方に対応
使用圧力範囲0~15kgf/cm3g使用可能温度範囲-20~100度
1セット
268税込295
当日出荷

1袋(4個)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)