角が潰れてしまったようなのおすすめ人気ランキング

2025/06/05更新
110件の「角が潰れてしまったような」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「なめた ボルト 外し」、「インパクト用ボルト」、「ターボソケット」などの商品も取り扱っております。
角がなめてしまったボルト・ナットに。 緩め・締め共に使用できます。 特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
差込角(sq.) 3/8 サイズ(mm) 8/10/11/12/13/14/16/17/19 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(9本)
4,898 税込5,388
当日出荷

特殊な形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。
用途角がまるくなってしまったボルト・ナットの取り外しに。 差込角(mm) 9.5(3/8) セット内容 8/10/11/12/13/14/16/17/19 材質 クロムモリブデン鋼 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
3,198 税込3,518
当日出荷

1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm) 65 差込角(mm[inch]) 9.5[3/8] 外径(Φmm) 28 材質 クロームバナジューム鋼 使用範囲(mm) 6~21 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

摩耗してカドが丸くなったナット・ボルトの取り外しが可能。穴位置が深いナイロンカッターの取付にも
用途ボルト・ナットの付け外しに。 付属品 13mm・17mmソケット 質量(g) 220 寸法(縦×横)(mm) 90×105 アズワン品番 64-4068-41
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

特殊なツイスト形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。 破損したボルト・ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルトに対応可能です。
差込角(mm) 9.5 材質 クロムモリブデン鋼
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。 差込角(mm[inch]) 9.5[3/8”]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

緊急時・応急時のロックナットの取り外し専用
セット内容 MKL-1/外径(22mm)、対応二面幅(17mm)、全長(80mm)。MKL-2/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)。MKL-3/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)。MKL-4/外径(26.5mm)、対応二面幅(21mm)、全長(80mm)。各1本 種別 軽自動車・小型車・普通車 全長(mm) 80 タイプ ロックナット 対辺(mm) 17・19・19・21
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷

角が丸くなった、なめたボルトを回せる特殊形状のソケットです。正常なボルトも回すことが出来ます。 締め付け・緩めの両回転の使用が可能です。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 材質 ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。 寸法L(mm) 32 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2”]
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角がなめてしまったボルト・ナットに。 緩め・締め共に使用できます。 特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
用途インパクト用 差込角(sq.) 1/2 サイズ(mm) 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/24 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(12個)
8,998 税込9,898
当日出荷

国内で流通している主要な盗難防止ロックに適合します。 緊急用として、1セットあると大変便利です。
全長(mm) 50 仕様 ソケット側/19HEX タイプ ロックナット 対辺(mm) (レンチ側)19 外径(mm) (ソケット)26
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。 また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。
差込角(mm) 3/8"(9.5mm)SQ.
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。 機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。 ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊なツイスト形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。 破損したボルト・ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルトに対応可能です。
差込角(mm) 9.5 トラスコ品番 819-1205 セット内容 8、10、12、13、14(5個セット)、レール、インパクトドライバー 差込角9.35/ソケットレールホルダ/インパクトドライバー(差込角9.5mm) 材質 クロムモリブデン鋼 質量(g) 986.5
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソケットレンチです。
用途建設機械やオートモービル、機器のメンテナンスに最適です。 関連資料 対応ボルト
1個
489 税込538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。 また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。
差込角(mm) 1/2"(12.7mm)SQ 寸法L(mm) 42 寸法D2(mm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)