調整スプリングのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,696件の「調整スプリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリング調整ネジ」、「スプリング」、「スプリングポンチ」などの商品も取り扱っております。

RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で1個付属)
仕様 ボタン付き 構造 調整式
1個ほか
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。 巻方向 任意
1パック(20個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)


1袋(5個)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

スプリングプリロード調整機能。シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。
ピストン径(Φmm) 30 自由長(mm) 300/11.8 inc マウント ラバーマウント スピンドルロッド径(Φmm) 12
1セット(2本)
47,980 税込52,778
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ばね圧をセットしておけば、荷物を取っても載せても自動的に同じ高さを維持し、作業姿勢の改善に役立ちます。 ばね圧無段階調整が可能です。 ポータブルタイプなので必要な所に移動可能です。
用途機械加工、組立作業、部品供給用の作業台レベラーとして、機械加工、組立作業、ラインなどの部品供給用の作業台レベラーとして最適です トラスコ品番 460-4946 ストローク(mm) 420 テーブル高さ(mm) 374~794 車輪 自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個、固定キャスター2個 テーブル寸法(幅×長さ)(mm) 518×1010 昇降方式 ばね圧力、スプリング調整式
1台
249,800 税込274,780
70日以内出荷

ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。
用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
1個
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様 油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪 前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 (0.9MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。 連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。 ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
寸法L(mm) 160 適合 自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。 トラスコ品番 373-9023 質量(g) 160 寸法D1(mm) 28 寸法D2(mm) 34 寸法l1(mm) 90 寸法l2(mm) 70
1本
3,998 税込4,398
当日出荷


(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様 キャップ付 衝突速度範囲(m/sec) 0.05~5.0
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
149 税込164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)