- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- グリース
- 超 耐熱 グリスのおすすめ人気ランキング
超 耐熱 グリスのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新135件の「超 耐熱 グリス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱ベアリンググリス」、「耐熱 グリス」、「高温グリス」などの商品も取り扱っております。
潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
ちょう度
No.2
色
黄
特性
潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性
トラスコ品番
473-6435
質量(g)
400
使用温度範囲(℃)
-20~200
容量(g)
400
主成分
鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
危険物の類別
非危険物
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
半合成油にモリブデン、グラファイト、金属微粉末を配合した耐熱グリースです。
高温下でカーボン残査が少ないため、持続性に優れています。
用途スライディングノズルの金属摺動部に、各種の高温摺動部に
ちょう度
No.1
特性
耐熱性
トラスコ品番
868-2293
使用温度範囲(℃)
-10~800
外観
暗褐色
粘度(at40℃mm2/s)
(基油)435
増ちょう剤
ベントン
基油
鉱物油+合成油
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
耐熱性250℃以上の沸点
高温酸化安定性。150℃300時間の継続試験でも安定したグリース状を保ちます。
潤滑寿命は軸受機能寿命試験において3000時間以上クリア(一般品は150時間前後)
防錆力は、湿潤試験2000時間以上、塩水噴霧試験100時間以上クリア。
耐熱温度(℃)
250以上
危険物の類別
非危険物
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。
260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。
また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
ちょう度
255
色
半透明
成分
ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン
使用温度範囲(℃)
-40~260
比重
1.01
不揮発分
0.2%(200℃、1h)
誘電率
3.0%(100Hz)
離油度(%)
0.6(200℃、1h)
危険物の類別
非危険物
散逸率
0.0001%(100Hz)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
絶縁耐力
500Volts/Mil
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
商品タイプ
シリコングリース
1本(85g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストです。
部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。
ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。
高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。
減速機の組立時に歯面、軸受に。
極圧下のかん合部に。
クレーンの摺動部に。
Oリングの摩耗の防止に。
ネジやボルトの焼付・がじり防止に。
送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。
色
黒
使用温度範囲(℃)
350以下
ちょう度(25℃、60W/min)
310
滴点(℃)
~180
基油
鉱油
固体潤滑剤他
鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、グラファイト、2,6-。ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.9MB)
1缶(500g)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を高配合し、高温・極圧性を高めたグリースです。H1グレードを取得しており食品・飲料・医薬品の製造現場でも安心してご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。樹脂成形金型では特にエジェクターピンで優れた潤滑性・耐久性を発揮します多目的グリースでは適合が難しかったところに適合できます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のエジェクターピン・ガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌に最適)。建設機械類。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品製造装置。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護
ちょう度
No.2
色
白色
特性
耐熱性、極圧性、潤滑性、耐久性
使用温度範囲(℃)
-34~246
使用目的
メンテナンス、保護、潤滑
耐熱温度(℃)
343(6h以内)
粘度
(NLGI)2
滴点(℃)
無し
危険物の類別
非危険物
NLGIグレード
GC-LB
荷重摩擦指数(kg)
124.6
融着荷重(kg)
800
過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。
ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。
耐熱温度(℃)
1100
成分
鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、錫、炭酸カルシウム、ベントナイト、石英(結晶)
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1本(100g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
特殊無機物を増ちょう剤にモリブデンを高濃度に配合した高温用グリースです。
耐荷重性や焼き付き防止性にも優れています。
一般のグリースでは対応できない200℃付近の高温箇所に使用できます。
連続200℃、短時間ならば290℃の高温下で極圧に耐えます。
用途高温や高荷重下の軸受・摺動部・ギヤ・ビン・ヒンジなどに
乾燥炉・加熱炉・熱風送風機
製紙のドライヤーロール
ちょう度
No.2
使用温度範囲(℃)
-10~200
主成分
鉱物油、無機物、二硫化モリブデン
引火点(℃)
300以上
ちょう度(25℃、60W/min)
280
滴点(℃)
なし
外観
灰黒色
粘度(at40℃mm2/s)
400
流動点(℃)
-15.0
増ちょう剤
特殊無機物
基油
鉱物油
固体潤滑剤他
MoS2
離油度質量(%)
10.0
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
高温下で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
用途高温や高荷重下の軸受け、ギヤ、ピン、ヒンジなど。
材質
主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
色
黄
使用温度範囲
-20~200℃
ちょう度
No.2
危険物の類別
非危険物
特性
潤滑性、付着性、防錆性、耐水性
商品タイプ
モリブデン入りリチウムグリース
銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。
982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。
高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金
色
銅
使用温度範囲(℃)
-29~982
主成分
銅ベース
液性
ペースト状
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
特性
耐熱性
トラスコ品番
868-2294
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
1箱(2.5kg×2缶)
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
超高真空対応の耐熱フッ素グリスです。酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、対樹脂性、電気絶縁性に優れています。蒸気圧が極めて低く優れていますので超高真空下(1.1×10-14Pa)での使用が可能です。
用途高真空下で使用されるベアリング、ポンプ、バルブ摺動部位。半導体、液晶、ソーラーパネル製造装置。乾燥炉などチェーン、ベアリングなどの高温使用箇所。
ちょう度
No.2
色
白
商品タイプ
フッ素グリース
特性
酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性
トラスコ品番
389-2018
タイプ
汎用中高温用途
使用温度範囲(℃)
-60~260
主成分
フッ素オイル(PFPE)、フッ素樹脂(PTFE)
危険物の類別
非危険物
1缶(75g)
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
特性
耐熱性
アズワン品番
64-7143-41
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
1缶(16kg)
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
耐熱性、荷重性、耐水性、防錆性に非常に優れたグリースです。
耐薬品性(酸・アルカリ)にも強い性質を持っております。
一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所に。
オープンギヤ、チェーン、ワイヤーロープ、クレーンなど。
高温箇所、高荷重箇所、耐水箇所の潤滑に。
防錆に。
材質/仕上
基油:精製鉱油、増ちょう剤:CSC
色
淡褐色
容量(mL)
420
質量(g)
420
使用温度範囲(℃)
-15~200
使用目的
潤滑、防錆
危険物の類別
非危険物
科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。
耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性
ゴム、プラスチック親和性
用途高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング
塗装ライン、電気部品
高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット
ファンクラッチベアリング
複写機のヒートローラーの軸受
熱風乾燥機モーターの軸受
コンベアーチェーンの軸受
ポリエステルフィルム製造ライン
段ボール製造ライン
自動車タイヤ加硫機
化学薬品蒸留装置
色
白
タイプ
フッ素樹脂増稠グリース
使用温度範囲(℃)
-20~250
主成分
パーフロロポリエーテル、PTFE
混和ちょう度
280
ちょう度
280
増ちょう剤
PTFE
基油
パーフロロポリエーテル
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱性
アズワン品番
64-7143-40
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
1缶(16kg)
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
リチウムコンプレックス 耐熱・極圧多目的グリース
機械的安定性・耐熱性・潤滑性に優れ、低温から高温まで常に安定した潤滑が行える最高級多目的ベアリンググリースです。
ちょう度
2号
増ちょう剤
リチウムコンプレックス
使用温度範囲(℃)
-25~200
容量(g)
400
危険物の類別
非危険物
1本(400g)
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
高温潤滑用グリースです。
高温領域での潤滑性に優れています。
用途高温潤滑用。
種別
高温潤滑用
使用目的
潤滑
危険物の類別
指定可燃物
アルミペースト。
アルミを主体とした金属粉末を配合した超耐熱焼付き防止剤。
用途マフラーフランジボルト・ナット等
成分
鉱油・アルミニウム粉末
液色
灰
危険物の類別
非危険物
1本(5g)
¥359
税込¥395
当日出荷
耐熱性に優れたエーテル系合成基油を採用し、高温条件下での耐久性に優れる転がり軸受用グリスです。他のウレアグリースに比べ1ランク上の焼付寿命を実現。耐放射線性も良好です。
用途高温条件下で使用する各種転がり軸受の潤滑に。
液色
淡褐色
商品タイプ
ウレアグリース
特性
耐熱性、耐放射線性、焼付防止
色
淡褐色
使用温度範囲(℃)
-40~200
使用目的
潤滑
主成分
合成油、ウレア
危険物の類別
非危険物