超ミニ ジャッキのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
108件の「超ミニ ジャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジャッキ 小型」、「豆ジャッキ」、「隙間ジャッキ」などの商品も取り扱っております。
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 SUS304 耐荷重(kg) 約10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質 S45C 硬度 HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40 表面処理 黒染め 熱処理 焼入 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型・軽量なミニジャッキです。小型・軽量で収納に便利です。
用途室内の精密作業・敷居等の修復作業等。 高さ(mm) 115~145 質量(g) 470 ねじ径 16 揚程(mm) 30 揚量(t) 0.2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

家具の上に置いてハンドルを廻すだけなので、面倒な工具も必要ありません。 ジャッキ型で強度抜群。家具と天井の接地面にはスポンジが付いていますので、傷が付く心配もありません。
用途家具転倒防止 種別 つっかえ棒 高さ(cm) (家具から天井まで)10~20 仕様 (耐圧)800kg 材質 アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理 ダクロメッキ処理
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラチェット機構付きでスムーズに操作できます。ラチェット機構付きで、左右の切り替えがワンタッチでできます。
用途家屋の修理や軽作業。 材質 高さ(mm) 148~200 ねじ寸法 18・P:3.0 揚量(t) 0.5
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1本(1.9kg)
1,398 税込1,538
当日出荷


重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別 油圧ジャッキ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。
付属品 ハンドル
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。 軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。 最大荷重(t) 1 付属品 ハンドル 材質 質量(kg) 2.5 ストローク 269 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 430×46.5×92(最低位) 最高位(mm) 361 最低位(mm) 92 ねじ規格 TR12.5X2.5 取扱説明書 (4.0MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

鋼球を受け台にセットすると、摩擦の小さい接触面がえられ、軽い力で調整がスムーズ。
材質 S45C 仕上 黒染 熱処理 焼入HRC35~47
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。 油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。 単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
仕様 スプリング戻りタイプ、単動式
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業界最強耐圧の2t、釘・接着剤は使わず家具や建物をキズつけません。取り付け、取り外しが簡単にできます。
用途家具転倒防止 仕様 (耐圧)2000kg 材質 アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ合金製なので軽量です。軸ネジには真鍮を使用していますので、磨耗に強く丈夫です。腐蝕防止加工を施しているので磁気や発錆の心配のないラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 本体/アルミニウム合金、軸ネジ/真鍮
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます! 市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます! 天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの! 2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート
設置方法 設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。 仕様 木材カット目安/60mm 材質 本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン 可動範囲(mm) (ばね)32
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!
用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。 材質 ファイバークロス強化TPU 耐荷重(kg) 100
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型ワークのビビリ止めに最適です。
用途加工物のサポート材 材質 鋼球:SUJ2(HRC62°)、本体:S45C 高さ(mm) 46~54 質量(g) 54 ねじ径(mm) 8 二面幅(mm) 14 傾斜角度(°) 9 高さ調整範囲(mm) 46~50 皿径(Φmm) (上部受皿)7 台座径(Φmm) 20
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単動スプリング戻り型シリンダです。 他のシリンダでは対応できない狭い場所でも使用できるようにシリンダの最短全長が極力小さくデザインされている軽量なシリンダです。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 鋼製プランジャにメッキが施されています。 メスカプラCR-400がシリンダに標準装備されています。(RSM-50Nを除く。)
最高使用圧力(MPa) 70
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)