超低床 ジャッキのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
107件の「超低床 ジャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超低床」、「ジャッキ 薄型」、「隙間ジャッキ」などの商品も取り扱っております。
スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等 ストローク(mm) ハンドル:420 質量(kg) 35 最高位(mm) 500 最低位(mm) 80 ハンドル長さ(mm) 980 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 353×690×220 最大荷重(t) 3
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

超低床式のため、ごく低い位置からジャッキアップが可能です。ハンドルが回転式のため、障害物をかわしてポンプ操作を行えます。ハンドルが回転式です。
トラスコ品番 856-2325 セット内容 ハンドル、アダプター 2018年トラスコ掲載ページ 7 1471
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

超低床タイプ。 ツインピストン(クイック)仕様ですばやくジャッキUPできる。 ラバー付きで車体を保護。 油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t) 2 付属品 ハンドル/ラバー ストローク(mm) 約540 ブラック 質量(g) 46500 使用温度範囲(℃) ‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約915×160×327 地上高さ(mm) 最低/最高:約75/615
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷

フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。 油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。 単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
仕様 スプリング戻りタイプ、単動式
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

収納ケース付き。ローダウン車対応!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き。軽自動車・通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
質量(kg) 11.8 最高位(mm) 370 最低位(mm) 85 ハンドル長さ(mm) 500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 217×565×150 使用環境温度(℃) -10~60 使用作動油 ISOVG10 油量(mL) 105 最大荷重(t) 2 揚幅(mm) 285
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品 ハンドル
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単動スプリング戻り型シリンダです。 他のシリンダでは対応できない狭い場所でも使用できるようにシリンダの最短全長が極力小さくデザインされている軽量なシリンダです。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 鋼製プランジャにメッキが施されています。 メスカプラCR-400がシリンダに標準装備されています。(RSM-50Nを除く。)
最高使用圧力(MPa) 70
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
用途車の整備やタイヤ交換をする際に 最大荷重(t) 3 寸法(mm) (サドル)98 質量(kg) 43 ハンドル径(Φmm) 32 最高位(mm) 508 最低位(mm) 103 ハンドル長さ(mm) 1250 使用作動油 ISO VG15 使用推奨温度範囲(℃) -20℃~+45℃ 揚幅(mm) 405 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 703×342×162 取扱説明書 (3.3MB)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

外部ポンプ・高圧ホースと接続して作動させるタイプの単動型分離タイプ超低床シリンダジャッキです。無負荷でのラムの収縮を、内蔵のスプリングで行います。無電解ニッケルメッキを施しています。横向きでも、安定した使用が可能です。
用途重量物運搬時のローラーの方向転換。メンテナンス時の持ち上げや位置合わせ。鉄骨製缶溶接作業時のゆがみ直し。
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別 油圧ジャッキ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 SUS304 耐荷重(kg) 約10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床アルミガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。 しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。 サドルにラバーパッドが付いているのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。 アルミ製でサビに強く、メンテナンスしやすい!
用途タイヤ交換時のジャッキアップに 取扱説明書 (2.6MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体高さが低いのに、ストロークが25mm ローラの方向転換の作業効率をUP 無電解ニッケルメッキを施してます リターン方式は荷重戻し 固定穴を標準搭載しています
用途2段伸び仕様となっており、従来品と比べより狭い隙間にセッテイングできより高い位置までジャッキアップする事が可能
1台ほか
98,980 税込108,878
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超低床車両のジャッキアップに最適です。(手動・エアー兼用)。エアーポンプの駆動により作業効率UPを図れます。また漕ぐ操作がエアーを使うことで不要になるため、狭い場所での作業に便利です。
ストローク(mm) 520 全長(mm) フレーム:1114 全幅(mm) 前輪:282、後輪:380 最高高さ(mm) 受皿:590 空気圧力(MPa) 作動:0.8~1.0 ハンドル長さ(mm) 840 最低高さ(mm) 受皿:70 最大使用荷重(t) 1.5 フレーム高さ(mm) 130 総質量(kg) 68.5
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

ローダウン車のタイヤ交換に最適な低床ガレージジャッキです。アーム全体が低い構造のため、奥まったジャッキポイントにもアクセスしやすくなっています。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに 最大荷重(t) 2 質量(kg) 13 ハンドル径(Φmm) 21.3 最高位(mm) 370 最低位(mm) 90 ハンドル長さ(mm) 500 使用作動油 ISO VG 10 揚幅(mm) 280 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 560×212×130 取扱説明書 (3.0MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。
付属品 ハンドル
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。 低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。 四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。
仕様 ペダル付・ハンドル3段ロック機構付 全長(mm) 1300 使用温度範囲(℃) -5~40 全幅(mm) 361
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツメ付油圧ジャッキ 隙間で低位置から持ち上げることができます。 頭と爪の両方が使えるため、幅広い場面で使用できます。 油圧式なので1~2mmの微調整ができます。 操作がかんたんです。 コンパクト、手動式で動力いらず。どこでも使えます。 ネジ+油圧なので強力なパワーを発揮。 ネジ送りのための1/100等の微調整が可能。 横使用においても最大能力が生かせます。 ネジ式のため沈下しにくく長時間の保持が可能。
トラスコ品番 241-4562 種別 サービスガレージジャッキ 質量(kg) 3.2 高さ(mm) 80~93 本体高さ(mm) 80 本体幅(mm) 70
1個
109,800 税込120,780
当日出荷

フォークリフト用ジャッキ 最低位125mm
高さ(mm) 125~225 サイズ(mm) 160×165×125 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
25,900 税込28,490
当日出荷

家具の上に置いてハンドルを廻すだけなので、面倒な工具も必要ありません。 ジャッキ型で強度抜群。家具と天井の接地面にはスポンジが付いていますので、傷が付く心配もありません。
用途家具転倒防止 種別 つっかえ棒 高さ(cm) (家具から天井まで)10~20 仕様 (耐圧)800kg 材質 アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
1本
4,798 税込5,278
当日出荷