車 ダッシュ ボード 補修のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
110件の「車 ダッシュ ボード 補修」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダッシュボード リペア」、「車 内装 リペア」、「合皮 剥がれ 補修」などの商品も取り扱っております。
切ってはるだけで簡単補修。はがれにくい。柔軟性のあるシートなので合皮の風合いそのまま
用途合成皮革製のソファーやイスなどの簡易的な破れ補修に
1枚
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太陽光線から愛車のダッシュボードを守ります。レザーダッシュボードマットを装着してもフロントガラスへの映りこみは純正時とほぼ変わりません。 。最高級レザーである【オックス・カーフ】を表現した厚みのあるDIKオリジナルレザーを採用。 。グレーフォームを高温で溶かし、レザーと補強用不織布を融着接着させています。 。接着剤を使用していませんので、曇りの原因を防ぐことに成功しました。 また無臭です。取付は付属のマジックテープで簡単3分!。車種別専用設計なので愛車のダッシュボードにジャストフィット!。車種別に日射センサー・デフロスター・純正スピーカー・エアコン吹き出し口・Aピラー吹き出し口・アッパーボックスなどの穴あけ加工済みです。
付属品 補助用マジックテープ:10個 厚さ(mm) 約5 生地:ブラック、糸:ブラック
1セット
7,898 税込8,688
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

浅い傷の補修用クリームです。 着色性に優れ傷をカバーします。 密着性・屈折性に優れています。 アドベースやアドカラー同士を混ぜても使用いただけます。
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

A4サイズ(300×210mm)相当のビックサイズが新発売!!これは便利!!はがれにくい強力粘着剤が塗布された合成皮革補修シート。合成皮革製品の破れの補修、張替えに最適です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます。はく離紙をはがして貼りつけるだけで簡単補修できます。 厚み約0.4mmなので貼りつけ後の段差も小さく目立ちません。
用途合成皮革のソファーやイスなどの破れ補修に。 カメラやバック類の取って部分の張替えなどに。 厚さ(mm) 約0.4 粘着タイプ 強力 寸法(縦×横)(mm) 300×210 粘着剤 アクリル系 材質(裏) ナイロン15%、キュプラ85% 材質(表) ポリウレタン100% 再生紙使用マーク 適合
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

シートの経年変化や劣化による破れ、擦り切れの補修や、それらを未然に保護する目的に最適なシートカバーです。取り付けはシートに貼り付ける要領で取り付けるのですが、面倒な反面、しっかりと貼ってしまえば、まるで張り替えたかのような仕上がりが期待出来ます。耐久性に優れたレザー素材を使用しているので、装着後も安心してお使い頂けます。どんなバイクでもお使い頂けます。自転車のサドルの補修にも最適です。
仕様 粘着タイプ ブラック 質量(g) 約230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×0.5×800
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

合成樹脂のパウダーと専用リキッドを混合し重合硬化させる補修剤です。 室温で短時間のうちに硬化します。(5分25℃)
用途プラスチック用品のツメの欠けや折れを補修再生ネジ山の再生 塩ビパイプ修理 ガラスクロスで補強補修自動車周り、ヘッドライトなどの破損修復に セット内容 プラリペアパウダー:6g/プラリペア専用リキッド:10mL/専用ニードル/スポイト/ニードル容器/型取くん(1本)/取り扱い説明書 成分 粉-アクリル樹脂。液-メチルメタクリレート 対応材質 ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネイト・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・ASA樹脂・AES樹脂 硬度 ヌープ硬さ:11 曲げ弾性率(kg/cm2) 2.2×10 耐熱温度(℃) 湿熱100(1気圧) 曲げ強度(kg/cm2) 6.2×10 吸水量(mg/cm2) 0.67 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.016L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐振動性、耐伸縮性、耐寒、耐熱、耐候性に優れています。
用途ウインドガラス周りシールの仕上げ、手直しに。 容量(g) 100 質量(g) 100 トラスコ品番 447-5143 使用温度範囲(℃) -50~150 主成分 シリコーン樹脂 危険物の類別 非危険物
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

これは便利!!はがれにくい強力粘着剤が塗布された合成皮革補修シート。合成皮革製品の破れの補修、張替えに最適です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます。はく離紙をはがして貼りつけるだけで簡単補修できます。 厚み約0.4mmなので貼りつけ後の段差も小さく目立ちません。
用途合成皮革のソファーやイスなどの破れ補修に。 カメラやバック類の取って部分の張替えなどに。 粘着剤 アクリル系 材質(裏) ナイロン15%、キュプラ85% 再生紙使用マーク 適合
1枚
869 税込956
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

丈夫なUV耐候剤入りポエチレンクロスに特殊粘着剤を塗布した補修テープです。(長時間対応タイプ、時間経過とともに粘着力UP)。10cm角カット済みの耳付き剥離紙付で作業性も抜群です。4隅はRカット加工で貼り付け後、はがれにくい仕様です。ポリエチレン・ポリプロピレン・PVC(塩ビ)・ターポリン・エステル帆布素材に接着可能です。
用途各種シートや土のう袋、フレコンバックの穴あき補修に。防草シートの杭部の穴の目張り、すき間からの雑草対策にも最適です。テント等の本体部材との接触部分やコーナー部分の補強や補修にも。防水補修には表・裏側の両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。 材質 ポリエチレン(ブラック/粘着面シルバータイプ)/粘着剤:アクリル系 幅(mm) 100 厚さ(mm) 約0.55 寸法(mm) 100×100(4隅Rカット)(1枚当たり) ブラック/(粘着面シルバー) 長さ(m) 0.1 耐用年数(年) 約3(測定値であり保証値ではありません)
1袋(10枚)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートバイシートの補修材を多種ラインナップ、定番のレースシート素材から、メットインスペースをさらに便利にするポーチなど、細かなアイディア商品をご用意しています。
材質 合皮&アクリル系粘着テープ 難燃性 JIS-1091合格品
1枚
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。 ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。 超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。 シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。 塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。
用途各種クツ底のすり減りの肉盛り補修に。 新しいクツ底の裏面に塗って、すり減り防止に。 クツ底のはがれの補修に。 セット内容 補修用ポリ板。ヘラ。サンドペーパー 種類 特殊ポリウレタン系補修剤 付属品 ヘラ、型取りプレート、ヤスリ 使用方法 1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。 主成分 特殊ポリウレタン系 完全硬化時間 24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(20mL)ほか
558 税込614
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。
質量(g) 50 耐熱温度(℃) -50~100 ブラック 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.05kg
1本(50g)
899 税込989
当日出荷

ソファー・バイクのシート・自転車のサドル・カバンなど、簡易な補修に最適です。
タイプ シールタイプ 寸法(縦×横)(cm) 11×20
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

靴・鞄・財布やキーケースなどの革小物のキズ補修に便利な筆塗りペイントです。革に対する密着力に優れ乾燥後も柔軟性があるので、曲げや引っ張りに対しても、塗装した部分はひび割れしにくくなっています。
用途革小物のキズ補修に。 内容量(mL) 12 塗布面積(m2) 0.08 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.012L 危険物の性状 非水溶性
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性、防水性に優れたカンタン補修シート。耐久性に優れたポリエステル基材に強力な粘着剤を使用しています。汚れがつきにくい塩化ビニル製です。
用途トラック幌、野積シート、イベントテント等の補修に 寸法(mm) 160×110
1袋(2枚)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。 紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年) 施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
用途シート/テント類の補修・補強に。 仕様 離型紙付きタイプ 粘着剤 アクリル系 包装形態 袋入 適応 (素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペンタイプで簡単に補修できます。革のキズ跡、色落ちをきれいにかくします。皮革染料を使用してるので自然な仕上がり。乾きが早いので、修理した後、すぐに使えます。
用途皮革製品の色落ち部分の染色補修に。 材質 染色剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 20mL 危険物の性状 非水溶性
1本(20mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダブルステッチ エナメル ダッシュマット パーフェクトクオン センサー付 ブラック/ブラック。 マッドマックスだけのオリジナルダッシュマット。 車種専用設計なのでピッタリフィットします。 ズレ防止のマジックテープ付属。
ブラック/ブラック。 主な適合車種 パーフェクトクオン センサー付
1枚
9,798 税込10,778
4日以内出荷