車輪止め フォークリフトのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
106件の「車輪止め フォークリフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車輪 止め ゴム」、「モノタロウ 歯止め」、「モノタロウ 輪止め」などの商品も取り扱っております。
トラック用のタイヤストッパー。タイヤ接触面Rに合わせて形状を決めることでタイヤの収まりが向上しました。!。ストッパートップの高さを低くし、タイヤ接触時の収まりと飛出しを軽減!
質量(g) 1550
1セット(2個)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。
材質 ポリプロピレン(PP) 間口(mm) 87 奥行(mm) 162 高さ(mm) 103
1セット(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 適合車種 乗用車 材質 合成ゴム 質量(g) 330(1個) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 127×70×62
1セット(2個)
629 税込692
当日出荷

シバタ(フォークリフト)タイヤストッパー
120cmロープ付 2個セット
用途フォークリフトの歯止めに最適です。 高さ(mm) 95 長さ(mm) 170 幅(mm) 95
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

独自のアール、溝を設計して軽自動車~乗用車までにベストフィット!!荷重試験実施済!丈夫で軽い約350g
用途保安パーツ 付属品 反射テープ×2 適合 12~15インチ(乗用車) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約170×90×105(単品) 材質 PE/PP オレンジ 質量(g) 約350(単品)
1セット(2個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム製のタイヤストッパーです。便利なロープとフックが付いたセットです。
用途トラック2t車用 ロープ長さ(m) 1 アズワン品番 64-5128-89
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

タイヤにぴったりフィットするカーブ設計。 軽~普通自動車まで対応。
適合車種 軽~普通車 材質 ゴム 質量(g) 約750(2個) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 126×76×66
1セット(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

軽4全般から乗用車対応、坂道駐車・ジャッキアップ時にしっかり止めるゴム製タイヤストッパーです。夜間の追突防止や外し忘れを防ぐ反射テープ4枚入り。前後にセットして、しっかり固定できます。ギザギザ加工がタイヤと地面にしっかりくい込む。ひも付で、取り外しや持ち運び、保管等非常に便利。荷下ろし時の車両止めにも使えます。
用途保安用品 付属品 反射テープ(4枚)、ひも 材質 ゴム 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 60×78×126 質量(g) 700 適合車種 軽4全般から乗用車 アズワン品番 65-1708-76
1パック(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品 材質 コンクリート 質量(kg) 13.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 485×155×100
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷


D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています 車両及び壁面の保護 駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。 カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。 材質(本体) 合成ゴム 断面タイプ (ゴム)D型
1本
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

トラック用の軽量樹脂製タイヤストッパー。 タイヤが乗ることでくさび効果を発揮し、裏面の滑り止めと相まって滑りにくい安心のタイヤストッパーです。 ワンタッチで連結できるので保管時のハンドリングが向上。 連結した状態で使用することで大きなタイヤもしっかりと固定できます。 国内有名メーカーと協業した日本製。 ※特許・意匠出願済
用途トラック用タイヤの輪止めとして。 オレンジ
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃吸収力に優れたD型ゴム製の衝撃吸収材! 接触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状です。 合成ゴム製なので、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。 形状 D型 材質(本体) 合成ゴム タイプ 中空タイプ 材質(当板) 炭素鋼
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。ゴム製で耐久性に優れています。 アンカーピン付属のため、施工箇所が適合していれば別途購入する必要がありません。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに 材質 ゴム 付属品 ねじアンカー2本、樹脂プラグ2本(外形約15mm) 寸法(mm) 555×150×100 質量(kg) 4.5 下穴ドリル寸法(mm) 14×160 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 穴あけ距離(mm) 約325
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

オークラ輸送機フォークストッパー
フォークストッパーです。
用途車止めにお使いください カーストッパーです。 ボルト用の穴が空いているのでボルトで地面と固定できます。 材質 FCD450 質量(kg) 4.5/個 幅(cm) 32 長さ(cm) 10 高さ(cm) 6 ボルト寸法 M10
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

軽量1kg!施工性バツグン 高さ80mm、3点固定式、低車高タイプの車止め。 1本1kgの軽量化で作業効率をアップ。 リサイクルプラスチック製で環境にもやさしい。
材質 リサイクルプラスチック 仕様 高輝度反射板 質量(kg) 約1(1本あたり) 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 560×80×150
1組(2本)
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PPCP(PPコンパウンド)材質で従来のPPより機能性や剛性を向上。 従来品より取っ手部の強度UP! セット品はトラロープを本体にクリップで固定。 トラロープはポリエステル製なのでPPロープに比べて丈夫で長持ち! さらに反射テープでより目立つのでわかりやすい。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 乗用車や小型トラック等の車の転がり防止に。 質量(kg) 約0.33(1個) オレンジ 材質(本体) PPCP(PPコンパウンド) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 178.2×86×100 適合車種 乗用車・小型トラックなど
1セット(2個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム素材なので衝撃に強くタイヤを傷つけません。 凹凸のある表面で、滑りにくくしっかりとタイヤを固定 持ち運びに使えるポリエステル製トラロープ付き 注意喚起文言付き
用途車の転がり防止に。 4t車用。 材質 合成ゴム 質量(kg) 約1.5(1個) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 202.7×111.8×122.9 適合車種 4t車用
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地震によるすべり出しをストップ。畳・じゅうたんへのキズ・へこみをストップ。
用途キャスターの下に敷くだけ。 材質 エラストマー
1セット(4個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)