- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 車種専用アクセサリー
- 軽カー ドレスアップのおすすめ人気ランキング
軽カー ドレスアップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「軽カー ドレスアップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽トラックドレスアップ」、「ステッカー」、「ブレーキパッド タント」などの商品も取り扱っております。
ベーシックデザインのソフトレザーシートカバー
フィット性を向上するために形状を新設計しました !
汚れ防止 ! ドレスアップ !
軽自動車・コンパクトカーにピッタリ !
色
ブラック
仕様
枕カバー3個付
材質
合成皮革
サイズ
軽・コンパクトカー後席
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
スワロフスキー社製クリスタルをあしらったエアコンノブ用ドレスアップカバーです。エアコンノブに貼付けるだけの簡単取付です。輝きが美しいチャトンタイプを採用しています
用途プチドレスアップパーツ
ドライカーボン調のシボを施したナンバーフレーム
普通車・軽自動車(前後2枚セット)
色
カーボン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(フロント)170×340×11、(リア)170×340×11
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スズキジムニー&シエラ(JB64/JB74)専用設計でピッタリフィットします。
太陽光、紫外線、熱から車内を守ります。
生地性能は高水準な紫外線カット率99.9%遮光率99.99%以上遮熱率58%バックミラー部に干渉しません。
簡単に丸くたためて収納もコンパクト。隙間からの日差しを漏らすことなくしっかり防ぎます。
付属品
収納袋
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
480×1285×1
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
シムニー専用設計のトレー。滑い止めマット付。センターパネル取付。
用途車の車内小物
幅(mm)
273
高さ(mm)
212
奥行(mm)
44
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
ジムニー専用設計の車検対応品。ロゴプレートは交換可能です。外装用強力粘着テープで簡単取付。
用途ドレスUPパーツ
色
ブラック
質量(g)
88
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
57×170×11
メーカー
スズキ
適合車種
スズキ ジムニー 型式: JB64、年式: 2018(平成30)年7月~、スズキ ジムニーシエラ 型式: JB74、年式: 2018(平成30)年7月~
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
ラゲッジの汚れ防止に!車種別専用ラゲージマット
防水素材で水・汚れに強い!アウトドアにも最適!
裏面ノンスリップ加工でズレに強い!
敷くだけ 取付け簡単
ウエットスーツ素材使用。表面撥水加工
専用設計だからスッキリ!ピッタリ装着!
色
ブラック
材質(本体)
(表地)ポリ塩化ビニル樹脂・ポリウレタン、(裏地)合成ゴム
サイズ
車種別適合
質量(g)
570
適合車種
ジムニー(2018年7月~型式:JB64XG除く全車取付け可)。ジムニー(2018年7月~型式:JB74全車取付け可)
メーカー
スズキ
1枚
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
ホーンの取り付けはこれひとつでOK。面倒な端子づくりも一切不要です。
純正ホーンから小型渦巻ホーンへの取り替えに便利です。
セット内容
平型(メス)端子×バラ線(1500mm)×2本、平型×クワ型(1000mm)×2本、ボルト×2個、ナット×2個、コネクター×4個
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
エンジンオイルやギアオイルに適量ブレンドするだけで、使用中のオイルを潤滑性能に優れた粘弾性オイルに改質。
レスポとチタンのW硬化でエンジンコンディションをベストに保つ。
0W-20、5W-20にも対応。
エンジン・ミッション・デフ・ハイドロリックサスペンションに使用できます。
適合車種
ガソリン車/ディーゼル車/LPG車/ロータリー車/4サイクルエンジン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
アルミダイキャストボディにブルーラバーとブルーアルマイトプレートを貼付けた本格GTペダル。
用途ペダルセット
サイズ(mm)
アクセル:132×71、ブレーキ:76×143
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハイクオリティでとてもスタイリッシュなスポーツペダルです。取付けは付属のステーを使いペダルに挟んでビスで固定するだけ!
用途車内のドレスアップに
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
ギヤーオイル添加剤。ギヤー音の減少、焼付防止、歯面の損傷防止、オイルの劣化を防止します。
用途小型車のデフ、ミッションオイルに各150ml、中型車のデフ、ミッションオイルに各500ml、大型車のデフ、ミッションオイルに各1L。
色
灰黒色
容器
ポリチューブ
危険物の類別
非危険物
1本(500mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
車体後方の下側に隠れている障害物や人を確認するための補助ミラーです。バックする時の安全確認に便利です。視界の広い3D曲面のミラーなので、目視やサイドミラー・ルームミラーでは見えない範囲を補えます。ミラー部分の位置調整や角度調整が可能です
用途隠れた障害物が見える車内取付の補助ミラー
質量(g)
142
取付寸法(mm)
120×40(平面)
適合車種
天井の高い軽自動車やコンパクトカー、ミニバンで、リアウィンドウの角度が約35度以下の車種にお勧めです
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
抗菌防臭シートクッションカバー。いつも清潔!抗菌防臭加工。臭いの原因となる菌の増殖を防ぎます。取り付け簡単!誰にでも取り付けしやすい。どんなシートにもきれいにフィットします。シートを保護!汚れても安心。丸洗いできます。シートの傷つき防止にも最適です。中材にウレタン入り!クッション性があるシートカバー。丸洗いOK!汚れ防止に最適。
形状
前席フリーサイズ フロント1枚
材質(本体)
[表地]ポリエステル100%、[中材]ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100%
質量(g)
約610
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約45×2.3×127
使用上の注意
※必ず適合シート形状をご確認の上お買い求めください。※取付け用に縫製されているベルト等を取付け時に無理に引っ張らないでください。※汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※ご使用状況によっては強い摩擦などで他の物に色移りする場合があります。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。※本体シートの機能(リクライニング、アームレスト、レバー、ボタン等)の妨げになる場合があります。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
ドライバー不要で両面テープと爪で固定するタイプなので、女性でも簡単に取付可能です。フロント・リアが共用で使用でき大変便利です。クロームメッキ仕上げで愛車をシックに演出。ナンバープレートの傷や曲りも防止できます。軽自動車にも対応し多くの車種に取付可能です。
用途乗用車用(軽自動車含む)
質量(g)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約340×10×170
取扱説明書
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状
カバー付き
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
使用温度(℃)
-10~71(ディレーティング有)
保存温度(℃)
-20~75
冷却方式
自然空冷
動作表示灯
LED:緑
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)
20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧
FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
運転表示
LED:緑
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。
コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式
自然空冷
形状
カバー付き
シリーズ
PL
端子形状
ねじ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
耐熱性に優れた合成樹脂を主成分としたマフラー用の耐熱塗料です。マフラーは高温から低温、低温から高温と常に大きな熱変化にさらされるため最も腐食しやすい部分です。優れた耐熱性、耐冷熱性、密着性でマフラーを腐食から守りいつまでも美しさを保持します。
用途優れた耐熱性でマフラーを腐食から守ります。
耐熱温度(℃)
600
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.3L
危険物の性状
非水溶性
形状
カバー付き
シリーズ
PJ
使用温度(℃)
-20~70
保存温度(℃)
-20~75
入力周波数(Hz)
50/60(47~63)
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
高調波電流規制
IEC61000-3-2(クラスA)準拠
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
運転表示
LED:緑