- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ単品
- 軽用 ブロックタイヤのおすすめ人気ランキング
軽用 ブロックタイヤのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新112件の「軽用 ブロックタイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「12 インチ ブロック タイヤ」、「軽トラ用タイヤ」、「マッド タイヤ」などの商品も取り扱っております。
オフロード性能とオンロードタイヤ性能を両立する新カテゴリータイヤ
ハードなマッドステージをも走破する本格オフロードタイヤ!!。マッドステージでのトラクション&ハンドリング性能を向上。優れた耐久性を実現。オンロードでの静粛性と乗り心地にも配慮
用途乗用車四輪タイヤ
タイプ
乗用車
本数
1本
商品タイプ
タイヤ
適合ボディタイプ
SUV
マッド、ダート、ロックからガレ場まで過酷な路面状況で強力なトラクションを発揮する、ファルケンのマッドテレーンタイヤです。
速度記号
Q
構造
TT
リム径(inch)
6
許容リム幅(inch)
4.00
タイヤ幅(inch)
5.4
1本
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。。本格的なブロックパターンを採用したタイヤ。カスタムやドレスアップにおすすめです。前輪後輪共用。チューブレスタイプ。。ドライグリップ :★★★。レイングリップ :★★★。耐久性 :★★★。チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。
当商品は、タイヤ4本(1台分)セット販売です。オフロード性能とオンロードタイヤ性能を両立する新カテゴリータイヤ
偏平率(%)
80
普段の街乗りからライトなアウトドアまで楽しめ、クルマのファッション性を高めるデザインを持ち併せたFALKENのオールテレーンタイヤです。
本数
1本
様々な道での走破性と快適な走りを両立。
低燃費性能、ライフ性能にも配慮。
SUV専用オールステージタイヤ
用途タイヤ・足回り
本数
1本
商品タイプ
タイヤ
適合ボディタイプ
SUV
当商品は、タイヤ4本(1台分)セット販売です。耐久性・耐摩耗性を追及し オフロードを堪能したい方へ
用途軽トラ・軽バン
タイプ
ブラックレター
タイヤタイプ
YOKOHAMA(ヨコハマ) GEOLANDAR M/T G003 (軽トラ・軽バン用タイヤ)
タイヤサイズ
145/80R12 80/78N LT
タイヤ幅(mm)
145
リム径(inch)
12
偏平率(%)
80
適合ボディタイプ
軽トラ
1セット(4本)
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
力強い外観、ユニークなトレッドパタン。バギーに、ゴーカートに、オフロード用ミニバイクに、ゴーイング・マイ・ウェイの走りが楽しめる。
速度記号/荷重表示
4PR
本数
1本
適合ボディタイプ
小型・中型トラック
ドライマッドをスマートに走り抜けるオールテレーンSUVCCV専用タイヤ。OPEN COUNTRY A/T EXはミドルクラスのSUVをターゲットに、純正サイズを中心としたラインアップでユーザーニーズに応えます。舗装されていない泥濘地などのオフロード重視ではなく、一般道や高速道路などのオンロードでスマートに走り抜けることを考慮した、スタイリッシュなトレッドパターンを採用。サイド部にはブランドロゴとタイヤのパターン名を白文字で立体的に表現したホワイトレターを採用し、デザイン性を重視しています。
用途タイヤ・足回り
本数
1本
商品タイプ
タイヤのみ
雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
パターン
D501A
アルミ製のホイル付なので、屋外に置いてもホイルの腐りが生じません。
用途海辺や肥料を扱う場所など、使用環境の厳しい場所に。
仕様
空気入タイヤ
適合機種
13×3(OW-P・OW-AP・CC3-2F-1・CC3-2F-2) 350-5(HC-2・HC-2S)
材質(車輪)
天然ゴム(NR)
耐荷重
100kg
材質(ホイール)
アルミ合金