軽量フライホイールのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
115件の「軽量フライホイール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイロット ベアリングプーラー」、「フライホイールホルダー」、「バイク 特殊工具」などの商品も取り扱っております。
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。形状が十字型なのでこれ1つあれば6種類のサイズがご使用いただけます。
用途ノーマルフライホイールの脱着 適合サイズ M10×P1.25(正ネジ)・M14×P1.5(正ネジ)・M16×P1.50(正ネジ)・M18×P1.50(正ネジ)・M24×P1.00(正ネジ)・M27×P1.00(逆ネジ) 主な適合車種 モンキー/カブ系エンジン、CB/APE系エンジンキックスターター車等 他社参考品番(KTC) MCFU-80 他社参考品番(キタコ) 674-0500101 他社参考品番(武川) 00-01-1003
1個
2,298 税込2,528
当日出荷



SUS(エスユーエス)フライホイールΦ50 t4
ブレーキローラー(GFK-N22/GFK-N23)専用のウエイトです。 ブレーキローラーに取り付けることで、制動機構として働きます。 重さの調整時にご使用ください。
適合 グリーンフレームN 材質 質量(g) 47 シリーズ GF
1個
582 税込640
当日出荷

フライホイール(アウターローター)およびインナーローター取り外し用特殊工具。
主な適合車種 リモコンJOG(SA16J)、グランドAXIS100、BW'S100、ZZ、レッツ系、アドレス110/V100など
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

小型軽量で使いやすく、取り扱いが容易です作業性がアップします。クローのかかりがよく、車上整備も可能です。幅広い車種に適用します。
用途フライホイルのパイロットベアリング・ブッシュの引き抜き作業。 トラスコ品番 113-6902 質量(g) 215 寸法L(mm) 145 使用範囲(Φmm) 内径:12~19
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷


18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
材質 ステンレス(SUS304) 外径(Φmm) 10~500 切断公差 外径(-0、+0.5) サービス分類 オーダー・加工
1枚
1,743 税込1,917
翌々日出荷

適合車種。 モンキー/ゴリラ(12V) 。型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001。型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~。ライトフライホイールとレーシングアウターローターの中間サイズのフライホイールを採用し、扱いやすいトルク特性と低回転からの鋭いレスポンスを両立。ローター重量約680g、純正比35%軽量。専用設計のフルデジタルCDIは、点火特性を4種類から選択可能。ヘッドライト等、灯火類への発電量はもちろん、バッテリーへの発電量も純正同等なのでバッテリーあがりの心配が少なく安心。装着も純正ハーネスにカプラーオンで簡単です。チャージコイル出力130W/5000rpm(灯火)140W/5000rpm(充電)。社外製ロングストローククランクとの同時装着ができない場合があります。81cc以下のエンジンではトルク不足になるため、装着は可能ですがおすすめしません。
主な適合車種 モンキー/ゴリラ(12V) Z50JN/P/S/T/V/W/X Z50J-2000001-・Z50JY/1/2/4/5/6/7 AB27-1000001-
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷



スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター、カートリッジオイルフィルター等の脱着には必需の特殊工具です。3箇所のバンド調整穴により、Φ60~Φ120まで幅広く使用可能です。
適合サイズ(Φmm) 60~120 他社参考品番(DAYTONA) 41764 他社参考品番(KIJIMA) 302-864 他社参考品番(キタコ) 674-0500900 他社参考品番(武川) 00-01-1001
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイク、農機具、草刈機、船外機等小型エンジン用のフライホイール抜取りに便利です。
セット内容 ホルダー、センターボルト、M6ヨークボルト(3個)、M8ヨークボルト(3個) 質量(kg) 0.47 ケース寸法(mm) 85×85×95
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

樹脂製のヘラなので、古い貼付ウエイトを剥がす時に大切なホイールにキズがつきにくいです。
用途バランスウエイトはがしに 材質 ポリアセタール樹脂(POM) 幅(mm) 約23 全長(mm) 約267 質量(g) 80 外径(mm) 約32.4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
699 税込769
当日出荷

従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など 厚さ(mm) 2
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)